カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ(3,017)
- SPARKFUN(722)
- 近藤製作所(599)
- ケニス(414)
- アーテック[学校教材・教育玩具](334)
- KOTOBUKI(コトブキ)(259)
- Seeed Studio(199)
- Adafruit(114)
- M5Stack(92)
- スイッチサイエンス(89)
- エスコ(88)
- Pololu(81)
- ジェックス(78)
- マルカン ニッソー(78)
- 三晃商会(62)
- Kitronik(59)
- エレキット(54)
- スイッチエデュケーション(52)
- 近藤科学(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

UVチェックビーズ(紫外線感知ビーズ)
ナリカ¥5,000税込¥5,5001セット(4色×100個)当日出荷アクセサリなど、楽しみ方いろいろ!。通常は白色ですが紫外線に当てると数秒で様々な色に変色し、紫外線の当たらない場所では白色に戻ります。また太陽光やLEDなどの光を吸収して暗闇で発光します。材質アクリル型式4色セット内径(Φmm)3.5外径×長さL(Φ×mm)8×6数量(個)4色各100
トランクトレー(20Lポリタンク収納用)
ナリカ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷これがあれば薬品で床が汚れない。廃液用カラーポリタンクを3つ収納・保管でき、転倒防止や廃液による床の汚染防止に役立ちます。汚れても、丸洗いが可能です。材質ポリプロピレン(本体)寸法(mm)750×455×175
プロペラモーター N
ナリカ¥1,398税込¥1,5381台当日出荷児童生徒がさなまざま電気回路の実験を容易に行えるようにプロペラ付きモーターをフレームに固定・安定化させたものです。適合実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの)その他裏面すべり止めシート付型式N寸法(mm)Φ110(プロペラ)、44×44×80(ベース)電流(A)0.8(本製品使用時の実測値)モーターマブチモーターRE-140RAプロペラ4枚羽最大電圧(V)3![マルチラクラクあさがお虫めがね付Cセット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77663767-260123-02.jpg)
マルチラクラクあさがお虫めがね付Cセット
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥1,000税込¥1,1001個3日以内出荷支柱をさしこんで広げるだけ。材質:PP、PMMA、ABS他。サイズ:ラクラク支柱:272×935×20mm、マルチ給水鉢:285×275×170mm。セット内容:ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1、あさがおのたね(6粒入)×1、追肥(10g)×1用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1、あさがおのたね(6粒入)×1、追肥(10g)×1材質PP、PMMA、ABS他寸法(mm)ラクラク支柱:272×935×20、マルチ給水鉢:285×275×170
導体紙
ナリカ¥3,200税込¥3,5201個(100枚)欠品中導体紙は、導電性の粉末を添加して作製した導電性を持った紙です。この導体紙を用いて電極のまわりの等電位線と電気力線を調べることができ、電解の様子がわかります。また、導体の電気抵抗の関係を調べる実験等、さまざまな実験に利用できます。サイズA4抵抗(kΩ)10×10mmあたり約15
人工イクラ風ゼリー
ナリカ¥5,400税込¥5,9401個当日出荷●人工イクラの原理の学習に最適●アルギン酸ナトリウムを水に溶かし、乳酸カルシウム水溶液に滴下するだけで、イクラのようなプチプチとした球形ゼリーを作ることができます。セット内容アルギン酸ナトリウム 100g、乳酸カルシウム 100g、食用色素 10g、スポイト種別実験セット
蓄光顔料 100g
ナリカ¥3,500税込¥3,8501個(100g)当日出荷暗い場所で見ると発光します。また、透明の塗料(水性・油性)に溶かし込むと蓄光塗料としても使用できます。 太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄積して、暗所でこれを徐々に放出、発光する性質をもった顔料で、何回でも繰り返し使用できます。色発光色:黄緑容量粉末100g主成分ZnS・Cu
発電用モーター NK
ナリカ¥1,400税込¥1,5401個当日出荷モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。 わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!その他ミノムシリード線付き軸径(Φmm)2
エッキー(地盤液状化実験ボトル)をつくろう
ナリカ¥2,700税込¥2,9701個当日出荷大きな地震が起きると話題になる地盤の液状化をテーマにしたキットです。地下に埋められたマンホールなどが地上へ浮き上がる現象をいつでも、どこでも、何度でもエッキーで繰り返し再現することができます。セット内容ペットボトル4本、砂1kg、ピン20本、紙コップ4個![クォーツ時計Cセット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89849208-260318-02.jpg)
クォーツ時計Cセット
アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)¥846税込¥9311個当日出荷単3電池1本付針は3種類入りです。単3電池1本付 針は3種類入りです。材質:PP,鉄,紙等。サイズ:本体:55×55mm、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm、白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm。セット内容:本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付材質PP、鉄、紙等寸法(mm)本体:55×55、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65、板厚2~14用(シャフト長15)質量(g)77
高耐電圧ケーブル
ケニス¥2,298税込¥2,5281組(2本)当日出荷誘導コイルや静電高圧発生装置(バンデグラーフ)と併用する高耐電圧ケーブルです。 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用しています。ケーブル長(m)約2線径(Φmm)約5断面積(mm2)0.75(30芯)
空気鉄砲
ケニス¥1,698税込¥1,8681個(5本組)当日出荷空気鉄砲でスポンジ玉を飛ばしたり、的当てをしたりして空気を物質としてとらえることができます。 閉じ込めた空気に力を加えると、空気の体積は小さくなることを視覚的に確認できます。 玉に当たっても安全なスポンジ仕様です。仕様目盛入、押し棒取っ手付セット内容空気鉄砲(筒Φ15.8×220mm 玉5個)×5組![ジャスト定規 ゼロスタート アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52972447-220225-02.jpg)
ジャスト定規 ゼロスタート
アーテック[学校教材・教育玩具]¥140~税込¥154~1個当日出荷つかいやすいゼロスタート タテ目盛り ヨコ目盛り 両用。使用学年:2年~。材質:アクリル用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。材質アクリル
ペットボトルロケット製作キットⅡ
タカギ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。用途レジャー用品材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム![光電池(太陽電池) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38637523-220914-02.jpg)
光電池(太陽電池)
アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)¥1,046税込¥1,1511セット当日出荷最大パワー17Vのハイパワー多結晶シリコン。光電池本体(最大出力0.57W 動作電流400mA 動作電圧1.44V 開放電圧1.7V 短絡電流415mA)。材質:多結晶シリコン,銅線。サイズ:本体:110×60×3mm。セット内容:光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2質量(g)約28電圧(V)(動作)1.44、(解放)1.7最大出力(W)0.57本体寸法(mm)110×60×3電流(mA)(動作)400測定条件太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5短絡電流(mA)415
ソーラーパネル付き害鳥駆除
サイエルインターナショナル¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷ソーラーパネルで日中たっぷり充電。 超音波で害鳥や害獣を追い払う。 人の耳に聞こえにくい超音波なのでベランダ・お庭にも設置OK。仕様●電源:ソーラーパネル充電 / DC3.7V 50mA●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 500mAh●動作時間:約10秒 / 回●センサー感知範囲:左右/100°、直線最大/4.5m●超音波周波数:13.5~35 KHz●有効範囲:約450平米●防水仕様:生活防水(強い雨に長時間にわたりさらさないでください。)●本体寸法:約127×106×168mm●本体重量:約245g●撃退対策:鳥、ネズミ、キツネ、猫、犬等バッテリー容量(Ah)0.5アズワン品番67-9337-84
45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器
エスコ(1件のレビュー)¥2,860税込¥3,1461台翌日出荷「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル
LEDを光らせるための電池ボックス
エレキット¥1,398税込¥1,5381個当日出荷模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。 LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。 「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。セット内容電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚電源単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応)出力電圧(V)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×18定格電流(mA)100
micro:bit用別売部品
ケニス(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1本ほか当日出荷クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。
直流電流計
ナリカ¥6,300税込¥6,9301個当日出荷過負荷保護装置付き種別DC-AC寸法(mm)98×132×97質量(g)約230測定レンジ-10~50mA、-100~500mA、-1~5A、3段
ロックピックハンマー
ナリカ¥5,200税込¥5,7201個当日出荷ヘッドの反対側がつるはしになっていて、古い時代の硬い地質を調査するのに適しています。種別PH-20材質総金属寸法(mm)全長315mm、頭の全長190mm質量(g)850
エアーポンプ
ケニス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。 エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。付属品3層構造マット、チューブ1m付適合水深50cm以下、幅120cm以下(水槽)寸法(mm)103×62×160電源(V)AC100、50/60Hz、2.1/1.9W口径(Φmm)送風:5(エアーホース用)吐出量0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付寸法(cm)40~45(水槽)
虫とりこぞう
アイリスオーヤマ¥889税込¥9781個当日出荷軽くて丈夫なショルダータイプの飼育ケースです。コーナーは丸みのある可愛らしいデザインで、スライド式の窓口は子供が自由に手を入れられるワイドサイズです。材質ポリプロピレン質量(g)240
ニンヒドリン反応実験キット(汗チェッカー)
ナリカ¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷ニンヒドリンのたんぱく質(アミノ酸)や、尿素、アミン類に敏感に反応する性質を利用して、汗やあかなどの汚れを確認できるキットです。ハンカチや靴下、シャツなどの目に見えない汗を探し出し、衣服などのどの部分が一番汗で汚れるのか調べてみましょう。セット内容ニンヒドリン試薬(1g×2本)、小型噴霧容器、提示用資料(B3判PP加工)、実験のてびき
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ





![小型方位磁石 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38637444-111118-02.jpg)




![マルチラクラクあさがお虫めがね付Cセット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77663767-260123-02.jpg)









![クォーツ時計Cセット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89849208-260318-02.jpg)



![ジャスト定規 ゼロスタート アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52972447-220225-02.jpg)


![光電池(太陽電池) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38637523-220914-02.jpg)


























![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)