掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7,800件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GROVE - 4ピンケーブル 20cm 5本セット Seeed Studio

    GROVE - 4ピンケーブル 20cm 5本セット

    Seeed Studio
    559税込615
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-5657-61
  • 蓄光シール レモン

    蓄光シール

    レモン
    99税込109
    1個
    欠品中
    暗闇での目印等に便利な蓄光丸型シール
  • 赤虫・糸ミミズミックスフード納豆菌メダカ用 5g イトスイ

    赤虫・糸ミミズミックスフード納豆菌メダカ用 5g

    イトスイ
    289税込318
    1袋
    欠品中
    赤虫と糸ミミズをミックスしたメダカが食べ易いサイズの天然フード 納豆菌配合で臭い汚れを軽減します。 ニンニクエキス配合で嗜好性抜群・メダカの免疫力UPも期待出来ます。
    仕様●原材料:赤虫、糸ミミズ、納豆菌、ニンニクパウダー●保証成分●▼赤虫:粗たんぱく質56%、粗脂肪8%、粗繊維3%、粗灰分10%●▼糸ミミズ:粗たんぱく質57%、粗脂肪15%、粗繊維1%、粗灰分5%●▼ニンニクパウダー:粗たんぱく質17%、粗脂肪1%、粗繊維8%、粗灰分2%●内容量:1袋(5g)●ペットフードです。アズワン品番68-1413-63
  • 折りたたみ虫かご アーテック[学校教材・教育玩具]

    折りたたみ虫かご

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    持ち運びしやすい折り畳み式の虫かご。コンパクトに折りたたみ可能。材質:ポリエステル、ワイヤー。サイズ:150×170×10mm
    用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。仕様●商品サイズ:150×170×10mm●材質:ポリエステル、ワイヤー●包装形態:袋入り●重量:62gアズワン品番67-4931-45
  • 超小型連続回転サーボ FS90R アズワン

    超小型連続回転サーボ FS90R

    アズワン
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    マイクロサーボ FS90【FEETECH-FS90-C2】を連続回転仕様にしたマイクロサーボです。サーボホーンやネジが同梱されています。標準的なRCサーボの位置パルスを連続回転速度に変換し、±20μsのデッドバンド幅で静止点を1.5 msに設定します。パルス幅が静止点以上の場合は反時計回りとなり、パルス幅の増加に従って速度が増加します。反対にパルス幅が静止点以下の場合は時計回りとなり、パルス幅の減少に従って速度が増加します。静止点の位置は、小型のドライバーで、裏側のポテンショメーターを回すことで調整できます。※ストールでの使用はモーターやギアを損傷する可能性があるため、なるべく避けてください。
    仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):100RPM●無負荷電流(6V):130 mA●ストールトルク(6V):1.5 kg・cm●ストール電流(6V):800 mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):80RPM●無負荷電流(4.8V):110 mA●ストールトルク(4.8V):1.3 kg・cm●ストール電流(4.8V):700 mA●リード線の長さ:約250 mm ±5mm●寸法:22.5 × 12.1 × 22.7mm●重量:9±0.2 g● 無負荷動作平均値アズワン品番67-0396-11
  • ハンドスピナー自作キット ビット・トレード・ワン

    ハンドスピナー自作キット

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LED点灯機能を搭載したハンドスピナーをはんだ付けにより自作できるキットです。 はんだ付けの入門にぴったりな工作内容で、1時間程度の作業で簡単に製作できます。 1点の簡単な表面実装を含む25点の部品を実装することで、回路によりLEDが点滅する自分だけのハンドスピナーが誕生します。 回転部にはベアリングが搭載されており、高速な回転を楽しめます。 Web公開中の組立マニュアルにより、はじめてはんだ付けをする人でも安心して組み立てを行うことが可能です。 はんだ付け工作とハンドスピナーの面白さを1度に味わえるキットです。
    セット内容キット一式、部品表、動作確認用電池(CR927×2)サイズ約81×30×20mm質量(g)約40(電池を含む)電池CR927×2組立時間はんだ付け作業約1時間
  • シャボン玉液 ナリカ

    シャボン玉液

    ナリカ
    450税込495
    1個(500mL)
    当日出荷
    材質PET(ボトル)
  • 6枚プロペラ ロボテナ

    6枚プロペラ

    ロボテナ
    289税込318
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)約83(実測)適合シャフト径(Φmm)2
  • LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス エレキット

    LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス

    エレキット
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    単3電池1本で、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、部品実装済の基板の付いた電池ボックスです。 LEDをさし込むだけ!
    仕様【最大LED接続数】6個電源単3アルカリ乾電池 または、ニッケル水素充電池 1本(別売)消費電流(mA)最大 約28~165(点灯パターンやスピード等により変わります)基板寸法(mm)57×31(突起物含まず)
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約3.1輝度(cd/m2)約3000
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.9輝度(cd/m2)約3000
  • ミニファームおうちで育てるミニトマト アーテック[学校教材・教育玩具]

    ミニファームおうちで育てるミニトマト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    682税込750
    1セット
    3日以内出荷
    種、土、肥料まで入った基本セット。材質:土、PP、追肥、種(ミニトマト)。サイズ:150×150×100mm。セット内容:土、種、肥料、追肥
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容土、種、肥料、追肥材質土,PP,追肥,種(ミニトマト)寸法(cm)15×15×10包装形態
  • あさがお栽培セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    あさがお栽培セット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,228税込1,351
    1セット
    3日以内出荷
    吸水方法が選べる多機能鉢マルチ吸水鉢あさがおの栽培ができるセットです。鉢と受け皿、ジョローキャップ、あさがおの種、追肥、虫めがねがセットになったスターターキットです。※支柱と土は別売です。受け皿がついているので、場所を選びません。観察に便利な虫めがね付。材質:PP,ABS,種(あさがお)等。サイズ:170×170×180mm。セット内容:鉢、受け皿、ジョーロキャップ、種、追肥、虫めがね、名前シール
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容鉢、受け皿、ジョーロキャップ、種、追肥、虫めがね、名前シール材質PP,ABS,種(あさがお)等寸法(cm)17×17×18包装形態ポリ袋
  • マイクロビット ケニス

    マイクロビット

    ケニス(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1式ほか
    当日出荷
    イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。
    仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ通信方式Bluetooth USB
  • 電磁石部品セット ナリカ

    電磁石部品セット

    ナリカ
    3,200税込3,520
    1セット
    当日出荷
    5年生 電磁石の性質 200回巻きにすると単3電池1個(約1.5V)でも強い磁力が発生する電磁石を作ることができます。 流れる電流は約1A、電池に負担がかかりません。工作の際、被覆がちゃんとはがれたかどうかが確認しやすい、チョコレート色の被覆のエナメル線です。
    セット内容6mmボルトナット 10本/エナメル線(直径0.35mm×14m) 10巻/ボビン(内径7mm、有効長約27mm) 10個
  • 豆電球型LED(低電圧タイプ) ナリカ

    豆電球型LED(低電圧タイプ)

    ナリカ
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
    入力電圧(V)0.7~5.0V輝度15000mcd
  • デジタル照度計 CHE-LT1 ナリカ

    デジタル照度計 CHE-LT1

    ナリカ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル照度計
    寸法(mm)56×30.5×174.5測定範囲照度:0Lux~200Klux/0Fc~20KFc電源単4乾電池3個(付属)測定項目温度、照度測定精度±3%rdg±8d(<10000Lux)、±4%rdg±10d(>10000Lux)分解能【温度】0.1、【照度】0.1(<1000Lux)、1.0(>1000Lux)機能バックライト、最大/最小値メモリ測定温度範囲(℃)-20~60アズワン品番64-0900-94
  • ネオンランプ (ヒューズ形) ナリカ

    ネオンランプ (ヒューズ形)

    ナリカ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    電圧(V)80~300(点灯)寸法(Φ×mm)6×30
  • 充電器チャージャー ケニス

    充電器チャージャー

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    エネループの単3形8本と充電器のセットです。 充電器は単3形と単4形を合計8本まで組み合わせて充電できます。 電池1本ごとの充電状態を緑色のLEDでお知らせします。 充電式電池はエネループとエボルタの両方に対応しています。
    付属品エネループ単3形×8本寸法(mm)147×119×28質量(g)240電源コード(m)約1.5
  • グローバ地球儀20 DBK

    グローバ地球儀20

    DBK
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    球径200mm。デスクに置ける、スマートタイプ。
    材質球:PS 台、弓:ABS質量(g)304球径(Φmm)×高さH(mm)200×235縮尺約6300万分の1
  • スペースプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具]

    スペースプロジェクター

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    864税込950
    1個
    当日出荷
    宇宙の写真全24枚。フィルム3つ付 宇宙のことを楽しく学習できる小冊子付。材質:ABS、PET。サイズ:本体:Φ40×150mm、フィルム:Φ32.6×4.5mm。セット内容:プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
    用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質ABS、PET寸法(mm)本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.5質量(g)51
  • 飼育ランドジャンボ アイリスオーヤマ

    飼育ランドジャンボ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    大型の昆虫を複数飼育するのに最適な大型サイズの飼育ケースです。幼虫から成虫まで一貫して飼育できるように、十分な深さがあります。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。
    材質スチロール樹脂、ポリプロピレン質量(g)1657
  • 昆虫針 無頭 志賀昆虫普及社

    昆虫針 無頭

    志賀昆虫普及社
    659税込725
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    標本を固定するために使用する針です。
    仕様無頭材質SUS316全長(mm)約40
  • 川虫玉網 アズワン

    川虫玉網

    アズワン(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
    アズワン品番3-8967-01
  • 逆立ちコマ ナリカ

    逆立ちコマ

    ナリカ(1件のレビュー)
    980税込1,078
    1組(5個)
    当日出荷
    普通の回転から自分で逆立ち 反対方向に摩擦の力が働き、横回転から縦の方向へと力が移ります。 通常のコマと同じように回転させると、摩擦の動きにより縦の回転から横の回転へと変わり、最後は逆立ちをした状態で回転をします(角運動の法則)。
    寸法(mm)約Φ28×37
  • ビッグバルーン ナリカ

    ビッグバルーン

    ナリカ
    7,200税込7,920
    1パック(5枚)
    当日出荷
    膨らませると1m以上にもなる大きな風船です。 気体によって質量が違うことをダイナミックに体感できます。音レンズの実験にも。
    材質ゴム最大径(Φ)(膨らませた時)約1.2m大きさ約300×400
  • エキジョッカー(地盤液状化現象実験ボトル) ナリカ

    エキジョッカー(地盤液状化現象実験ボトル)

    ナリカ(1件のレビュー)
    900税込990
    1個
    5日以内出荷
    ペットボトルを利用して、大地震の際に大きな被害をもたらす原因の一つである「地盤の液状化」、特に「噴砂現象」を、誰でも短時間に繰り返し実験・観察することができます。
    セット内容大きさの異なる粒子3種、ペットボトル、実験解説書
  • クレーンゲーム貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具]

    クレーンゲーム貯金箱

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,100税込1,210
    1セット
    当日出荷
    クレーンを使って楽しく商品をゲット。クレーンの商品はセットに含まれません。材質:紙,PP,フェライト,発泡スチロール,テトロン,スチール,スチレン。セット内容:本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1
    用途ワークショップや体験学習、課外イベントの工作キットやクラフト用として。セット内容本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1材質紙、PP、フェライト、発泡スチロール、テトロン、スチール、スチレン寸法(mm)約220×200×100(完成)
  • SP天体望遠鏡クラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]

    SP天体望遠鏡クラフトキット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1セット
    当日出荷
    自由に絵を描いてオリジナルの天体望遠鏡がつくれる。倍率17倍 ケプラー式天体望遠鏡。材質:紙,PPMA。サイズ:完成サイズ:全長 約405m。セット内容:台紙A×1、レンズホルダーA1~A4×1セット、台紙D×1、鏡筒ホルダーD1~D3×1セット、台紙BC×1、レンズホルダーB1~B5×1セット、レンズホルダーC1~C5×1、セット鏡筒ホルダーE×2、対物レンズ(直径34mm)×1、接眼レンズ(直径25mm)×2、工作ボンド×1
    用途天体・宇宙をテーマにした理科学習・観察活動やワークショップに。セット内容台紙A×1、レンズホルダーA1~A4×1、セット台紙D×1、鏡筒ホルダーD1~D3×1、セット台紙BC×1、レンズホルダーB1~B5×1、セットレンズホルダーC1~C5×1、セット鏡筒ホルダーE×2、対物レンズ×1、接眼レンズ×2、工作ボンド×1材質紙、PPMA直径(Φmm)対物レンズ:34、接眼レンズ:25質量(g)114全長(m)約405
  • 丸型タクトスイッチ白 共立電子産業

    丸型タクトスイッチ白

    共立電子産業
    173税込190
    1個
    当日出荷
    電子工作や実験に使える丸型タクトスイッチ
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • 光電池 ケニス

    光電池

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    安価タイプの光電池素子です。電子オルゴールを鳴らしたり、モーターを回すものづくり工作におすすめです。 光源には太陽光や150W以上の白熱電球をご使用下さい。
    付属品みの虫リード線寸法(mm)60×110出力DC2V・267mAh(太陽光)
  • しゃ光シート(50枚組) ナリカ

    しゃ光シート(50枚組)

    ナリカ
    5,000税込5,500
    1セット
    当日出荷
    遮光度JIS14相当の遮光シート。シートを好きな大きさに切って台紙などにはさむと、手作りしゃ光板が作れます。手軽に作製でき、また、お求めやすい価格なのでグループ実験に最適です。
    寸法(mm)148×210(A5サイズ)遮光度JIS14相当
  • アクリル水槽 ケニス

    アクリル水槽

    ケニス
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ガラスに比べ割れにくく、扱いやすいアクリル製の水槽です。 ●飼育ケース 1017頁
  • LEDランプ(豆球型) ケニス

    LEDランプ(豆球型)

    ケニス(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
    口金E10
  • 豆球ソケット ケニス

    豆球ソケット

    ケニス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組(10個)
    当日出荷
    電球を接続するのに使用します。
    タイプより線タイプリード線長さ(mm)240
  • 化石標本(動物・植物化石) ケニス

    化石標本(動物・植物化石)

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    化石標本(動物化石・植物化石)の中でも代表的な化石を選びました。 自然化石のため、寸法は若干異なります。
  • 生徒用星座早見盤 ケニス

    生徒用星座早見盤

    ケニス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    一人一人が観察できる低価格の星座早見盤です。 星座観測時は盤上に描かれた『指』マークに指を合わせることで、星座盤の持ち方と方角が正しく理解できます。
    材質直径(Φmm)約140
  • 展し板 ケニス

    展し板

    ケニス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    コン虫標本の翅を水平に伸ばす為の溝付台です。
    材質桐(溝にコルク付)
  • 簡易真空ポンプ ケニス

    簡易真空ポンプ

    ケニス(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
    付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示ポンプ容量(mL)50
  • ジャイアントバルーン(直径150cm) ケニス

    ジャイアントバルーン(直径150cm)

    ケニス(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ブロアーやふいごを使って空気を入れると巨大に膨らむ風船です。 直径150cmの風船の中の空気は約1800Lあり、空気の重さは約1900gに相当します。重さがあるため慣性が作用し、軽く押すだけでも比較的遠くまで飛ばすことができます。
    寸法(mm)膨らまし後:Φ1500吸入口径(Φmm)約90

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作