カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ(3,017)
- SPARKFUN(723)
- 近藤製作所(599)
- ケニス(417)
- アーテック[学校教材・教育玩具](328)
- KOTOBUKI(コトブキ)(259)
- Seeed Studio(199)
- Adafruit(114)
- M5Stack(92)
- エスコ(89)
- スイッチサイエンス(89)
- Pololu(81)
- マルカン ニッソー(78)
- ジェックス(77)
- 三晃商会(62)
- Kitronik(60)
- エレキット(54)
- スイッチエデュケーション(52)
- 近藤科学(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
11ページ目: 理科/技術/科学工作
商品豆知識

メタクリル教師用分度器
共栄プラスチック¥14,980税込¥16,4781個当日出荷黒板やホワイトボード仕様のメタクリル教師用分度器。算数授業での教師用定規の定番、ORIONSのジャンボ定規です。本体透明部はアクリル樹脂製でキズつきにくく丈夫にできています。マグネットはネオジウムマグネットを使用しており、小さくてもしっかりと貼り付きます。黒板に重ねた時に見やすい黄色目盛りです。取手台座部は真鍮のクローム仕上げで持ちやすくなっています。材質本体:メタクリル樹脂製、取手部:クローム、台座:真鍮、マグネット:ネオジウムマグネット長さ(mm)600厚さ(mm)4色クリア目盛ゼロスタート目盛縦(mm)300
パワーポンプ
冨士灯器¥8,098税込¥8,9081個当日出荷アオリイカ・鮎友釣りに最適 毎分約2.0Lのパワフルな酸素供給量・ミクロの泡が素早く水に浸透・生活防水で水洗いOK(IPX6相当)・連続運転約65時間(弱運転時)・単1形アルカリ電池x2本(別売)・3VALUE ROLLING PUMP採用・振動及び運転ノイズを軽減本体質量(g)約300(電池別)電池寿命(時間)強:連続約18 弱:連続約65使用電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売)送風量強:約2.0L/分 弱:約0.9L/分ホース長さ(cm)約60モーター寿命(時間)約1000防水性水洗い可能、日常防水(IPX6相当)
LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス
エレキット¥1,798税込¥1,9781個当日出荷単3電池1本で、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、部品実装済の基板の付いた電池ボックスです。 LEDをさし込むだけ!仕様【最大LED接続数】6個電源単3アルカリ乾電池 または、ニッケル水素充電池 1本(別売)消費電流(mA)最大 約28~165(点灯パターンやスピード等により変わります)基板寸法(mm)57×31(突起物含まず)![ミニファームおうちで育てるミニトマト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85508475-220802-02.jpg)
ミニファームおうちで育てるミニトマト
アーテック[学校教材・教育玩具]¥682税込¥7501セット3日以内出荷種、土、肥料まで入った基本セット。材質:土、PP、追肥、種(ミニトマト)。サイズ:150×150×100mm。セット内容:土、種、肥料、追肥用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容土、種、肥料、追肥材質土,PP,追肥,種(ミニトマト)寸法(cm)15×15×10包装形態無![あさがお栽培セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85508274-260123-02.jpg)
あさがお栽培セット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,228税込¥1,3511セット3日以内出荷吸水方法が選べる多機能鉢マルチ吸水鉢あさがおの栽培ができるセットです。鉢と受け皿、ジョローキャップ、あさがおの種、追肥、虫めがねがセットになったスターターキットです。※支柱と土は別売です。受け皿がついているので、場所を選びません。観察に便利な虫めがね付。材質:PP,ABS,種(あさがお)等。サイズ:170×170×180mm。セット内容:鉢、受け皿、ジョーロキャップ、種、追肥、虫めがね、名前シール用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容鉢、受け皿、ジョーロキャップ、種、追肥、虫めがね、名前シール材質PP,ABS,種(あさがお)等寸法(cm)17×17×18包装形態ポリ袋
磁気レインボーシート(5枚)
ナリカ¥7,800税込¥8,5801セット(5枚)当日出荷磁気によって変色するシート 磁力によってグラデーションで変色します。 磁石をはなすと元に戻ります。寸法(mm)129×184(全体)、88×138(観察部)
4kg 超強力マグネットバー
エスコ¥665税込¥7321個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
石炭
ケニス¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷植物を起源とする化石エネルギーです。 見る機会が少なく、エネルギー・環境の学習におすすめです。仕様福岡県三池炭鉱産寸法(cm)約1~2角のものを100g(袋入)
マイクロビット
ケニス(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1式ほか当日出荷イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ通信方式Bluetooth USB
ミルソー(透明観察槽)(1個)
ナリカ¥2,700税込¥2,9701個当日出荷●メダカやアリの巣穴の観察に最適!●片面に1cm間隔の目盛が付いているので、槽内の観察物の大きさや位置の目安となり、幅広く両面から観察できます。用途塩化アンモニウムを使った雪が降る結晶の実験、ケミカルガーデンの観察、もののとけ方(小学校5年生)、メダカの観察(小学校5年生)、毛根の観察(小学校5年生)、アリの巣穴の観察本体透明アクリル樹脂製、片面1cm方眼目盛付き外寸(mm)154×20×160内寸(mm)150×15×150
褐色エナメル線「ハガセール」
ナリカ(1件のレビュー)¥9,800税込¥10,7801個(1kg)当日出荷コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。 クリップモーターや電磁石作りに最適です。質量(kg/巻)1
マブチモーター
ナリカ¥580税込¥6381個当日出荷光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。種別光電池専用モーター(マブチ) RF-330TK軸径(Φmm)1.5規格DC1.5V~3V、10mA
スメクタイト
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷スメクタイトはサポナイトという膨潤性の高い粘土で、マグネシウム分を多く含む鉱物性の粘土です。スメクタイトを水に入れるとゲル状になりますが、振動を与えると水のようにサラサラなゾル状に変化します。しかし、静置しておくとまたすぐにゲル状に固まる不思議な素材です。水中では微細なコロイド粒子(1μm以下)に分散します。スメクタイトの水分散液は特徴的な流動特性(チクソトロピー性)を示します。振るとゾル状、静置するとゲル状に可逆的に変化します。質量(g)50
ペルチェモジュール(高信頼型)
ナリカ¥3,200税込¥3,5201個当日出荷2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。種別30角寸法(mm)30×30×4.2通電電流(A)3.3最大印加電圧(V)8.6
デジタル照度計 CHE-LT1
ナリカ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル照度計寸法(mm)56×30.5×174.5測定範囲照度:0Lux~200Klux/0Fc~20KFc電源単4乾電池3個(付属)測定項目温度、照度測定精度±3%rdg±8d(<10000Lux)、±4%rdg±10d(>10000Lux)分解能【温度】0.1、【照度】0.1(<1000Lux)、1.0(>1000Lux)機能バックライト、最大/最小値メモリ測定温度範囲(℃)-20~60アズワン品番64-0900-94![スペースプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35148628-241211-02.jpg)
スペースプロジェクター
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥864税込¥9501個当日出荷宇宙の写真全24枚。フィルム3つ付 宇宙のことを楽しく学習できる小冊子付。材質:ABS、PET。サイズ:本体:Φ40×150mm、フィルム:Φ32.6×4.5mm。セット内容:プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質ABS、PET寸法(mm)本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.5質量(g)51
クリアビュー飼育ケース浅型
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷カメ、ザリガニなどの飼育に最適な浅型フラットタイプの飼育ケースです。日々の観察、お手入れがしやすいように上フタ(透明部分)を大きくしました。CC-430Lには可動式の仕切り板が付いているので、種類の違う昆虫なども飼育することができます。材質フタ:ポリプロピレン、本体:スチロール樹脂色クリアブルー
水圧式ロボットアーム
エレキット(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。仕様はんだ付:なし質量(g)約660使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525組立時間5~6時間程度駆動方式水圧式アズワン品番4-181-01RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
算数定規セット
クツワ¥549税込¥6041セット当日出荷材質15cm定規・三角定規・分度器:PMMA、ミニ定規:PVC、ケース:PS質量(g)68(ケース含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ミニ定規)155×1.5×25(直角三角定規)120×1.5×70、(直角二等辺三角定規)120×1.5×60、(分度器/直径)90×1.5×45、(ミニ定規)105×20、(ケース)73×10.5×170測定範囲(cm)(ミニ定規)15(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10、(分度器/直径)9、(ミニ定規)9RoHS指令(10物質対応)対応
人工海水
アズワン¥41,100税込¥45,2101個当日出荷試験研究機関専用です。海洋生物の孵化、藻類の培養及び培養用基剤に適しています。医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています。種別MARINE ART SF-1 25L用×20袋入アズワン品番3-3419-01
平凸レンズ
アズワン¥2,680~税込¥2,948~1個当日出荷正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')設計波長(nm)587.6
両凸レンズ
アズワン¥2,680~税込¥2,948~1個当日出荷から33日以内出荷正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。許容差外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')設計波長(nm)587.6
地球儀 地勢図タイプ
昭和カートン(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷低反射仕上げ、大きめ文字で読みやすい日本製の地球儀です。気候的な特徴で地形の変化を色分けしている地勢図タイプです。高い実用性を持つスタンダードモデルです。トラスコ品番856-0116材質ホルダー:スチール、台座:ABS樹脂質量(g)9002018年トラスコ掲載ページ10 0381
マグネットクリーナー
ジェックス(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷強力磁石で水槽の中と外を挟み、手を濡らさずにヨゴレやコケを取り除く事ができるクリーナーです。材質磁石、ABS、PS寸法(mm)50×78×108
磁気プローブ
ケニス¥3,898税込¥4,2881個欠品中磁石などの磁力線の様子を立体的に観察できます。 ホルダーの先端に取り付けた小型の磁石は立体的に自由に回転でき、磁力線の流れに沿って正確に動きます。材質/仕上(プローブ)プラスチック製/(磁石)NS極色分け塗装磁石寸法(mm)4×4×20プローブ長(mm)125直径(mm)(プローブ)28
平凸レンズ
ケニス¥3,998税込¥4,3981組(2個)当日出荷凸レンズの焦点距離が異なる2種をセットにしました。レンズの焦点を学習するのに最適です。 底面スリ加工で光路がはっきり見えます。材質プラスチック製/底面スリ加工寸法(mm)60×20×15、60×10×15焦点距離(mm)50、80
低電圧LEDランプ(豆球型)
ケニス(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。色白規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
ペルティエ冷却ユニット
ケニス¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃)寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72質量(g)780(電源含む)電源ACアダプタ・AC100V・0.6Aケーブル長(m)1.6冷却方式空冷式プレート冷却型冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ







![ミニファームおうちで育てるミニトマト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85508475-220802-02.jpg)
![あさがお栽培セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85508274-260123-02.jpg)















![スペースプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35148628-241211-02.jpg)




























![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)