カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ(3,017)
- SPARKFUN(726)
- 近藤製作所(599)
- ケニス(415)
- アーテック[学校教材・教育玩具](333)
- KOTOBUKI(コトブキ)(259)
- Seeed Studio(206)
- Adafruit(114)
- M5Stack(94)
- スイッチサイエンス(89)
- エスコ(88)
- Pololu(82)
- ジェックス(78)
- マルカン ニッソー(78)
- 三晃商会(62)
- Kitronik(59)
- エレキット(54)
- スイッチエデュケーション(52)
- 近藤科学(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

ニンヒドリン反応実験キット(汗チェッカー)
ナリカ¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷ニンヒドリンのたんぱく質(アミノ酸)や、尿素、アミン類に敏感に反応する性質を利用して、汗やあかなどの汚れを確認できるキットです。ハンカチや靴下、シャツなどの目に見えない汗を探し出し、衣服などのどの部分が一番汗で汚れるのか調べてみましょう。セット内容ニンヒドリン試薬(1g×2本)、小型噴霧容器、提示用資料(B3判PP加工)、実験のてびき![コンデンサー蓄電実験器 インジケータ付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25650854-180711-02.jpg)
コンデンサー蓄電実験器 インジケータ付
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,000税込¥2,2001個当日出荷4色のLEDランプで蓄電状況がわかりやすい。・手回し発電機を利用して蓄電実験ができる・4色のLEDランプが蓄電状況に応じて点灯・様々な形状のリード線と接続可能・電気が手回し発電機に逆流しハンドルが回転してしまうことを防ぐ逆流防止機能付。材質:アクリル。サイズ:約84×37×60mm用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質アクリル(土台)寸法(mm)80×37×60質量(g)71定格電圧(V)2.5静電容量3.3F
水中モーター式フィルタ
ジェックス(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。電源AC100V(50/60)ろ過材の種類スポンジマット+活性炭(付属)
ゼネコンDUE(デュー)(手回し発電機)
ナリカ¥2,000税込¥2,2001個当日出荷6年生電気の利用 エネルギー変換の実験や水の電気分解実験などの電源に、大変便利な手持ち型の手回し直流発電機です。 ハンドルを回せば、12V以上の直流電圧を発電することができ、自分自身で電気を作っているようすが体験できる教育用発電器の決定版。手軽で簡単に手に入る電気社会で、電気を作り出すことを学ぶのに最適な実験機です。 内部の機構が分かるクリアなボディー 消耗しやすいギアが交換しやすくなりました やわらかいフォルムで握りやすく、力いっぱいハンドルを回してもガタガタ動かず安全 極性の切替えが簡単なコンセントタイプの出力コードなので、右利きでも左利きでも回しやすい方向で発電できます材質ポリカ-ボネイト製寸法(mm)115×140×43質量(g)120出力最大直流約12Vコード長さ(m)1![豆電球 (1.5V) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408585-260406-02.jpg)
豆電球 (1.5V)
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001箱(50個)当日出荷電気の学習用具。定格/1.5V 300mA。サイズ:Φ11×23mm。セット内容:1.5V 300mA用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様1.5V・300mA寸法(mm)Φ11×23内容電気の通り道科目理科準拠理科小学校3年![ゴニオメーター(プラスチック角度計) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793608-241211-02.jpg)
ゴニオメーター(プラスチック角度計)
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥1,364税込¥1,5001個当日出荷関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。材質:PVC。サイズ:45×205mm用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。材質本体:プラスチック、留め具:金属寸法(mm)45×205、最長計測値:350![うちわ 丸柄 (プラ製) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18637246-250825-02.jpg)
うちわ 丸柄 (プラ製)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥128税込¥1411個当日出荷白貼りのシンプルなうちわ絵や文字を描けばオリジナルのうちわに。環境にやさしいエコマーク入り 持ち手部分が丸いからクルクル回せる。材質:紙,柄:プラスチック (紙貼り済)。サイズ:360×238mm、柄:約145mm用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質柄:プラスチック(紙貼り済)寸法(mm)360×238柄長さ(mm)約145
薄型高密度マット
KOTOBUKI(コトブキ)¥499税込¥5491パック(10枚)6日以内出荷薄型タイプの高密度マットが新登場!薄型でも!高密度!強力ろ過!。使い勝手が良い薄型、しかも高密度で耐久性にも優れ、ろ過能力も抜群!!。60cmフィルターのろ過槽を全面カバーするロングサイズ。上部フィルター用(60cm用各社共通)。お徳用10枚入。内容10枚入寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×390
残留塩素計 HIシリーズ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥15,500税込¥17,0501個当日出荷から9日以内出荷コンパクトで高性能、かつお求めやすい価格の残留塩素計です。測定方法は簡単で、測定結果はすぐにデジタル表示されます。付属品ガラスセル2組、試薬6回分寸法(mm)82×61×38光源LED(525nm)電源(個)アルカリ単4乾電池1(付属)分解能(mg/L)0.01
JIS/ANSI規格品 無気孔ゴーグル 曇り止め加工
ミドリ安全¥989税込¥1,0881個当日出荷通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。 通常めがねの上から掛けられます。 防塵マスクとの併用が可能です。 めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。 UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)アズワン品番67-6631-30
テトラ コントラコロライン 500ml
スペクトラム¥749税込¥8241本(500mL)当日出荷熱帯魚、金魚などの水槽設置時・水換え時に使用する水質調整剤。 水道水に含まれる魚に有害なカルキ(塩素)やクロラミンを速やかに中和し、無害にします。 ミネラル(ヨウ素化合物)を含み、水道水を自然環境水に近づけて、魚の活力を促す水に調整します。 淡水・海水用。仕様●原材料:水、他●使用環境:淡水・海水両用アズワン品番68-1405-30![クリスタル結晶育成キット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44826734-250516-02.jpg)
クリスタル結晶育成キット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,100税込¥1,2101セット当日出荷きれいなクリスタルの結晶を育てよう。結晶を育成できるキット保管用のケース付。材質:リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ。サイズ:110×130×70mm。セット内容:リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。仕様1個梱包形態:箱入りセット内容リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ材質リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ寸法(mm)110×130×70
発泡スチロールペーパー(グライドシート)
ナリカ¥800税込¥8801セット(6枚)当日出荷超薄型の発泡スチロールペーパーです。ヒラヒラ舞う蝶や、回転しながら落下する植物の種の模型などを作ることができます。付属品型紙仕様<製作例>アルソミトラの種子の模型、ラワンの種子の模型、鳥・蝶の模型厚さ(mm)約0.3サイズA4判内容6枚
ミニ・グランドピアノ
エレキット(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA適合年齢(歳)10以上再生紙使用マーク適合
ゴムタイヤセット
ナリカ¥530税込¥5831セット当日出荷タイヤはゴム製、ホイールはプラスチック製です。1台分のパーツのセットです。セット内容軸受4個、タイヤ(Φ40mm)4個、車軸(Φ2.3×150mm)2個
メダカのえさ(テトラキリミン)
ケニス(4件のレビュー)¥699税込¥7691個(28g)当日出荷メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。用途メダカ稚魚タイプフレークパウダー容量(g)28
サーモインク
ケニス¥1,898税込¥2,0881個当日出荷常温で青色、温めるとピンク色に変色する示温インクで、ペースト状なので絵の具のように金属板や紙などに塗りつけることができます。 容器にはスポンジキャップが付属しており、直接インクを塗ることができます。 簡単に塗ることができることから生徒自身が調べたい場所での温度変化を調べることができます。 金属板に塗りつけた場合、実験後に水で洗い流すことができます。容量(g)30変色温度(℃)約40変色青→ピンク、可逆性
角型フェライト磁石
ケニス¥949税込¥1,0441個当日出荷小学校の磁石あそびに最適のフェライト磁石です。 極性は色と刻印で分かりやすくなっています。寸法(mm)8×7×50表示NS極名彫刻 N極赤色塗装磁束密度75mT
箱カメラの仕組キット
ケニス(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷光学実験で人気の箱カメラを作る製作キットです。 焦点距離やレンズの性質などを直接体感できますので、光学分野の授業のまとめに最適です。 焦点を合わせるとスクリーンに上下左右が反転した像を見ることができます。セット内容箱カメラ本体(組立式)×4、スクリーン×10、凸レンズ(ガラス製Φ24mm・焦点距離100mm)×4
化学発光学習キット ルミキット
ケニス(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ








![コンデンサー蓄電実験器 インジケータ付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25650854-180711-02.jpg)





![豆電球 (1.5V) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408585-260406-02.jpg)
![遮光板 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408296-260406-02.jpg)
![ゴニオメーター(プラスチック角度計) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793608-241211-02.jpg)
![うちわ 丸柄 (プラ製) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18637246-250825-02.jpg)





![クリスタル結晶育成キット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44826734-250516-02.jpg)




























![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)