掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7,779件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リード線(20芯) ナリカ

    リード線(20芯)

    ナリカ
    ¥4,600~税込¥5,060~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    色赤・黒
  • ミノムシクリップ ナリカ

    ミノムシクリップ

    ナリカ
    ¥800~税込¥880~
    1セット(10個)
    当日出荷
    付属品真鍮(ニッケルメッキ)(クリップ)
  • 直流電圧計 ナリカ

    直流電圧計

    ナリカ
    ¥6,300税込¥6,930
    1個
    当日出荷
    過負荷保護装置付き
    種別DC-VC寸法(mm)98×132×97質量(g)約230測定レンジ-1~3V、-5~15V、-100~300V、3段
  • メダカの餌 ナリカ

    メダカの餌

    ナリカ
    ¥395税込¥435
    1個(50g)
    当日出荷
  • 金属板(亜鉛板) ナリカ

    金属板(亜鉛板)

    ナリカ
    ¥1,200税込¥1,320
    1セット(25枚)
    当日出荷
    種別亜鉛板(25枚組)寸法(mm)12×50×0.5
  • 電磁石用コイル ナリカ

    電磁石用コイル

    ナリカ
    ¥8,800税込¥9,680
    1セット(6個)
    欠品中
    コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
    付属品鉄芯(Φ6.5×70mm)材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
  • フォトトランジスター TPS601 ナリカ

    フォトトランジスター TPS601

    ナリカ
    ¥600税込¥660
    1個
    当日出荷
    仕様IC:50mA、VCEO:40V、光電流:最小100μA、最大300μA時間スイッチング時間:2μs
  • 豆電球型LED(低電圧タイプ) ナリカ

    豆電球型LED(低電圧タイプ)

    ナリカ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    当日出荷
    低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
    入力電圧(V)0.7~5.0V輝度15000mcd
  • カートリッジペン (大田計器用) ナリカ

    カートリッジペン (大田計器用)

    ナリカ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    当日出荷
    記録計用の専用ペンです。
    適合機器大田計器製記録計各種
  • コバエとり(強粘シート2枚付) ミタニ[学童・教育用品]

    コバエとり(強粘シート2枚付)

    ミタニ[学童・教育用品]
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ダブル(両面)強粘シートでコバエを効率よく捕らえられます。吸盤取付けタイプなので、飼育ケースのフタ(窓)の裏やケース内の側面など。自由な位置に取り付けられます。コバエとりケースはプラスチック製ですので、洗って何度でも使えます。
    質量(g)約24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×55×20対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体アズワン品番64-5170-82
  • 飼育ランドジャンボ アイリスオーヤマ

    飼育ランドジャンボ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌々日出荷
    大型の昆虫を複数飼育するのに最適な大型サイズの飼育ケースです。幼虫から成虫まで一貫して飼育できるように、十分な深さがあります。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。
    材質スチロール樹脂、ポリプロピレン質量(g)1657
  • クリアビュー飼育ケース浅型 アイリスオーヤマ

    クリアビュー飼育ケース浅型

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    カメ、ザリガニなどの飼育に最適な浅型フラットタイプの飼育ケースです。日々の観察、お手入れがしやすいように上フタ(透明部分)を大きくしました。CC-430Lには可動式の仕切り板が付いているので、種類の違う昆虫なども飼育することができます。
    材質フタ:ポリプロピレン、本体:スチロール樹脂色クリアブルー
  • 水圧式ロボットアーム エレキット

    水圧式ロボットアーム

    エレキット(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
    仕様はんだ付:なし質量(g)約660使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525組立時間5~6時間程度駆動方式水圧式アズワン品番4-181-01RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
  • ミニ・グランドピアノ エレキット

    ミニ・グランドピアノ

    エレキット(5件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
    仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA適合年齢(歳)10以上再生紙使用マーク適合
  • 逆立ちコマ ナリカ

    逆立ちコマ

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥980税込¥1,078
    1組(5個)
    当日出荷
    普通の回転から自分で逆立ち 反対方向に摩擦の力が働き、横回転から縦の方向へと力が移ります。 通常のコマと同じように回転させると、摩擦の動きにより縦の回転から横の回転へと変わり、最後は逆立ちをした状態で回転をします(角運動の法則)。
    寸法(mm)約Φ28×37
  • エキジョッカー(地盤液状化現象実験ボトル) ナリカ

    エキジョッカー(地盤液状化現象実験ボトル)

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥900税込¥990
    1個
    5日以内出荷
    ペットボトルを利用して、大地震の際に大きな被害をもたらす原因の一つである「地盤の液状化」、特に「噴砂現象」を、誰でも短時間に繰り返し実験・観察することができます。
    セット内容大きさの異なる粒子3種、ペットボトル、実験解説書
  • さらし布 ナリカ

    さらし布

    ナリカ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    欠品中
    寸法(cm×m)34×10
  • 放電記録テープ  記録タイマーa用 ナリカ

    放電記録テープ 記録タイマーa用

    ナリカ
    ¥9,500税込¥10,450
    1セット(10巻)
    当日出荷
    テープ幅(mm)10テープ長さ(m)40
  • 記録テープ 記録タイマーg用 ナリカ

    記録テープ 記録タイマーg用

    ナリカ
    ¥2,200税込¥2,420
    1セット(10巻)
    当日出荷
    テープ幅(mm)12テープ長さ(m)40
  • クレーンゲーム貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具]

    クレーンゲーム貯金箱

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,100税込¥1,210
    1セット
    当日出荷
    クレーンを使って楽しく商品をゲット。クレーンの商品はセットに含まれません。材質:紙,PP,フェライト,発泡スチロール,テトロン,スチール,スチレン。セット内容:本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1
    用途ワークショップや体験学習、課外イベントの工作キットやクラフト用として。セット内容本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1材質紙、PP、フェライト、発泡スチロール、テトロン、スチール、スチレン寸法(mm)約220×200×100(完成)
  • プーリー ケニス

    プーリー

    ケニス
    ¥419~税込¥461~
    1組(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    プーリー(大)は車軸(2.3Φmm)、プーリー(中)はモーター(2Φmm)に適合します。
  • フィルタ クリーンバイオN ジェックス

    フィルタ クリーンバイオN

    ジェックス
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    水槽用循環装置に追加して使用する生物ろ過用ろ材です。
  • 光電池 ケニス

    光電池

    ケニス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    安価タイプの光電池素子です。電子オルゴールを鳴らしたり、モーターを回すものづくり工作におすすめです。 光源には太陽光や150W以上の白熱電球をご使用下さい。
    付属品みの虫リード線寸法(mm)60×110出力DC2V・267mAh(太陽光)
  • しゃ光シート(50枚組) ナリカ

    しゃ光シート(50枚組)

    ナリカ
    ¥5,000税込¥5,500
    1セット
    当日出荷
    遮光度JIS14相当の遮光シート。シートを好きな大きさに切って台紙などにはさむと、手作りしゃ光板が作れます。手軽に作製でき、また、お求めやすい価格なのでグループ実験に最適です。
    寸法(mm)148×210(A5サイズ)遮光度JIS14相当
  • アクリル水槽 ケニス

    アクリル水槽

    ケニス
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    ガラスに比べ割れにくく、扱いやすいアクリル製の水槽です。 ●飼育ケース 1017頁
  • LEDランプ(豆球型) ケニス

    LEDランプ(豆球型)

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
    口金E10
  • 化石標本(動物・植物化石) ケニス

    化石標本(動物・植物化石)

    ケニス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    化石標本(動物化石・植物化石)の中でも代表的な化石を選びました。 自然化石のため、寸法は若干異なります。
  • 展し板 ケニス

    展し板

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌日出荷
    コン虫標本の翅を水平に伸ばす為の溝付台です。
    材質桐(溝にコルク付)
  • 観察カップ ケニス

    観察カップ

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    コン虫や植物などを手軽に観察できるレンズ付の透明カップです。空気穴付で小動物を長時間観察することもできます。 底面はスケール付なので観察しながらサンプルの大きさを調べることができます。
    寸法(mm)Φ57×65レンズ倍率約5倍
  • ロケットセット ケニス

    ロケットセット

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    セット内容ロケットトップ 尾翼 噴射口
  • 万華鏡工作セット ケニス

    万華鏡工作セット

    ケニス
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    3枚の鏡で作る万華鏡に透明ビー玉や分光シートを加えると、通常の万華鏡では見られない不思議な光遊びができます。 万華鏡の先端に透明ビー玉を付けると、外の景色がきれいな模様となって観察できます。 のぞき窓に分光シートを付け照明器具を見ると、光が分光されて美しい虹の万華鏡が観察できます。
    付属品分光シート(2cm角)、ガラス球(Φ30mm)セット内容プラスチック製鏡(32×188mm)3枚、紙筒(Φ40×188mm)、模様チップ、両端キャップ
  • 水性夜光ペイント(蓄光絵の具) ケニス

    水性夜光ペイント(蓄光絵の具)

    ケニス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    自然光では蛍光色で、暗闇になると色鮮やかに発光する水性の蓄光絵の具です。 3~5分の蓄光で15~20分発光します。
  • オフフレーバーキット(箱ラベル)(研究実験用) 林純薬工業

    オフフレーバーキット(箱ラベル)(研究実験用)

    林純薬工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1本(5mL)
    3日以内出荷
    仕様【溶媒】プロピレングリコールセット内容(1)グアヤコール、(2)ジメチルジスルフィド、(3)ナフタレン、(4)2-メチルイソボルネオール、(5)トリメチルアミン、(6)2,4-デカジエナール、(7)トルエン、(8)2,4,6-トリクロロアニソール、(9)n-吉草酸、(10)2,6-ジクロロフェノール品番990-56639濃度(%)各成分0.5以下アズワン品番2-9847-01保管環境冷蔵
  • ネオジ磁石プレートキャッチ マグナ

    ネオジ磁石プレートキャッチ

    マグナ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ピス(50本) ナリカ

    ピス(50本)

    ナリカ
    ¥2,300税込¥2,530
    1セット(50本)
    当日出荷
    顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。カッターで割れ目を入れ、そこへ試料をはさんでミクロトームで切り出します。
    材質発泡プラスチック寸法(mm)Φ10×100
  • キットで遊ぼう電子回路 6石AMラジオ編 アドウィン

    キットで遊ぼう電子回路 6石AMラジオ編

    アドウィン
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    3日以内出荷
    はんだ付けで作る6石AMラジオキット 付属する解説書にしたがって各種の電子部品を専用ボードにはんだ付けしていき、6石AMラジオを組み立てます。 解説書はフルカラーのPDF形式でCDに収録されています。 組み立て方法だけでなく「抵抗値と静電容量の読み方」「はんだ付け例」「回路図」などのコンテンツを含んでおり、ラジオの仕組みや電子工作のコツを学ぶことができます。 電子工作に最適なセット はんだ付けの練習にも最適 組み立てながらラジオの仕組みや電子工作のコツを学習できる フルカラーの解説PDFを収録
    備考【出版社】株式会社アドウィン著者キットで遊ぼう電子回路研究委員会
  • レトロフォーミュラ エレキット

    レトロフォーミュラ

    エレキット
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    トランスミッションやデファレンシャルギア、前後のサスペンション、ステアリングシステムなど、本物のクルマに搭載されている機構・しくみを再現した本格的な自動車のキットです。
    質量(g)約205電源単4アルカリ乾電池 × 2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×195×65RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレームレスガラス水槽セット ジェックス

    フレームレスガラス水槽セット

    ジェックス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    当日出荷
    ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
    付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタタイプ水槽:フレームレスガラスフィルター循環装置:外掛式フィルタ
  • ピンセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ピンセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥63税込¥69
    1本
    当日出荷
    ABS製のピンセット。先曲タイプ。材質:ABS。サイズ:135×11×9mm。セット内容:本体×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様●商品サイズ:135×11×9mm●セット内容:本体×1●材質:ABS●重量(g):1アズワン品番68-1986-74
  • キーボード/マウス エミュレータ USB接続版 みんなのラボ

    キーボード/マウス エミュレータ USB接続版

    みんなのラボ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作