カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ(3,002)
- ケニス(404)
- KOTOBUKI(コトブキ)(256)
- アーテック[学校教材・教育玩具](226)
- マルカン ニッソー(65)
- ジェックス(62)
- エレキット(52)
- エスコ(50)
- 島津理化(40)
- レゴエデュケーション(33)
- 渡辺教具製作所(29)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(24)
- 共栄プラスチック(20)
- 佐藤計量器製作所(19)
- ワンダーキット(18)
- 近藤製作所(16)
- ビクセン(15)
- COMET(15)
- 近藤科学(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
25ページ目: 理科/技術/科学工作
商品豆知識

廃液用カラーポリタンク(黒)
ナリカ¥5,800税込¥6,3801個5日以内出荷廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。●それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。 トレーは付属しません。付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410色黒容量(L)20口内径(Φmm)50
二酸化窒素グループ測定キット
ナリカ¥8,500税込¥9,3501個7日以内出荷●比色表により簡単に二酸化窒素が測定できるキットです。●キット内の捕集管を測定したい場所に設置して、24時間後に試薬を入れ変化した色を比色します。セット内容二酸化窒素捕集管 10本、ピンセット 1本、ろ紙押さえ 10本、セル洗浄用綿棒10本セット 1組、試薬付きろ紙10回分 10 袋、捕集管取付用遮光袋 10枚、重曹(炭酸水素ナトリウム) 40g、駒込ピペット(キャップ付き) 1本、二酸化窒素(NO2)豆知識 1部、比色表 1枚、比色セル(ふた付き) 10個、ザルツマン試薬250mL 2 本測定回数100回測定範囲(ppm)0.01~0.20(10段階)
銀箔 115x115mm
ナリカ¥19,000税込¥20,9001セット(50枚)当日出荷金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。寸法(mm)115×115厚さ(μm)約0.2
電気回路実験器 KN-01(小学校用)
ナリカ¥8,200税込¥9,0201個欠品中セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本
並列豆球台 (ゼネコン用)
ナリカ¥5,988税込¥6,5871個4日以内出荷手回し発電機をつないで豆電球を点灯させる実験器です。豆電球を1個、2個とつけてゆくと、手回し発電機のハンドルが徐々に重くなり、また、電球を明るくつけるにはハンドルを速く回さなければなりません。エネルギー変換の実験で「発電と仕事」として考えることができます。その他豆電球(3.8V、300mA)4個付き寸法(mm)180×80×25材質(台)透明アクリル(豆電球ソケット4個、端子付き)
直流電流計
ナリカ¥13,500税込¥14,8501個当日出荷過負荷保護装置付き仕様メーター:JIS2.5級以内その他積み重ね収納可種別DA-50N寸法(mm)110×127×130質量(g)約350測定レンジ-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A、3段
リード線付き大容量コンデンサー 4.7F 2.5V
ナリカ¥980税込¥1,0781個6日以内出荷ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(B10-2634)に最適です。容量4.7F最大使用電圧(V)2.5
リード線付きLED
ナリカ¥680税込¥7481個6日以内出荷ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。 B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)に直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。色黄色光度(mcd)1000順電圧(V)1.9
立体レプリカ作成セット
ナリカ¥6,200税込¥6,8201セット当日出荷水で練ると、ゴムのように弾力のある立体型取り材料です。 約10分で立体のコピーが取れるので、これに石コウを流し込むことで簡単に石コウレプリカが作れます。 型取り材は海藻由来のアルギン酸ナトリウムを使用しているため、安全に使えます。セット内容レプリカ作成用型取り材1kg、石コウ1kg、混練用ポリ袋20枚、紙コップ10個
水蒸気発生セット SH型
ナリカ¥4,950税込¥5,4451セット4日以内出荷沸騰させた水から出た水蒸気をビニール袋に集めたり、ガラス管の先から出た水蒸気が冷やされて湯気となって見えることを確認する実験に使います。セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓 2種・L字管 2種・シリコン管(全長約500mm)・アルコール温度計 TA-3N・沸とう石
フレネルレンズ
ナリカ¥2,000税込¥2,2001個当日出荷薄いシート状のとつレンズで、大きな面積を観察するのに便利です。ガラスレンズよりも手頃な価格になっています。種別A4判 (1枚)寸法(mm)215×281
レーザー光源装置
ナリカ¥11,000税込¥12,1001個当日出荷小型・軽量・低価格なレーザー光源装置です。装置の背面には磁石が付いていますので、机上だけでなく黒板やホワイトボードに貼り付けて実験ができます。 レーザー光源は線状に照射されるため、光の道すじがわかりやすくなっており、レンズや鏡を置いて光の反射・屈折の実験を行うのに最適です。 D20-1116-01は、生徒が机上で個々に実験できるよう、レンズやボードなどがセットになっています。種別SS-L寸法(mm)レーザー部:約70×15×16サイズラインサイズ:距離1mにて約400mm電源ACアダプタ、レーザーはスイッチを押している間のみ照射波長(nm)645~660ケーブル長(mm)約350出力(mW)1未満
霧箱(コールドプレート式)
ナリカ¥25,000税込¥27,5001個当日出荷冷凍庫で凍らせることで、低温を約1時間保持するコールドプレートを寒剤に用いた霧箱です。 25℃の室内で約20分間(エタノールが揮発するまで)放射線の飛跡を観察できます。 コールドプレートは再度凍らせることで繰り返し使用できます。 ドライアイス・液体窒素不要! 準備するものはエタノール(99.5%)と湯(約50℃)のみ。 セッティングが簡単!装置組立てはコールドプレートの上に載せていくだけ。 観察範囲が広く複数人での観察ができる!有効観察範囲は95×95mm。四方向から観察できます。セット内容コールドプレート、観察用ドーム、温水用水槽、高輝度LEDライト、霧箱用線源、塩ビ棒種別KK-01
マルチホルダー
ナリカ¥880税込¥9681個4日以内出荷ミノムシクリップではつなぎにくい電気パーツも簡単にはさめる! 実験中も外れないから安心! お手持ちの電気パーツが台付きバージョンに早変わり!LEDの点灯のようすも観察しやすくなります! LEDやコンデンサー、抵抗など、さまざまな電気パーツをはさめる便利なホルダーです。寸法(mm)80×50(台)
ゼネコンV3実験用セット AD-N
ナリカ¥4,800税込¥5,2801セット4日以内出荷手回し発電機ゼネコンV3と専用アダプタ3種(LED・豆電球・コンデンサー)をセットにしたものです。ゼネコンV3に差し込んで、すぐに発電および逐電の実験ができます。豆電球とLEDの消費電力の違いの比較、コンデンサーを使った蓄電実験が簡単に行えます。セット内容手回し発電機ゼネコンV3/ゼネコンV3用アダプタ(LED・黄色)/ゼネコンV3用アダプタ(豆電球)/ゼネコンV3用アダプタ(コンデンサーアダプタセット)
透視度計 TM-90N
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個4日以内出荷水質環境で使用するものです。従来の透視度計は、測定器に入れた水を排水しながら標識が見えたときに排水を中止する方法のため、1回の測定毎に水を入れる作業が必要でした。 この透視度計は、管上部の縁の穴に糸を通しその糸の先端に標識板を固定してあります。糸の一端を持ち標識板を上下させて見えたか見えないかの接点を確認する方法で何回も繰り返し測定することができます。仕様おもり:鉛玉1個寸法(mm)標識板:Φ21(二重の十字線入り)材質(本体)透明アクリルパイプ目盛(mm)0~950(一目10)寸法(Φmm×m)22(内径)×1
タマネギ細胞分裂材料
ナリカ¥6,600税込¥7,2601個8日以内出荷資料を押しつぶして染色法で簡単にプレパラートができます。根端(30本)を固定して解離したものです。加水分解処理済。付属品酢酸オルセイン液(5mL)、スポイト仕様1びん30本入り
蛍光鉱物セット「光る石の不思議な世界」
ナリカ(2件のレビュー)¥3,300税込¥3,6301セット当日出荷紫外線長波で蛍光する、小型の蛍光鉱物5種のセット。各鉱物の産地や特徴を記載した簡単な解説付き。セット内容蛍石・方解石・琥珀・柱石・ルビー寸法(mm)箱の大きさ:90×105×50
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ





















































![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)