絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,716件中 841~880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 顕微鏡(40x-750x ) 創アンド遊

    顕微鏡(40x-750x )

    創アンド遊
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    6日以内出荷
    ミクロの世界をのぞいてみよう!日本製・高性能顕微鏡。使いやすさを追求し、細部までこだわって作りました。顕微鏡で身の回りにあるものを観察するとビックリするような発見があります。日本の老舗メーカーが作る高品質の顕微鏡。2種類(高倍率・低倍率)の接眼レンズによって幅広い倍率で観察できます。照明は反射鏡とLED光源を選ぶことができます。LED光源を使うと暗い室内でも顕微鏡観察ができます。理科の学習や自由研究にもピッタリです。低倍率から高倍率まで幅広い倍率で観察できる顕微鏡セット。観察用具やガイドブックもついているので、これ1台で観察が始められます。付属の顕微鏡写真撮影用パーツを使って、デジカメやスマホなどで顕微鏡写真を撮影することができます。説明書は、顕微鏡の取扱いから標本の作り方や微生物の観察なども記載されています。ガイドブックはフルカラー印刷で、微生物や植物、身の回りのものなどの顕微鏡で見てみたくなるような写真紹介しています。理科の先生が監修した、顕微鏡観察のヒントが詰まった1冊です。
    用途微生物の観察(土や水の中の微生物の観察)。植物の観察(たまねぎの薄皮やスライサーで薄く剥いたニンジンなど)。花の観察(花粉など)。カラー印刷物表面の観察(印刷網点など)。その他様々物の観察セット内容接眼レンズ2種(低倍率用・高倍率用)各1個、プレパラート1枚、ブランクスライド3枚、ピンセット1本、スポイト1個、カバーガラス5枚、ブランクラベル5枚、ブラインシュリンプの卵1ビン、説明書1部、観察ガイド1部、保証書1部寸法(mm)220×108×74質量(g)160倍率低倍率接眼レンズ使用時:×40、×160、×300、高倍率接眼レンズ使用時:×100,×400、×750総合倍率40倍~750倍照明LED・反射鏡(単三乾電池2本使用別売り)
  • myCobot280/myPalletizer用グリッパー Elephant Robotics

    myCobot280/myPalletizer用グリッパー

    Elephant Robotics
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    myCobot 280、myPalletizer、mechArm用のグリッパーです。エンドエフェクターとして使用し、小さな箱や小さなボールを持ち上げることができます。プログラミングは、ROS、Arduino、UIFlow、RoboFlowなどのすべての開発環境で行えます。
    セット内容Gripper本体 ×1、Lego互換コネクタ ×9幅(mm)クランプ/20~45寸法(mm)110×90×60質量(g)88クランプ最大150g
  • myCobot 280 M5-ロボットアーム(2023年モデル) Elephant Robotics

    myCobot 280 M5-ロボットアーム(2023年モデル)

    Elephant Robotics
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    バージョンアップしたM5Stack搭載の協働ロボットmyCobot 280 6軸ロボットは、手首を回転させる、手首を上下に振る、腕を回転させる、上腕を上下に振る、下腕を前後に動かす、全体を回転させるという6つの動作をさせることで自由に動かすことができます。myCobot 280 Piは、myCobot本体にM5Stackを、先端部分にATOM Matrixを搭載しています。旧バージョンとの違いは、筐体部品の仕様やJ1~J3関節部のサーボモーターが変更されましたが、カタログ上のスペックに変化はありません。 本体重量は850g、アーム長が350mmとコンパクトです。稼働半径は280mmです。ペイロード(可搬重量)は250gまで可能です。myCobotの先端部分にはLego互換のコネクタが用意され、物をつかむためのグリッパーや吸いつけて運ぶ吸引ポンプなどを接続することができます。なお、これらは別売です。
    セット内容myCobot、USB Type-Cケーブル、M5Stack Basic用ジャンパワイヤー、ACアダプター(12V/5A、PSE対応)質量(g)850、可搬/250精度(mm)±0.5電源電圧(V)12アーム長さ(mm)350動作半径(mm)280軸数6軸動作温度範囲(℃)-75~+45
  • myCobot 280 Pi-ロボットアーム(2023年モデル) Elephant Robotics

    myCobot 280 Pi-ロボットアーム(2023年モデル)

    Elephant Robotics
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    バージョンアップしたRaspberry Pi搭載の協働ロボットmyCobot 280 6軸ロボットは、手首を回転させる、手首を上下に振る、腕を回転させる、上腕を上下に振る、下腕を前後に動かす、全体を回転させるという6つの動作をさせることで自由に動かすことができます。myCobot 280 Piは、myCobot本体にRaspberry Pi 4を、先端部分にATOM Matrixを搭載しています。旧バージョンとの違いは、筐体部品の仕様やJ1~J3関節部のサーボモーターが変更されましたが、カタログ上のスペックに変化はありません。 本体重量は850g、アーム長が350mmとコンパクトです。稼働半径は280mmです。ペイロード(可搬重量)は250gまで可能です。myCobotの先端部分にはLego互換のコネクタが用意され、物をつかむためのグリッパーや吸いつけて運ぶ吸引ポンプなどを接続することができます。なお、これらは別売です。
    セット内容myCobot、ACアダプター(12V/5A、PSE対応)質量(g)850、可搬/250精度(mm)±0.5電源電圧(V)12アーム長さ(mm)350動作半径(mm)280軸数6軸動作温度範囲(℃)-75~+45
  • IFTコイル10mm角 白 ノーブランド

    IFTコイル10mm角 白

    ノーブランド
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    用途段間サイズ10mm備考白使用周波数(Hz)455K
  • ワイドFMラジオ EK JAPAN

    ワイドFMラジオ

    EK JAPAN
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    選局が簡単でクリアな音で聞けるFMラジオ組み立て工作キット 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使ったラジオの組み立て工作キットです。従来のFMに加えて、ワイドFM放送にも対応しています。組み立てた後の調整は不要で、クリアに受信できます。ダイヤルを回すだけの簡単な操作で選局でき、パワーアンプICで音をしっかり鳴らす実用的なラジオです。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時/110×47×70(アンテナ含まず)消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)使用電池単3乾電池 ×2本(別売)受信周波数76MHz~108MHz
  • モノレール工作用レールセット TAMIYA(タミヤ)

    モノレール工作用レールセット

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    モノレール工作セットに使用するレールの増設パーツ モノレール工作セットのレールを延長するための増設パーツです。カーブユニバーサルアームと、アーム同士を繋げられるレールスタンドがセットになっています。モノレール工作セットに入っているロングユニバーサルアームと組み合わせることもできます。このレールセットのみで、周回できるコースを作ることができます。
    セット内容R100アーム ×4本、R50アーム ×4本、ストッパー付き支柱 ×2個、連結用支柱 ×8個、3×8mmタッピングビス ×20本
  • HV電源スイッチハーネス 近藤科学

    HV電源スイッチハーネス

    近藤科学
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    KHRシリーズに搭載されているスイッチハーネス。 HVバッテリーのコネクタに対応しています。
    セット内容ケーブル本体のみ対応製品KHR-1HV/2HV
  • 4輪駆動車工作基本セット TAMIYA(タミヤ)

    4輪駆動車工作基本セット

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります 1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キットです。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付きで、バックもOKです。
    仕様完成時の全長160mm、全幅127mm、全高88mm / モーター付き / 単3形電池2本使用(別売)
  • Dual USBアダプターHS 近藤科学

    Dual USBアダプターHS

    近藤科学
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    3日以内出荷
    シリアルUSBアダプターHS(No.02042)とICSUSBアダプターHS(No.02043)の機能を統合した、多機能USBアダプター スイッチの切り替えで「シリアルモード」「ICSモード」を選択することができます。 モードにあわせて本体上面にあるLEDの色が変化しますのでUSBのモードがすぐに分かります。 ICSモード:赤 シリアルモード:緑 ボードやサーボ間の通信速度を最大1.25Mbpsまで設定可能\なハイスピード対応。 KRSシリーズ、RCBシリーズの全製品、KRI-3、KBT-1などのICS対応デバイスがこのUSBアダプターで通信可能。
    付属品シリアル、ICS両USBの付属品が全て入っています。二又コードⅡ×1、白黒線延長コード×1、シリアル延長ケーブル(1.5m)×1、変換コード(HVバッテリー用)×1、変換コード(LVバッテリー用)×1、ZH変換ケーブル ×1、保護シール(本体用)×1、※「変換コード(HVバッテリー用)」は、ROBOパワーセルC/Dタイプのコネクターとサーボコネクターの変換コードです。 ICSモードでサーボを動作させる際に電源を供給するために使用します。寸法(mm)52×15×9対応OSWindowsXP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64bit)動作環境ICSモード、シリアルモードともに300~1.25Mbps(TTLレベル)USBUSB1.1/2.0
  • 炎色反応実験セット F-LK ナリカ

    炎色反応実験セット F-LK

    ナリカ
    ¥5,200税込¥5,720
    1セット
    当日出荷
    ステンレス金網に炎色反応用水溶液を垂らして炎にあてると、白金線を用いた時よりも長く炎色反応が観察できます。
    セット内容ステンレス金網(10×80mm)20枚、塩化カルシウム水溶液(2%)10mL、塩化リチウム水溶液(2%)10mL、塩化ナトリウム水溶液(2%)10mL、塩化カリウム水溶液(2%)10mL、塩化バリウム水溶液(2%)10mL、塩化銅水溶液(2%)10mL
  • コード付きテーブルタップ(3m) ナリカ

    コード付きテーブルタップ(3m)

    ナリカ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    当日出荷
    コード付きテーブルタップ(3m)2P・3個口
    形状2P・3個口定格125V、15Aコード長さ(mm)3
  • 洗浄びん ナリカ

    洗浄びん

    ナリカ
    ¥280~税込¥308~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    スタンダードな形の洗浄びんです。
    材質ポリエチレン色[キャップ/ノズル]白数量(本)1
  • 水切りかご(フード付き) ナリカ

    水切りかご(フード付き)

    ナリカ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    6日以内出荷
    使いやすいスタンダードタイプ。ふた付きで洗浄後の器具を清潔に乾燥・保管できます。中皿付きで細かい器具にも対応。
    付属品中皿、ふた材質ポリプロピレン寸法(mm)420×305×230
  • オルファカッター ナリカ

    オルファカッター

    ナリカ
    ¥450税込¥495
    1本
    6日以内出荷
    オルファカッター
    型式215B数量(個)1
  • 薬品びん保管用ケース ナリカ

    薬品びん保管用ケース

    ナリカ
    ¥2,600税込¥2,860
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    中栓とふたでダブルの安心。試薬びんを入れ、中栓とふたを閉めて密封保管できるケースです。万一の転倒や破損に備えるだけでなく、揮発性のある薬品の拡散を防ぐこともできるので、薬品庫の汚れや腐食を防ぎます。
    材質ポリプロピレン(本体・キャップ)、ポリエチレン(中栓・つまみ付き)寸法(mm)88(上径)×85(下径)×210(全高)容量(mL)1000数量(個)5
  • メスシリンダー ナリカ

    メスシリンダー

    ナリカ
    ¥560~税込¥616~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    落としても割れないプラスチック製
    材質プラスチック数量(個)1
  • クーラーボックス ナリカ

    クーラーボックス

    ナリカ
    ¥3,600~税込¥3,960~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    保冷力に優れ、抗菌加工されているポリプロピレン製のクーラーボックスです。持ち運びに便利なベルト付き。
    材質ポリプロピレン
  • TPXシャーレ ナリカ

    TPXシャーレ

    ナリカ
    ¥420税込¥462
    1個
    6日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたシャーレ。TPXシャーレ(Φ90.5x21mm)
    材質ポリメチルペンテン寸法(mm)Φ90.5×21耐熱温度(℃)121(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
  • 石灰水採水びん ナリカ

    石灰水採水びん

    ナリカ
    ¥4,300~税込¥4,730~
    1個(5L)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    石灰水がいつでも採水できる。石灰水をいつでも採水できるように作っておくことができます。活栓が上方に付いているので、上ずみだけが取り出せます。
    材質ポリエチレン
  • 解剖用はさみ(眼科用) ナリカ

    解剖用はさみ(眼科用)

    ナリカ
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    5日以内出荷
    細かい部位の解剖に最適です。
    材質ステンレスSUS420全長(mm)115
  • ディスポーザブル手袋 ナリカ

    ディスポーザブル手袋

    ナリカ
    ¥430税込¥473
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    リーズナブルなディスポ手袋。やわらかい低密度ポリエチレン製。外エンボス加工。
    材質ポリエチレン入数(枚)100
  • ラミジップ ナリカ

    ラミジップ

    ナリカ
    ¥1,200税込¥1,320
    1パック(50枚)
    5日以内出荷
    液体の封入や観察などに使用できます。クリップシーラーと併用して使うと更に便利です。
    材質ナイロン/ポリエチレンラミネート寸法(mm)90×115入数(枚)50
  • ソルダープルト (はんだ吸収器) ナリカ

    ソルダープルト (はんだ吸収器)

    ナリカ
    ¥3,300税込¥3,630
    1個
    6日以内出荷
    加熱溶解したはんだを強力な吸引力で吸い取ります。使うたびにノズルの掃除ができるので、はんだ詰まりを防ぎスムーズに作業が行えます。
    仕様吸込量(mL):20寸法(mm)290×50
  • ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    ビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,700~税込¥5,170~
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    丈夫で耐熱性に優れたビーカー。ほうけい酸ガラス製
  • エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジン Fluke Forest(フルークフォレスト)

    エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジン

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    【エンジン模型を組立よう】。各パーツは金属でつくられており、内部パーツも含めてリアルな形状を楽しみながら組立ができます。特にエンジン内部をよく知る方であればニヤニヤしながら組立ができるかと思います。完成後はモーターで駆動。完成後はバッテリーでエンジン全体が駆動します。モーターは雰囲気を壊さないようセルモーターを模したモーターで駆動します。細部までリアルに造形、駆動。実際のエンジンと同様のパーツ群で内部まで再現されており、組立てると見えない内部までリアルに駆動します。吸気/排気管とターボチャージャーの再現。吸排気のパイプを再現するとともにターボチャージャーも装備しています。吸気と排気の関わりがわかる形状です。スロットルレバーを再現。スロットルレバーの開閉で回転数が変わります。スロットルレバーに連動してエンジンノイズがスピーカーを通じて出力されます。※本製品の外観カラーは青になります
    セット内容本体、組立て説明書(英文)、充電ケーブル材質アルミ/ステンレス寸法(mm)約158.5×117×182構成約357パーツバッテリー3.7V450mAh内蔵製品質量(g)1747充電時間約2時間組立時間約4時間動作時間約30分充電方式DC 5V (USB ケーブル)縮尺約1/10
  • ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlack ハイテックマルチプレックスジャパン

    ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlack

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    当日出荷
    65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
    用途2次電池充電寸法(mm)112×100×51質量(g)321電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz充電電流(A)0.1~6.0(65W)適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V
  • Li-Po 7.4V 6000mAh LCG 100C/200C ハイテックマルチプレックスジャパン

    Li-Po 7.4V 6000mAh LCG 100C/200C

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    10日以内出荷
    ・1/10スケールやツーリングに打って付けな低重心の厚さ22mm薄型LCGタイプ。・連続100C/最大200Cの高い放電レート、キレやレスポンスの良さを体感できます。・大容量 6000mAhでさらにロングランが可能!。・4mmバナナプラグ対応。・XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル付属。・HitecXチャージャーシリーズが電池最高性能を引出します。・電気用品安全法PSE技術基準適合製品内容物。内容物。バッテリー本体XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル、取扱説明書
    用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様LCG ハードケース寸法(mm)138×46×22電圧(V)7.4(2S)速度連続100C/最大200CコネクタΦ4mmゴールドプラグタイプバッテリー容量(mAh)6000
  • 滑車 P-6N ナリカ

    滑車 P-6N

    ナリカ
    ¥5,900税込¥6,490
    1組
    5日以内出荷
    単滑車、複滑車のセットです。
    セット内容複滑車2個、単滑車2個、単複用つり合いおもり各1個、つりひも材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)寸法(mm)(複滑車大)50(有効径44)、(複滑車小)40(有効径34)、(単滑車)50(有効径44)
  • 血液塗抹用スライドガラス 松浪硝子工業

    血液塗抹用スライドガラス

    松浪硝子工業
    ¥899税込¥989
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    両端面とも平面研磨加工をしており、安定した塗抹をすることができ便利です。両端幅22mmとスライドガラスに対して引き易く、安定した塗抹角度に引けます。
    仕様縁磨:○厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)60×24入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応洗浄○
  • プロペラモーター Pacco-140 ナリカ

    プロペラモーター Pacco-140

    ナリカ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    4日以内出荷
    専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
    仕様実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池材質ポリカーボネート(ベース部)形状4枚羽(プロペラ)サイズ中(ミノムシクリップ付きリード線 ミノムシ部)規格DC1.5~3V・560mA(モーター)コード長さ(mm)200ベース部(mm)80×70×95
  • HGS分子構造模型 ケニス

    HGS分子構造模型

    ケニス
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(1セット)
    当日出荷
    シクロヘキサンの転移など、より複雑な分子構造も再現可能なセットです。
    セット内容原子:8種89個(H×30/C(3種)×39/N(2種)×5/O(2種)×15)、その他:コネクター×25/二重結合回転止め×3/ボンドプラー×1
  • 安全おもり(1kg) ナリカ

    安全おもり(1kg)

    ナリカ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。
    材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)1
  • 光電効果実験セット PE2-N ナリカ

    光電効果実験セット PE2-N

    ナリカ
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット
    当日出荷
    はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。
    セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)
  • 赤しそ(pH指示薬)10g ナリカ

    赤しそ(pH指示薬)10g

    ナリカ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(10g)
    4日以内出荷
    赤しその葉を乾燥させたものです。本品0.5g(小さじ1)をお茶パックに入れて水40mLで抽出するだけで手軽にpH指示薬として使えます。
    容量(g)10
  • プッシュディスペンサー丸型(300mL) ナリカ

    プッシュディスペンサー丸型(300mL)

    ナリカ
    ¥580税込¥638
    1個
    8日以内出荷
    ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
    材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部)寸法(mm)Φ70×152容量(mL)300タイプ丸型使用温度範囲(℃)0~75吐出量(mL)1
  • ピペット掛け ナリカ

    ピペット掛け

    ナリカ
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    4日以内出荷
    ピペットなどを12本置けるスタンドです。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)240×180×290穴径(mm)12掛数12本
  • デジタル温度計 PC-3510 ナリカ

    デジタル温度計 PC-3510

    ナリカ
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    7日以内出荷
    本体内蔵センサと外部センサの2タイプを切替えて使用でき、現在温度と一定期間内の最高温度・最低温度を同時に表示します。
    型式PC-3510寸法(mm)67×22×65(コード長3m)電源単4乾電池(モニタ用付属)測定範囲(℃)-5.0~+50.0(内蔵センサ)、-50.0~+70.0(外部センサ)分解能(℃)0.1防水性IPX5測定精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(範囲外)
  • お茶パック(ものの溶け方観察用) 透明 100枚 ナリカ

    お茶パック(ものの溶け方観察用) 透明 100枚

    ナリカ
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(100枚)
    9日以内出荷
    ものの溶け方の実験や色素の抽出に便利。糸付きなので、実験時の保持もスムーズです。また、透明タイプはパックの中のようすが見えます。
    材質ナイロン寸法(mm)70×58色透明
  • イマージョンオイル(油浸オイル)N ナリカ

    イマージョンオイル(油浸オイル)N

    ナリカ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    顕微鏡で油浸対物レンズを使用する時に、カバーガラスと対物レンズの間に滴下するオイルです。
    型式N容量(mL)5屈折率1.518

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作