絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,716件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 線香 ナリカ

    線香

    ナリカ
    ¥350~税込¥385~
    1パック(35本)ほか
    4日以内出荷
  • ペルチェモジュール実験セット Ⅱ ナリカ

    ペルチェモジュール実験セット Ⅱ

    ナリカ
    ¥16,500税込¥18,150
    1セット
    4日以内出荷
    ●「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に体験できる電子冷却装置と熱電発電装置のセットです。温度差の発電や、電気を流して冷却する実験ができます。 ●高性能ペルチェモジュールを使用。 ●「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に実験。
    セット内容電子冷却装置、熱発電装置、プロペラモーター寸法(mm)60×60×34(電子冷却装置)、60×60×30(熱電発電装置)、22×22(ペルチェモジュール(電子冷却装置))、51×51(ペルチェモジュール(熱電発電装置))、60×60×3(アルミヒートシンク(吸熱部)(熱電発電装置))電圧(V)電子冷却装置:3(アルカリ単3乾電池2個(別売))
  • ゴム膜 ナリカ

    ゴム膜

    ナリカ
    ¥2,900税込¥3,190
    1パック(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)約Φ90×0.07
  • 振り子実験用球 ナリカ

    振り子実験用球

    ナリカ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    当日出荷
    大日本図書5年生ふりこの動き 大日本図書の教科書に掲載の、振り子実験のおもりをセットにしました。
    セット内容鉄球、木球、ガラス球(各約Φ25mm)
  • プラスチックセット ナリカ

    プラスチックセット

    ナリカ
    ¥3,300税込¥3,630
    1セット
    当日出荷
    中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種をセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
    セット内容PET、PVC、PP、PE寸法(mm)16×16×16タイプ4種組
  • 密度測定用体 ナリカ

    密度測定用体

    ナリカ
    ¥7,000税込¥7,700
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)【立方体(体積同じ)】それぞれ16×16×16、【円柱(40g)】銅Φ20×14.5、鉄Φ20×16.5、アルミニウムΦ22×37.5、【円柱】銅Φ10×25、鉄Φ10×30、アルミニウムΦ10×40、【円柱(塗装したもの)】銅Φ12×20、鉄Φ16×30、アルミニウムΦ16×35
  • 共振なべ ナリカ

    共振なべ

    ナリカ
    ¥4,200税込¥4,620
    1個
    4日以内出荷
    共振の定常波実験ができます。手と取っ手を石鹸でよく洗って、なべの取っ手を摩擦すると、水が4か所から勢いよく吹き上がります。摩擦の仕方を変えると、4か所、6か所、8か所から吹き上げることもできます。
    付属品すべり止めマット上径(Φmm)270
  • スポンジ (面を押す力実験器用) ナリカ

    スポンジ (面を押す力実験器用)

    ナリカ
    ¥600税込¥660
    1個
    4日以内出荷
    面を押す力実験器(レンガ型)(注文コード:28563484)の補充部品です。
    材質ウレタン寸法(mm)60×210×210
  • おもりの衝突実験器 ナリカ

    おもりの衝突実験器

    ナリカ
    ¥12,500税込¥13,750
    1個
    4日以内出荷
    斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
    仕様【おもり】鋼鉄球2個(Φ25mm/約67g)、プラスチック球1個(Φ25mm/約10g)、白色ガラス球1個(Φ25mm/約18~19g)、木球1個(Φ25mm/約6g)材質本体(木)、レール(プラスチック)レール長さ(mm)910(目盛長450)
  • 発泡樹脂 ナリカ

    発泡樹脂

    ナリカ
    ¥350税込¥385
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタン寸法(mm)80×110×230
  • 臼木 (火おこし器B用) ナリカ

    臼木 (火おこし器B用)

    ナリカ
    ¥3,900税込¥4,290
    1パック(2枚)
    4日以内出荷
    火おこし器B(注文コード:28563064)の補充部品です。
  • 真空落下実験器 ナリカ

    真空落下実験器

    ナリカ
    ¥19,000税込¥20,900
    1個
    4日以内出荷
    真空にした容器と空気を入れた容器に、羽毛、金属片、紙片を封入したもので、同時に操作して落下のようすを比較します。
    材質ガラス管径×長さL(mm)Φ40×750×2個
  • 記録タイマーa ナリカ

    記録タイマーa

    ナリカ
    ¥12,500税込¥13,750
    1個
    4日以内出荷
    (放電式) テープの走行摩擦・抵抗が大変少なく、安定した鮮明な記録点が得られます。 テープ走行部は、入口を広く中を狭くしてテープの振動を少なくしてあります。 テープ幅は1cm。方眼紙へ貼りデータ処理が簡単。 スタンドの自在ばさみで、しっかりつかめるようにゴムが貼ってあります。また、プラグ付きACコードを本体に巻き付けて収納できます。 レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、テープをスムーズにセットできます。
    付属品放電記録テープ1巻、F型クランプ1個材質【本体】ABS樹脂、【ふた】AS樹脂寸法(mm)90×97×37電源(V)AC100テープ長さ(m)【放電記録紙】40
  • てんびん(プラスチック製)I-A型 ナリカ

    てんびん(プラスチック製)I-A型

    ナリカ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    8日以内出荷
    小学校3年生物と重さ お皿が浅く大きめのタイプ。
    材質プラスチック寸法(mm)約470×117×345皿径(Φmm)約183
  • パーライト タキイ種苗

    パーライト

    タキイ種苗(1件のレビュー)
    ¥980税込¥1,078
    1パック(5L)
    4日以内出荷
    植物の成長条件を調べる実験で、「肥料を含まない土」として使用します。
  • カラフルどろだんご シヤチハタ

    カラフルどろだんご

    シヤチハタ
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    材料は自然の砂と粘土。転がすほどピカピカに輝き、乾燥したらシールを貼ったり、油性ペンで絵を描いてオリジナルの泥団子が作れます。
    セット内容芯粘土約200g、さらこな約40g、計量スプーン(約10cc)、台紙(作り方の説明書)、色こな(赤・黄・青:各約10g)
  • Studuino mini(スタディーノミニ) アーテック[学校教材・教育玩具]

    Studuino mini(スタディーノミニ)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥3,091税込¥3,400
    1個
    3日以内出荷
    計測・制御の基本から応用までこれひとつで。動作環境 ・対応OS ・WindowsXP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit/64bit) ※対応OS の情報は都度更新されます。最新の情報はホームページより確認してください。材質:FR-4。サイズ:59×40×12mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様ソフトウェア Microsoft .NET Framework4.0 が必要(Studuino プログラミング環境インストール時に自動的にインストールされます)材質FR-4寸法(mm)59×40×12質量(g)20対応OSWindowsXP/Vista/7/8/8.1/10(32bit/64bit)メモリー容量256MByte 以上画面サイズXGA(1024×768) 以上プロセッサープロセッサ(CPU) Pentinum4 2GHz 以上または相当品推奨USBポートUSB2.0
  • 地球儀 行政図タイプ 昭和カートン

    地球儀 行政図タイプ

    昭和カートン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    低反射仕上げ、大きめ文字で読みやすい日本製の地球儀です。国や地域別に陸地を色分けしている行政区タイプです。木製台座とクローム仕上げのホルダーを組み合わせ、実用性とインテリア性を兼ね備えたモデルです。
    トラスコ品番856-0115材質ホルダー:スチール、台座:木質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ10 0381
  • エナメル線 ケニス

    エナメル線

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1巻
    翌日出荷
  • ビー玉スターリングエンジンセット ケニス

    ビー玉スターリングエンジンセット

    ケニス
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット
    翌日出荷
    ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
    セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
  • 石膏(1kg) ケニス

    石膏(1kg)

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    図工教材用の焼石膏です。
    容量(kg)1
  • 火山噴出物標本 ケニス

    火山噴出物標本

    ケニス
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(6個)
    翌日出荷
    代表的な火山噴出物標本のセットです。 教科書に出ている火山噴出物をセットにしています。
    セット内容6種(溶岩、火山れき、火山灰(2種)、軽石、硫黄)ケース寸法(mm)85×60×20
  • 条こん板 ケニス

    条こん板

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    欠品中
    鉱物をこすりつけて、板の表面に残ったすじの色を観察し、鉱物を鑑定するのに利用します。
    材質陶磁器寸法(mm)90×75
  • 球根栽培瓶 ケニス

    球根栽培瓶

    ケニス
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    ヒヤシンスなどの球根を水栽培するのに適したガラス容器です。
    寸法(mm)Φ71×155口内径(Φmm)64
  • アクアリウム用LED照明 ケニス

    アクアリウム用LED照明

    ケニス
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    スライド式のライトリフト付のLED照明です。 高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。 白・青・赤のLEDが独立しており、組み合わせを変えて照明の色を変えることが可能です。
  • エアーバケツ(ブクブク) ケニス

    エアーバケツ(ブクブク)

    ケニス
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    池や川・海などで採集した生き物を生きたまま持ち帰るための折り畳み式のエアーポンプ付バケツです。 エアーポンプは電池式で、バケツのポケットに納まります。
    材質ビニール形状(バケツ)角形、水がこぼれないチャック付透明フタ付寸法(mm)270×170×180電池寿命(時間)30ポンプ単1電池×2個(付属)、ストーン付
  • ターミナル付コンデンサ ケニス

    ターミナル付コンデンサ

    ケニス
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌日出荷
    蓄電・放電の実験に便利な台付のコンデンサです。 蓄電状況を確認できるLEDランプ付で、充分蓄電できるとLEDランプが点灯します。
    付属品接続用コネクタ 10枚(直列・並列接続用)定格2.3V電気容量10F 極性表示
  • ターミナル付コンデンサ ケニス

    ターミナル付コンデンサ

    ケニス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    電気の蓄電実験に便利な台付の大容量コンデンサです。 手回し発電機で蓄電し易いように、ターミナルが付いています。 手回し発電機や太陽電池パネルで蓄電可能です。
    定格2.3V電気容量10F 極性表示
  • 透明オイルコンパス ケニス

    透明オイルコンパス

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷
    オイルダンパーの働きで方位磁針の動きを安定させます。 ケースの縁にはどの方向にも線が巻ける溝が設けてありますので、エナメル線を巻いて電流と磁界の実験にも使用できます。
    寸法(Φmm)40表示矢印機能導線ガイド(全方向)目盛角度360°方位4方位
  • BaMoon(バムーン) ナリカ

    BaMoon(バムーン)

    ナリカ
    ¥850税込¥935
    1個
    当日出荷
    佐藤毅彦先生ご考案 表面に月模様を印刷して作った、月の満ち欠けの実験に最適なバルーンです。空気を入れて丸く膨らませたバムーンに光をあてて、三日月・半月・満月などがどのような位置関係の時に見られるのかを再現できます。
    材質塩化ビニル球径(Φmm)120~130(膨らませた状態)
  • 低周波発振器(アンプ・スピーカー付) ナリカ

    低周波発振器(アンプ・スピーカー付)

    ナリカ
    ¥98,000税込¥107,800
    1セット
    欠品中
    低周波発振器と増幅器およびスピーカーを一つにまとめたものです。低周波発振器としてだけではなく、音の実験の音源や波動実験の駆動源、電気実験の交流電源としてなどさまざまな物理実験に対応することができます。発振器と増幅器は別々に使用することもできます。周波数選択を容易にする「ロータリーエンコーダ」や「周波数メモリー機能」など使いやすさにこだわった機能が搭載されています。 周波数メモリー機能を搭載 プリセット機能:使用頻度の高い周波数8個を予め記憶 フリーセット機能:自由な周波数5個を記憶
    仕様発振部最小ステップ:0.1Hz(5.0~999.9Hz)、1Hz(1000~9999Hz)、10Hz(10.00~99.99kHz)、100Hz(100.0~200.0kHz)、増幅部最大増幅度:電圧利得53dB、増幅部入力インピ-ダンス:約10kΩ、増幅部その他:スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変その他周波数可変10倍速スイッチ寸法(mm)230×130×140(突起部を除く)電源AC100V、コード巻き取り用脚付き最大出力(W)5(増幅部・4Ω負荷時)出力電圧(発振部)正弦波:1Vp-p、矩形波:5Vp-p周波数特性(増幅部)20Hz~20kHz発振周波数(発振部)5Hz~200kHz、エンコーダ方式、4桁デジタル表示波形(発振部)正弦波、矩形波メモリー機能(プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1000/5000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz、(フリーセット)5個まで記憶
  • アルコール温度計 東亜計器

    アルコール温度計

    東亜計器
    ¥780税込¥858
    1本
    当日出荷
    ビーカーにさしても倒れにくい、小型の温度計です。
    付属品ケース長さ(mm)1801目盛(℃)1/1本体棒状目盛(℃)-5~+105
  • 平均台 志賀昆虫普及社

    平均台

    志賀昆虫普及社
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    11日以内出荷
    昆虫の高さを揃える平均台です。
    材質木段数4段
  • ドイツ型コン虫標本箱 ケニス

    ドイツ型コン虫標本箱

    ケニス
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    13日以内出荷
    堅木材を使用した高級塗装の密封性に優れた標本箱です。
    付属品コルクシート、ガラス蓋材質堅木材(高級塗装仕上)フタ凹凸型
  • 三角ケース ケニス

    三角ケース

    ケニス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌日出荷
    採集したチョウを三角紙に包んで一時保管するのに使用します。
    付属品バンド止、肩掛け用ひも材質金属製寸法(mm)150×200×50
  • 簡易プランクトン採集器 ケニス

    簡易プランクトン採集器

    ケニス
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    翌日出荷
    池や水槽内のプランクトンを簡単に採集できます。 水槽などの水を本商品に通すと、プランクトンを含んだ水がろ過部により漉されて採集瓶に集まります。 〔セット内容〕ロート 三脚 ろ過部コネクタ プランクトン採集瓶×3
    セット内容ロート、三脚、ろ過部コネクタ、プランクトン採集瓶×3網目約0.11×0.11mm
  • 柄付小型プランクトンネット ケニス

    柄付小型プランクトンネット

    ケニス
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌日出荷
    岸辺から使用できる柄付のプランクトンネットです。 PNはシリコンゴム管とピンチコックを用いた改良型のプランクトンネットです。従来の金属活栓よりも取り出し口が大きいため、微生物の採集が簡単に行えます。
    メッシュ100
  • DIC-100用 現像液注入器 ケニス

    DIC-100用 現像液注入器

    ケニス
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    8日以内出荷
    X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
    仕様DQDと併用、繰り返し使用可
  • DIC-100用 現像液 ケニス

    DIC-100用 現像液

    ケニス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
    仕様現像時間:15秒以上(液温25℃の場合)
  • X線フィルム ケニス

    X線フィルム

    ケニス
    ¥8,598税込¥9,458
    1組(100枚)
    当日出荷
    X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
    仕様個別番号付寸法(mm)24×30

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作