絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,716件中 881~920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 記録タイマー α-2(放電式) 60Hz ナリカ

    記録タイマー α-2(放電式) 60Hz

    ナリカ
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    4日以内出荷
    特許出願中。テープの走行摩擦・抵抗が少なく、また放電式のため打点時間が短いため、自由落下のような速度変化の大きい運動を記録する際でも鮮明に打点することができます。打点強調式:東日本は5打点、西日本は6打点ごとに大きく打点されるので、打点ごとのカット作業が簡単になり、数え間違いなどによるミスを減らせます。テープ幅が1cmなので、方眼紙への貼付けが簡単です。ACコードを本体に巻き付けて収納できます。レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、どちらの方向からでもテープをスムーズにセットできます。
    付属品放電記録テープ(10mm×40m)適合放電周波数:電源同期および打点強調式材質ABS(本体)、AS(ふた)型式α-2寸法(mm)90×97×37電源(V)AC100電源周波数(Hz)60
  • シーパレックス600 NEO マルカン ニッソー

    シーパレックス600 NEO

    マルカン ニッソー
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱
    5日以内出荷
    観賞魚水槽用サーモスタット(温度調節器)です。※ヒーター(別売)と組み合わせてご使用ください。場所をとらないコンパクト設計。高精度な水温管理が手軽にできる。楽々使える電子式・ダイヤル設定。誤動作を防ぐ耐ノイズ設計
    材質ABS、スチール、銅、ゴム質量(kg)0.32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×35×148制御温度(℃)15~35適合ヒーター合計1~600W
  • 金魚メダカの汚れを抑える黒玉サンド マルカン ニッソー

    金魚メダカの汚れを抑える黒玉サンド

    マルカン ニッソー(1件のレビュー)
    ¥458税込¥504
    1袋(800mL)
    5日以内出荷
    水槽内の汚れを抑えるサンドです。黒玉にバクテリアがたっぷり繁殖し、魚にやさしい水づくりができます。フンや残餌を分解します。水草の育成。水洗い不要。
    材質黒ぼく土
  • 電子回路実習装置 電子ブロック

    電子回路実習装置

    電子ブロック
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    欠品中
    アナログ回路・デジタル回路の基礎を、能率よく理解できる実習装置です。透明電子ブロックを使用しており、実物と素子記号を対比しながら回路を構成できます。電気回路の基本(直列並列等)から、発振回路・論理回路の学習が出来ます。
    用途実習内容:電圧と電流の実習、抵抗と電流の実習、直列接続の実習、並列接続の実習、電圧降下の実習、電位差の実習、ダイオードの特性実習、PNP型トランジスタの動作実習、NPN型トランジスタの動作実習、2個のトランジスタのときの実習、LC発信回路の実習、ICレギュレーターの実習、AND回路の実習、OR回路の実習、NOT回路の実習、NAND回路の実習、NOR回路の実習質量(kg)3ブロック数電子ブロック:1Pブロック80個、4Pブロック1個収納ケース大きさ:W400×D290×H75mm(取っ手部分除く)、木箱、ビニールレザー仕上げ
  • 白衣(子供用) ナリカ

    白衣(子供用)

    ナリカ
    ¥5,300税込¥5,830
    1着
    4日以内出荷から8日以内出荷
    子供用の白衣
    グリーン購入法適合
  • 弦定常波実験器 ナリカ

    弦定常波実験器

    ナリカ
    ¥53,000税込¥58,300
    1台
    5日以内出荷
    弦定常波の実験に必要な器具がセットになっています。バイブレーターに入力する信号を増幅する実験用アンプが付属されており、信号源としてスマートフォンやタブレットなどの発振アプリを活用して実験できます。ナリカが提供しているWEBアプリも利用できます。
  • 電気分解用炭素棒セット ナリカ

    電気分解用炭素棒セット

    ナリカ
    ¥6,000税込¥6,600
    1組(5セット)
    6日以内出荷
    塩化銅の電気分解に最適な炭素棒セット。ビーカーを利用した塩化銅の電気分解の際に、電極板ホルダーに炭素棒を差し込むだけで炭素棒をしっかり固定できます。
    セット内容炭素棒(Φ5×100mm)10本、電極板ホルダー(120×80×14mm)5枚
  • メロディークロック2 エレキット

    メロディークロック2

    エレキット
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    ねこの形のアラーム時計をつくるはんだ付け工作キット。白い基板だからマーカーペンなどで自由にデザインできます。
    電池単4乾電池x4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサー ナリカ

    コンデンサー

    ナリカ
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ22×13容量1F抵抗(Ω)内部:3.5最大使用電圧(V)5.5
  • 示温シール MS(10枚) ナリカ

    示温シール MS(10枚)

    ナリカ
    ¥3,700税込¥4,070
    1組(10枚)
    当日出荷
    「もののあたたまり方」などの単元に。約40℃で青からピンクに色が変わるシールです。銅板や銅棒などに貼付けて加熱すると、熱の伝わり方をシールの色の変化によって視覚的に確認できます。
    寸法(mm)130×130変色温度(℃)約40で青→ピンク(温度が下がるとピンク→青)
  • 空気塊の断熱変化実験器 ナリカ

    空気塊の断熱変化実験器

    ナリカ
    ¥6,800~税込¥7,480~
    1セット
    4日以内出荷
    簡易真空容器(エアーフレッシュ)と気圧計・空気塊の断熱変化実験セットをまとめたものです。プラスチック製の透明容器内を付属のエア抜きポンプで空気を抜くことができるので、簡単に減圧できます。
    仕様【真空度】簡易真空容器:約85%の空気が抜けます。材質簡易真空容器:強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)寸法(mm)簡易真空容器:Φ160×144容量(mL)簡易真空容器:1800
  • 水中マイクのみIW-M2 ナリカ

    水中マイクのみIW-M2

    ナリカ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    C15-4351水中マイクセットIW-MN2の補充部品です。
    用途学校の理科の実験寸法(mm)Φ50×t7(錘板)ケーブル長(m)1.6出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時)出力端子オーディオミニプラグ検出部圧電セラミックス
  • ゴム動力飛行機 ナリカ

    ゴム動力飛行機

    ナリカ
    ¥6,500税込¥7,150
    1組(12セット)
    5日以内出荷
    小学校3年 風とゴムの力の働き。簡単に組立てができるプロペラ飛行機です。巻いたゴムが戻る力でプロペラが回るので、「ゴムの力は物を動かすことができる」ことを体感できます。
    セット内容主翼、横尾翼、縦尾翼、木棒、プロペラ、車輪、アルミ板、輪ゴム(1セットあたり)
  • 補充部品パック3 (SPIKEベーシック用) レゴエデュケーション

    補充部品パック3 (SPIKEベーシック用)

    レゴエデュケーション(1件のレビュー)
    ¥1,000税込¥1,100
    1個(20ピース)
    当日出荷
    レゴ エデュケーション SPIKE(TM)ベーシックセット に付属した4体のミニフィギュアが含まれる補充パーツセットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)6以上
  • 金属片セット D(4種・各100枚) ナリカ

    金属片セット D(4種・各100枚)

    ナリカ
    ¥4,500税込¥4,950
    1セット
    当日出荷
    試験管に入る小型の金属片です。銅片、亜鉛片、アルミニウム片、鉄片を各100枚セットにしたもの。
    寸法(mm)10×10×0.5入数4種各100枚
  • 鉄片(100枚) 10x10x0.5mm ナリカ

    鉄片(100枚) 10x10x0.5mm

    ナリカ
    ¥1,000税込¥1,100
    1セット
    当日出荷
    試験管に入る小型の金属片です
  • 摩擦実験器 FR-S ナリカ

    摩擦実験器 FR-S

    ナリカ
    ¥43,000税込¥47,300
    1セット
    欠品中
    物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。付属のワイヤレス力/加速度センサを使用することで、パソコンやタブレットとワイヤレスで接続し、摩擦力の変化をリアルタイムで測定・グラフ化できます。[特長]。摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
    セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)、たこ糸測定範囲【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s電源【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力、加速度、角速度対応OS【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】ワイヤレス、USB
  • 示温インク塗布銅板(正方形) ナリカ

    示温インク塗布銅板(正方形)

    ナリカ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    4日以内出荷
    熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布された正方形の銅板です。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
    仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃材質銅寸法(mm)150×150×1
  • 共鳴おんさ RFO-D ナリカ

    共鳴おんさ RFO-D

    ナリカ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    欠品中
    共鳴やうなりの実験に最適。音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。
    付属品共鳴箱2個、たたき棒、うなり金具2個長さ(mm)おんさ/振動部:110寸法(mm)共鳴箱:175×100×55振動数440Hz
  • 記録用紙温湿度記録計(シグマⅡ用)32日巻 ナリカ

    記録用紙温湿度記録計(シグマⅡ用)32日巻

    ナリカ
    ¥5,500税込¥6,050
    1セット
    7日以内出荷
    J46-2306シグマⅡ型温湿度記録計 RTH-82Qの記録用紙。
    型式適合機器のCat.No./J46-2306 RTH-82Q品名シグマⅡ型温湿度記録計 32日巻枚数55枚
  • 小数水槽セット 共栄プラスチック

    小数水槽セット

    共栄プラスチック
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    5日以内出荷
    初めてでも理解できる、小数水槽セット。小数・分数水槽セットです。解りやすくシンプルな形状なので、初めて使用する方でも簡単に理解できます。小数の学習・指導に最適です。
    その他プラスチックケース入セット内容0.01dlます12個、0.1dlます11個、1.0dlます3個、1.0Lます1個材質(本体)メタクリル樹脂製
  • マイクロビット用気温・湿度・気圧センサ ケニス

    マイクロビット用気温・湿度・気圧センサ

    ケニス
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
  • マイクロビット用水分センサ ケニス

    マイクロビット用水分センサ

    ケニス
    ¥899税込¥989
    1個
    翌日出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
  • 伸縮式捕虫網(アルミ柄) ケニス

    伸縮式捕虫網(アルミ柄)

    ケニス
    ¥15,980税込¥17,578
    1組(5本)
    翌日出荷
    柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。 網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
    種類ナイロン網口径(Φmm)360深さ(mm)約550柄長さ(mm)1020~1850材質(柄部)アルミ(伸縮式)網目(mm)約2
  • コケ抑制水(アルジガード) ケニス

    コケ抑制水(アルジガード)

    ケニス
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    6日以内出荷
    水槽内に発生する茶コケ・緑色のコケを、約1か月間抑制します。
    使用の目安水10Lあたり 本剤10mL
  • エアーポンプ ジェックス

    エアーポンプ

    ジェックス
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    6日以内出荷
    低振動・静音かつハイパワーを両立させた1口のエアーポンプです。 淡水・海水ともに使用可能です。 2つのダイヤフラム駆動が振動を打ち消し合い、低振動となっています。 円柱状で通気距離を長くすることで、静音化を実現しました。
  • クリーンバイオ ジェックス

    クリーンバイオ

    ジェックス
    ¥749税込¥824
    1袋(2袋)
    6日以内出荷
    適合2045容量(g)70(×2)
  • オシロスコープ専用マイク OSM2 ナリカ

    オシロスコープ専用マイク OSM2

    ナリカ
    ¥8,900税込¥9,790
    1個
    当日出荷
    オシロスコープに接続することで音声波形を測定できます。
    端子BNC
  • ミラスコープ ナリカ

    ミラスコープ

    ナリカ
    ¥3,980税込¥4,378
    1個
    4日以内出荷
    不思議!目の前に見えるのにさわれない!? 2枚の凹面鏡の中に物を入れ、穴をそっとのぞき込むと、まるで物が浮かび上がったように見える不思議な鏡です。
    付属品マスコット、設置台寸法(mm)Φ150×60(上口径41)
  • 電池ホルダー単1・2個用(縦配列)(10個) ナリカ

    電池ホルダー単1・2個用(縦配列)(10個)

    ナリカ
    ¥2,450税込¥2,695
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    縦配列、スイッチ無
    規格単1乾電池・2個用
  • 変換アダプタ 3P-2P ナリカ

    変換アダプタ 3P-2P

    ナリカ
    ¥800税込¥880
    1個
    当日出荷
    3又プラグを2又に変換するアダプタ
    寸法(mm)25×44.3×26定格125V 15A
  • プラ封入昆虫標本 B ナリカ

    プラ封入昆虫標本 B

    ナリカ
    ¥15,500税込¥17,050
    1セット
    6日以内出荷
    昆虫の体のつくりを手に取って観察できる 小学校の教科書に掲載されている昆虫や昆虫ではない虫(節足動物)のセット。昆虫などの体のつくりを、手に取っていろいろな角度から観察し、比較できます。虫の苦手な児童の抵抗感も低減されます。
    セット内容チョウ 2種、クワガタ、トンボ、バッタ、クモ寸法(mm)44×29×17~75×75×24
  • 四種スリット FS-I 島津理化

    四種スリット FS-I

    島津理化
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    4日以内出荷
    手軽に扱える実験用スリット スリットが横並びで実験しやすいです。 レーザー用光学台や自在はさみで実験できます。
    種類間隔スリット【スリット幅】10μm、【本数】単スリット 1本、他2本ずつ、【間隔】単スリット、40、80、120μm
  • 簡易圧気発火器 AH-E20N 島津理化

    簡易圧気発火器 AH-E20N

    島津理化
    ¥11,400税込¥12,540
    1セット
    4日以内出荷
    空気の圧縮で火を起こす シンプルな構成の圧気発火器です。ピストンを急激に押し込み、シリンダ内の空気が圧縮されると綿が発火する温度にまで上昇することをダイナミックに見られます。 シリンダはプラスチック製なので、壊れにくく安全です。 シリンダはピストンと栓が分解できるので、換気や掃除が簡単です。 発火および発煙用試料付きです。
    付属品発火用綿、発煙用ペーパー、潤滑油、予備用Oリング仕様【ピストン】Oリング、ノブ付き、【ベース】シリンダ用金属栓付き材質シリンダ:硬質プラスチック製、ベース:木製寸法(mm)シリンダ:内径9×200、ベース:100×100
  • RoboCupJunior公式赤外線発光ボール エレキット

    RoboCupJunior公式赤外線発光ボール

    エレキット
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。 ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。 電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。
    質量(g)約95(電池含まず)電源電圧(V)DC4.8~6ピーク波長(nm)940消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード)使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz)直径(mm)74(球形)LED使用数(個)20再生紙使用マーク適合
  • きょうりゅうプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具]

    きょうりゅうプロジェクター

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥737税込¥811
    1個
    3日以内出荷
    恐竜を壁に映し出そう。恐竜を楽しく学習できる小冊子付 フィルム3つ付。材質:ABS、PET、PMMA。サイズ:本体:Φ35×110mm、フィルム:Φ32.6×4.5mm。セット内容:プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
    用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質PP,PET,PMMA寸法(Φ×mm)本体:35×110、フィルム:32.6×4.5アズワン品番65-1825-65
  • フェライト磁石 丸型 ベロス

    フェライト磁石 丸型

    ベロス
    ¥329税込¥362
    1個(3個)ほか
    翌々日出荷
    等方性フェライト磁石/丸型
  • 3×3カラーライトマトリクス(SPIKE用) レゴエデュケーション

    3×3カラーライトマトリクス(SPIKE用)

    レゴエデュケーション
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    プログラミング教材SPIKEベーシック用のライトマトリクスです。 9つのピクセルに10種類の異なるカラーと10段階の明るさをプログラミングして、さまざまなデザインを表示させることができます。
    適合年齢(歳)6歳以上
  • 水耕栽培ユニット ブロッコリースプラウト アーテック[学校教材・教育玩具]

    水耕栽培ユニット ブロッコリースプラウト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥782税込¥860
    1個
    3日以内出荷
    水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット。※季節商品につき、返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ワークシート×1
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:無
  • すぐ使える薬品 酢酸カーミン液 10mL×12本 ナリカ

    すぐ使える薬品 酢酸カーミン液 10mL×12本

    ナリカ
    ¥6,800税込¥7,480
    1セット(10mL×12本)
    4日以内出荷
    そのまま、または、好きな濃度に調製して使えます。 実験で少量しか使用しない染色液を小分けにしました。グループ実験にもそのまま使えて便利です。薬品の詰替えが簡単なネジ口ノズル。
    容量(mL)10×12本

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作