カテゴリ
絞り込み
ブランド
- COMET(15)
- KOTOBUKI(コトブキ)(256)
- アーテック[学校教材・教育玩具](225)
- エスコ(50)
- エレキット(52)
- ケニス(404)
- ジェックス(62)
- ナリカ(3,002)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(24)
- ビクセン(15)
- マルカン ニッソー(65)
- レゴエデュケーション(33)
- ワンダーキット(18)
- 佐藤計量器製作所(19)
- 共栄プラスチック(20)
- 島津理化(40)
- 渡辺教具製作所(29)
- 近藤科学(15)
- 近藤製作所(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
41ページ目: 理科/技術/科学工作
商品豆知識

振り子実験器 PF型
ナリカ¥27,000税込¥29,7001個当日出荷金属台により安定性が高い振り子実験器です。仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g)材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き)長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛)寸法(mm)240×170×684質量(g)約1.9半径(Φmm)分度器:120
手づくり霧箱キット
ナリカ¥11,000税込¥12,1001個5日以内出荷発泡スチロール容器に冷却フィンを入れ、そこに液体窒素を入れます。 その上にガラス容器を置き、アルコールをしみ込ませた布をしいてその上に線源を置きます。 サランラップで容器を覆い、塩ビ棒をティッシュでこすりながら近づけると、放射線の飛跡が観察できます。セット内容ガラス容器(丸形)Φ210×65mm 容量1.4L、サテン布、冷却フィン、発泡スチロール容器、ラップフィルム、塩ビ棒
単巻可変変圧器(スライダック) ST-5N
ナリカ¥55,000税込¥60,5001個4日以内出荷大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。仕様入出力端子、入力コード、出力コンセント付き質量(kg)3.6寸法(Φ×mm)116×1301次電圧(V)AC100(50/60Hz)2次電圧(V)AC0~130(50/60Hz)安全電流(A)5
小型発電機 DT-1
ナリカ¥56,000税込¥61,6001個4日以内出荷磁界中でコイルを回転させると、コイルに起電力が発生します。 この起電力は直流でしょうか? それとも交流でしょうか? 起電力が生じる原理を考え、この発電機で検証してみましょう。 また、付属の実験機器を用いて、直流で動かせる機器と交流で動かせる機器の違いについて考え、実験してみましょう。付属品3.8Vソケット付き豆電球(2個)、2色LED(2個)、プロペラモーター140(1個)仕様発電機構:プラネットギアによる変速装置、フェライト磁石による磁界発生機構回転子銅線線径(Φ0.3mm)、交流・直流同時出力方式(DC・AC共にMAX6V)材質合板、透明アクリル寸法(mm)200×185×126
電磁力実験器(電流と磁界実験器)
ナリカ¥37,800税込¥41,5801個欠品中単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。 電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。 また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。 【実験例】 電流が作る磁界の実験(右ネジの法則) コイルが作る磁界の実験 モーターの実験 ゼネコンを使った実験 などセット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース組立寸法(mm)140×100×315
すべり抵抗器 A (30Ω・2A)
ナリカ¥52,000税込¥57,2001個4日以内出荷電流および電圧の調整用に、電源の保護用として、電流実験回路に使用することができます。単芯型、おおい付き、ニクロム線使用。規格30Ω・2A
磁化用コイル MT-100N
ナリカ¥39,880税込¥43,8681個当日出荷着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。 電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。寸法(mm)90×150×100電源AC100V、約5Aコイル巻数1800回、ポリエステル銅線使用コイル内径(Φmm)40コイル径(mm)線径:0.6
燃料電池用手回し発電器
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個4日以内出荷B10-2047「燃料電池自動車NIX」、F35-1323「電気分解装置(ミニ)」、リバーシブル燃料電池に利用できる電気分解専用の発電機です。 難しい電圧調整などが必要なく、光や電源のない場所でも実験することが可能です。
目盛なし温度計 TN-2
ナリカ¥320税込¥3521個4日以内出荷季節における、土・水・空気の温かさを目盛なし温度計に書きこみ、他の季節と温かさの違いを比べます。 また、氷水に入れたり、湯の中に入れたりしたときの温度の変化を記録します。 自作実験で、手作り温度計の材料としてもお使いいただけます。全長(mm)300使用温度範囲(℃)0~105
砂丘砂
ケニス¥1,098税込¥1,2081組(2本)翌日出荷ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。セット内容サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道容量(g)約14寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
サハラ砂漠の砂
ケニス¥1,098税込¥1,2081組(2本)翌日出荷ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。セット内容サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道容量(g)約15寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
みの虫-USB(メス)リード線
ケニス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷化学電池などの電流を取り出し、USB機器に接続することができます。 化学実験と身の回りの現象のつながりを感じることができます。形式MUコード長さ(cm)50
光電池
ケニス¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。 コンデンサに蓄電できます。材質多結晶シリコン寸法(mm)60×110出力DC1.75V、415mAh(太陽光)![竹炭シート ミタニ[学童・教育用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40560547-190403-02.jpg)
竹炭シート
ミタニ[学童・教育用品]¥299税込¥3291袋(2枚)7日以内出荷空気清浄効果、調湿作用をもつ和紙に、消臭・除菌効果等にすぐれた竹炭を配合しました。ケースやフタの間に挟むことで、コバエの侵入を防ぐほか、悪臭やケース内の乾燥もおさえます。横幅42cm(特大ケース)までの飼育ケースに対応。質量(g)約25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×225×25対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体シートサイズ(cm)約52×35アズワン品番64-5170-84![アーテックロボ タイヤゴム アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35150719-190123-02.jpg)
アーテックロボ タイヤゴム
アーテック[学校教材・教育玩具]¥137税込¥1511セット当日出荷アーテックブロックのタイヤに装着すれば、グリップ力の高いタイヤができます。077816タイヤの溝に取り付けるゴムです。材質:シリコン。サイズ:Φ37×7mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容タイヤ×2材質シリコン寸法(mm)Φ37×7質量(g)6
HGS 分子構造模型 有機化学学生用セット
三商¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷高校化学で学ぶ化合物のうち約90%を作成することが可能なセットです。。基本的な化合物を組み立てるだけでなく、p原子軌道板を利用することで電子の構造についても学ぶことができるように工夫されてます。。複数の官能基をもつ化合物(サリチル酸、フタル酸など)を作成することができます。仕様原子:水素30個、炭素(穴4)9個、炭素(穴5)6個、窒素2個、酸素4個、塩素2個、硫黄1個、ボンド:C-(120pm)30本、C-C(140pm)7本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)12本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各2個
HGS 分子構造模型C型セット 有機化学実習用
三商¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷大学で有機化学を学ぶ学生向けのスタンダードセット。。様々な元素を含むため基本的な分子以外も作成可能で、有機化学の実習や構造の勉強に最適。。pm単位の物差し付属。仕様原子:水素30個、炭素(穴4)30個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素4個、塩素4個、金属2個、ボンド:C-(110pm)30本、C-C(140pm)16本、C-C(154pm)40本C-C(S)(180pm)6本、C=C(133pm)16本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個
ラビットケージ
アイリスオーヤマ¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷スタンダードサイズのラビットケージです。天井面はフルオープンタイプでスノコの交換や掃除がしやすくなっています。また、入口が広くなっているので食器等が入れやすくなっています。木製のスノコ付きです。材質ポリプロピレン、スチール(エポキシ粉体塗装)色パステルグリーン質量(g)5600
フレキシブルLED照明装置
ケニス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 ACアダプタで接続するタイプです。寸法(mm)約630×48.5×15電源AC100V 50/60Hzアーム長さ(mm)495(シングルアーム)照明装置LED
オーハウス電子てんびん
オーハウス¥89,980~税込¥98,978~1個ほか翌々日出荷から43日以内出荷風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
精密繰出しルーペ
エッシェンバッハ¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷マットクローム仕上げの頑丈なケースと黒塗りの金属枠がついた繰出しルーペです。 収差が少ないアプラナートレンズを採用しています。
HGS有機化学学生用セット
丸善出版¥3,000税込¥3,3001セット4日以内出荷高等学校の教科書に出てくる化学式の90%を組立てられます。セット内容総原子球数:7種54個、ボンド:4種69個、軌道板:4個
分子構造模型(モリモッド)
ナリカ¥6,200税込¥6,8201セット4日以内出荷おなじみモリモッド分子模型にダイヤモンド、グラファイト、フラーレン、塩化ナトリウム、氷のセットが仲間入り。カラフルな原子球をボンドでつなげるだけで簡単に分子模型が作れます。自分で分子模型を組み立てることで原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。 丈夫で壊れにくくなっています。 部品がなくなっても、補充できます。
分子構造模型
ナリカ¥12,000~税込¥13,200~1セット4日以内出荷自分たちで組立てることで、規則性に従って緻密に原子(分子)が配列して結晶を形づくっていることが理解できる分子模型です。 M60-1019-01~-03は炭素の同素体(ダイヤモンド、グラファイト、フラーレン)なので、結晶の形状や構造様式を比較し、理解するのに最適です。
分子構造模型 NS-074N モリモッド
ナリカ¥16,000税込¥17,6001組(4セット)4日以内出荷5種類の原子球でいろいろな分子構造が組立てられる模型です。原子球はそれぞれの分子に適合した色に分けられ、原子によって1~4個の結合穴を設けてあります。 原子間の結合は長さのちがう2種類のボンドによって簡単に組み立てられ、原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)12個、水素(白)Φ17mm(1穴)20個、酸素(赤)Φ20mm(2穴)4個、窒素(青)Φ24mm(3穴)2個、ハロゲン(緑)Φ17mm(1穴)4個、ミディアムボンド(灰)20個、ロングボンド(灰)14個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)223×110×34
分子構造模型 003 (モリモッド)
ナリカ¥11,000税込¥12,1001セット4日以内出荷7種類の原子球で、いろいろな分子構造が組立てられる模型です。 各原子球は、それぞれの分子に適合した色に分けて示し、原子間結合は3種類のボンドでつなげられ、原子の配置や結合の形態を直感的に理解できます。セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)24個、炭素(黒)Φ23mm(2穴)2個、炭素(黒)Φ23mm(3穴)6個、炭素(黒)Φ23mm(5穴)6個、水素(白)Φ17mm(1穴)40個、酸素(赤)Φ23mm(2穴)12個、窒素(青)Φ24mm(3穴)4個、硫黄(黄)Φ23mm(2穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)8個、金属(銀)Φ17mm(1穴)2個、金属(銀)Φ23mm(2穴)1個、リン(紫)Φ23mm(4穴)4個、ショートボンド(白)60個、ミディアムボンド(灰)55個、ロングボンド(灰)25個、ショートボンド外し具2個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)230×167×55
分子構造模型
ナリカ¥3,000~税込¥3,300~1セット4日以内出荷分子構造模型COシリーズ グループ学習に最適なコンパクト&リーズナブルなセット 有機・無機原子、錯イオンの分子形状、構造異性体や結合の学習に
ガリレオ式温度計 (ガラス温度計)
ナリカ¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷「液体の密度(比重)が温度によって変化する」という原理を使った温度計です。 気温が下がると中のガラス球が浮かび、気温が上がると沈むことで、おおよその気温がわかります。温度範囲(℃)約16~28胴径(Φmm)×高さH(mm)32×280
アストロブラスター
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個4日以内出荷衝突、運動量保存の法則を実験できます。芯棒をもち垂直に数10cmの高さから落とすと、底面の球と球との衝突により生じた衝撃が次々に上部の球に伝わり、一番上の球だけが数m(約5倍)の高さまで飛び上がります。材質特殊ゴム(球)、プラスチック(芯棒)寸法(mm)約Φ48×145
万華鏡(組立てキット)プラスチックボトルの万華鏡
ナリカ¥1,600税込¥1,7601個4日以内出荷ポリカーボネイトミラーや鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡からグレーチングや偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ



























![竹炭シート ミタニ[学童・教育用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40560547-190403-02.jpg)
![アーテックロボ タイヤゴム アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35150719-190123-02.jpg)
























![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)