絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,715件中 1,401~1,440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発熱を調べる装置 D-04 ナリカ

    発熱を調べる装置 D-04

    ナリカ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    4日以内出荷
    小学6年生 電気の利用 電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
    長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり)太さ(Φmm)電熱線:0.4最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)
  • 高圧専用ケーブル(500mm)2本1組 ナリカ

    高圧専用ケーブル(500mm)2本1組

    ナリカ
    ¥2,000税込¥2,200
    1セット
    当日出荷
    誘導コイルNIC-01(B10-4454)・NIC-03(B10-4455)の補充部品です。
    ケーブル長(mm)500
  • 電気の利用実験器 AE型 ケース付き ナリカ

    電気の利用実験器 AE型 ケース付き

    ナリカ
    ¥19,000税込¥20,900
    1セット
    7日以内出荷
    小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。収納ケース付き。
    仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのためにセット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付コンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーターN、収納ケース長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80色【台付LED】赤電流(A)【プロペラモーター】0.8(1.5V)電圧(V)【プロペラモーター】最大電圧:3.0定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25Vモーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140RA太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止開放電圧(V)【光電池】3.5短絡電流(mA)【光電池】415最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
  • ダニエル電池(セパレートカップ式)DT-B (ケース付き) ナリカ

    ダニエル電池(セパレートカップ式)DT-B (ケース付き)

    ナリカ
    ¥3,850税込¥4,235
    1セット
    4日以内出荷
    中学校3年 化学変化と電池 セロハン(ビスキングチューブを利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。
    セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、銅板、亜鉛板、電極板ホルダー、セロハン(ビスキングチューブ)約250mm、収納ケース
  • 上天用ステンレス丸分銅 ナリカ

    上天用ステンレス丸分銅

    ナリカ
    ¥350~税込¥385~
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製
  • イチゴパック(ポリパック) ケニス

    イチゴパック(ポリパック)

    ケニス
    ¥3,098税込¥3,408
    1組(100個)
    翌日出荷
    小学校3年生「チョウを育てる」実験や植物を育てる実験に便利な容器です。
    寸法(mm)173×123×70容量(mL)約1400耐熱温度(℃)60
  • 火成岩薄片 ケニス

    火成岩薄片

    ケニス
    ¥4,498税込¥4,948
    1組(10枚)
    翌日出荷
    加熱して水に浸けると簡単に砕ける火成岩薄片です。 砕いた火成岩と火山灰を比較観察するのに使用します。
    セット内容黒雲母花崗岩 10枚寸法(mm)22×22×2
  • 鉱物標本 ケニス

    鉱物標本

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    翌日出荷
    二酸化ケイ素が結晶してできた鉱物です。 無色透明で六角柱状のきれいな結晶が観察できます。
    仕様アメリカ又はブラジル産、ケース入寸法(mm)約25×10
  • メダカの浮く産卵床 ジェックス

    メダカの浮く産卵床

    ジェックス
    ¥1,698税込¥1,868
    1組(4個)
    当日出荷
    特殊繊維でメダカの卵をカビと雑菌から守る産卵床です。 水に浮かぶため、水中に手を入れずに手早く卵を取り出すことができます。 4色セットなので、仕分けに便利です。
    寸法(mm)50×50×60質量(g)12
  • 虫カゴ ケニス

    虫カゴ

    ケニス
    ¥3,598税込¥3,958
    1組(6個)
    翌日出荷
    ワイドな窓型スライド扉で、中の虫がよく見えて出し入れも簡単な虫カゴです。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
    材質本体・ヒモ/ポリエチレン、フタ/スチロール寸法(mm)190×105×100質量(g)約172
  • 分子構造模型 ケニス

    分子構造模型

    ケニス
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱
    翌日出荷
    プラスチック製の原子ブロックとジョイントで、分子のイメージに近い分子模型が立体的に組み立てられます。 部品も豊富でリン・塩素・硫黄なども含まれるため、幅広い物質・反応を表現することができます。
    セット内容原子11種:水素×36、炭素(5種)×30、酸素(2種)×12、窒素(5種)×9、硫黄(2種)×9、リン×1、塩素×5、フッ素×2、アルゴン×1、ネオン×1、ヘリウム×1、結合用ジョイント×100
  • 光電池 ケニス

    光電池

    ケニス
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌日出荷
    コンデンサへの蓄電に対応させるため、電気の逆流を防止するダイオードが付いています。太陽電池に照射した時間分の電気を正確に使うことができます。
    寸法(mm)60×110種類多結晶シリコン出力DC3.5V 196mAh(太陽光)
  • micro:bit用オプションパーツ ケニス

    micro:bit用オプションパーツ

    ケニス
    ¥659~税込¥725~
    1個
    翌日出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
  • 延長ケーブルセット エレキット

    延長ケーブルセット

    エレキット
    ¥319税込¥351
    1セット
    4日以内出荷
    LEDを光らせるための電池ボックス(AP-180)用の延長ケーブルのセットです。 差し込むだけで接続できるコネクタ付きの15cmケーブルが5本入っています。 この延長ケーブルを接続することで、さらに基板から離れた場所にLEDを取り付けることができます。
    ピッチ(mm)コネクタ部:2.54長さ(cm)約15本数5本
  • クロス真空計 NCV-6N ナリカ

    クロス真空計 NCV-6N

    ナリカ
    ¥80,000税込¥88,000
    1個
    4日以内出荷
    真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察する装置です。本体背面に接続端子を装備し、演示実験に最適なデザインになっています。
    仕様真空度(約50/10/3/1/0.1/0.02mmHg)6種寸法(mm)440×140×495寸法(Φ×mm)真空管:約25×400
  • 示準化石標本(6種) ナリカ

    示準化石標本(6種)

    ナリカ
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    4日以内出荷
    セット内容直角石・ゴニアタイト・アンモナイト・三葉虫・恐竜の骨・サメの歯箱寸法(mm)90×75×20
  • ヒラメEPフロート 浮上型(淡水・海水 強肉食魚用) ケニス

    ヒラメEPフロート 浮上型(淡水・海水 強肉食魚用)

    ケニス
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋
    10日以内出荷
    食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
    形状EP容量(mL)15kg×1対応古代魚 強肉食魚用
  • 電気の需要と供給体験ボードA(SEPUP) ナリカ

    電気の需要と供給体験ボードA(SEPUP)

    ナリカ
    ¥28,000税込¥30,800
    1セット
    4日以内出荷
    中学校・高校向け教材。体感して考える電気の需要と安定供給 家電などの電気利用に見たてた電球を付けたり外したりすることで、電気の需要を変化させ、それに合わせてゼネコンで電気を供給します。安定供給するにはどうしたらよいか、考え、試していきます。また、省エネ家電(LED)に取替えると、発電時にどの程度手応えが変化するかも体感することができます。街シートを使うと、発電所から街へ電気を流すイメージに変えることができます。下の端子にはコンデンサー、左右の端子には再生可能エネルギーの利用として光電池などを接続でき、これからの社会の電力モデルも体感できます。
    セット内容ボード本体(ケース入り・312×427×75mm)、豆電球6.3V 5個、豆電球型LED電球色(3~12V)5個、リード線付大容量コンデンサー1F5.5V、街シート、ゼネコンDUE(手回し発電機)2個、USBメモリ(教師用資料およびワークシート)
  • ビニールコード(電磁石用ビニル導線) ナリカ

    ビニールコード(電磁石用ビニル導線)

    ナリカ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    4日以内出荷
    鉄心(鉄くぎ)で電磁石を作る実験で使われているビニル導線。 被覆を簡単に手でむくことができ、また、教科書に掲載されている 長さになっているので実験前の加工が不要です。 そのまま児童に配って実験できて便利です。
    色黄規格単芯寸法(線径Φmm×全長m)0.4×2.5対象小学校5年「電流がつくる磁力」科目理科
  • ジャイアントプリズム ナリカ

    ジャイアントプリズム

    ナリカ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    当日出荷
    透明な樹脂でできた大型のプリズムです。 白色光を当てると大きな虹を壁などに映すことができます。 プリズムを覗き込んだときの視界が広く、光の分散の観察が容易にできます。
    材質アクリル対象「光」サイズ(mm)一辺約76×101科目物理
  • アイスクラッシャーIC-N(簡単クラッシュ氷チョッパー) 竹原製罐

    アイスクラッシャーIC-N(簡単クラッシュ氷チョッパー)

    竹原製罐
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    4日以内出荷
    手動なので電気を使わず簡単にクラッシュアイスが作れます。ハンドルを引っ張る回転によって氷の細かさを調整できます。
    付属品のこぎり刃、回転ヘラ容量(L)1.2外寸(mm)145×145×130
  • デュプロ 愉快なチューブ レゴエデュケーション

    デュプロ 愉快なチューブ

    レゴエデュケーション
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    レゴ(R)エデュケーション ゆかいなチューブセットは、チューブブロックを使って空想上の動物たちやクリエイティブなモデル作りの世界を探究できる教材です。色とりどりのユニークなチューブ型パーツやレゴ(R)デュプロ(R)ブロック、ボール、ドア、バスケット、6枚の組み立て見本カードで、卵を産むニワトリやドラゴン、フンをする小さなアオムシなど、たくさんのモデルを作ることができます。チューブセットの組み立てでは、原因と結果、線対称、空間認識などの学びを取り入れ、手先の運動神経の発達とともに、問題解決能力やコラボレーション能力といった21世紀スキルを伸ばしていきます。この園児向けセットには、ゆかいなチューブセットを使った遊びを通した学びを教室で実施するためのヒントになる、シンプルな5つのアイデアが掲載された「はじめに」アクティビティカードが付属しています。
    仕様パーツ数:150適合年齢(歳)3歳以上
  • 木工プログラミングLEDライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    木工プログラミングLEDライト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥3,819~税込¥4,201~
    1セット
    4日以内出荷
    2つのセンサーを使ってLEDをプログラミングで制御
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
  • 簡単ボタン制御ロボ(基板組立済) アーテック[学校教材・教育玩具]

    簡単ボタン制御ロボ(基板組立済)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥2,273税込¥2,500
    1セット
    3日以内出荷
    材質:鉄,ゴム,ABS,PP,PVC。サイズ:約130×80×35mm。セット内容:メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1、コネクター×3
    用途コンピューターを使わないプログラミング的思考の学習やワークショップに。セット内容メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1、コネクター×3、ワークシート×1材質鉄、ゴム、ABS、PP、PVC寸法(mm)完成サイズ/約130×80×35質量(g)184
  • ArtecRobo2.0 センサー接続コード アーテック[学校教材・教育玩具]

    ArtecRobo2.0 センサー接続コード

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥337~税込¥371~
    1個
    3日以内出荷
    材質:PVC
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1材質PVC
  • ArtecRobo2.0 サーボモーター(金属ギア) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ArtecRobo2.0 サーボモーター(金属ギア)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥3,910税込¥4,301
    1個
    3日以内出荷
    材質:ABS。サイズ:20×60×46mm、コード180mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)20×60×46質量(g)33
  • しゃべる国旗付き地球儀 スタンダード レイメイ藤井

    しゃべる国旗付き地球儀 スタンダード

    レイメイ藤井
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    専用のタッチペンで国や国旗をタッチするとタッチペンが世界の国情報を教えてくれます。
    用途地球儀付属品タッチペン、使用の手引書、取扱説明書(保証書付)、地球儀スケール材質地球儀:ハイインパクトスチロール、フレーム:ABS、台座・支柱:MDF質量(g)550タイプ行政タイプ電源単4乾電池×2個(別売)球径(Φmm)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×287×200縮尺約1/63000000
  • リード線(20芯) ナリカ

    リード線(20芯)

    ナリカ
    ¥5,800~税込¥6,380~
    1セット(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    色赤・黒
  • 保護付きLED(定電流ダイオード入り) ナリカ

    保護付きLED(定電流ダイオード入り)

    ナリカ
    ¥600~税込¥660~
    1個
    4日以内出荷
    ゼネコンDUE(手回し発電機)など電圧が高い電源に接続しても、LEDが破損するのを防ぐために、破損防止の保護を入れたLEDです。 ゼネコン(手回し発電機)や乾電池、006Pなどに接続するときに電圧を計算する必要がありません。
    最大電圧(V)25
  • ターミナル 陸軍型 ナリカ

    ターミナル 陸軍型

    ナリカ
    ¥2,000税込¥2,200
    1セット(10個)
    当日出荷
    種別赤 (10個) Φ12X34mm形状陸軍型寸法(Φ×mm)12×34
  • まきばね ナリカ

    まきばね

    ナリカ
    ¥950税込¥1,045
    1セット(10個)
    4日以内出荷
  • ホットスティック ナリカ

    ホットスティック

    ナリカ
    ¥270税込¥297
    1個
    4日以内出荷
    ホットグルーボンド専用です。グルーボンドで溶かして接着するのに使います。
  • バナナジャック ナリカ

    バナナジャック

    ナリカ
    ¥3,800税込¥4,180
    1セット(10個)
    当日出荷
    寸法(Φ×mm)12×17取付孔(Φmm)9
  • 標本用鉱物 ナリカ

    標本用鉱物

    ナリカ
    ¥1,200~税込¥1,320~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    鉱物岩石用小箱に収まる大きさの鉱物をお届けします。
    寸法(mm)(箱)60×75×18
  • 火成岩標本 生徒用 ナリカ

    火成岩標本 生徒用

    ナリカ
    ¥2,900税込¥3,190
    1個
    4日以内出荷
    中学校の教科書に掲載されている、代表的な火成岩のセットです。 手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面のようすを観察したり、スケッチするのに最適です。各種プラスチックケース入り。 片面研磨されているので岩石本来の姿だけでなく、火山岩の斑晶、石基なども観察することができます。
    セット内容火山岩(斑状組織):流紋岩(斑状)、安山岩、玄武岩 / 深成岩(等粒状組織):花崗岩、閃緑岩、斑れい岩種別(6種・片面研磨あり)サイズ約15mm角研磨面片面
  • 銅板 ナリカ

    銅板

    ナリカ
    ¥5,300税込¥5,830
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.5寸法(mm)365×400
  • 火成岩標本 生徒用 ナリカ

    火成岩標本 生徒用

    ナリカ
    ¥1,300税込¥1,430
    1セット
    4日以内出荷
    中学校の教科書に掲載されている、代表的な火成岩のセットです。 手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面のようすを観察したり、スケッチするのに最適です。各種プラスチックケース入り。
    セット内容火山岩(斑状組織):流紋岩、安山岩、玄武岩 / 深成岩(等粒状組織):花崗岩、閃緑岩、斑れい岩サイズ不定形種類6種1セット組
  • マイクロスケール実験 ナリカ

    マイクロスケール実験

    ナリカ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    4日以内出荷
    マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで生徒一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。だ液採取には綿棒を利用するため、生徒の抵抗感が少なくなります。代用デンプンのパックテストで、デンプン溶液の作製がとても簡単です。試薬を数滴滴下するだけで、結果がきちんと分かります。 1セットで20人分実験できます。
    セット内容マイクロチューブ:100本、綿棒:30本、代用デンプン:20本(パックテスト式)、プチボトル(オレンジ):6本、ヨウ素液:100mL×1本、ベネジクト液:30mL×3本、湯煎用フロート:10個種別(だ液の実験B・中学校用)
  • アルミ板 ナリカ

    アルミ板

    ナリカ
    ¥2,988税込¥3,287
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)1寸法(mm)400×400
  • 百葉箱 ナリカ

    百葉箱

    ナリカ
    ¥70,000税込¥77,000
    1個
    当日出荷
    その他本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が1個あいています。種別(壁掛け型)12N材質木形状屋根形状:片屋根式、羽根形状:単葉式寸法(mm)203×127×394塗装白色防水塗装

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作