カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ(3,002)
- ケニス(404)
- KOTOBUKI(コトブキ)(256)
- アーテック[学校教材・教育玩具](225)
- マルカン ニッソー(65)
- ジェックス(62)
- エレキット(52)
- エスコ(50)
- 島津理化(40)
- レゴエデュケーション(33)
- 渡辺教具製作所(29)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(24)
- 共栄プラスチック(20)
- 佐藤計量器製作所(19)
- ワンダーキット(18)
- 近藤製作所(16)
- ビクセン(15)
- COMET(15)
- 近藤科学(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
43ページ目: 理科/技術/科学工作
商品豆知識

記録タイマーg
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個4日以内出荷(交流用) 安定したシャープな記録で、精度の高いデータが得られます。 打点の乱れ、打点の流れのない綺麗な記録が得られます。 長時間の連続使用でも、調節の必要がありません。 テープの走行部が湾曲になっており、テープガイド孔からテープの一端を差し込むだけで簡単にセットできます。付属品記録テープ(幅12mm、長さ約40m)1巻、カーボン紙(Φ40mm)10枚(赤2枚、黒8枚)、F形クランプ1個仕様【本体】スイッチ付き電源コード付、【記録台】可動式材質【本体】亜鉛ダイキャスト成型、【記録台】ABS樹脂成型寸法(mm)70×130×65電源(V)AC100
力学実験用樹脂おもり
ナリカ¥2,900税込¥3,1901組(10個)4日以内出荷実験用のおもりがつかみやすく、転がらないデザインで生まれ変わりました。 本体にグラム表示がしてありますので、おもりの質量が一目でわかります。仕様グラム表示、両フック付き材質ABS
滑車セット(黒板用)
ナリカ¥5,400税込¥5,9401セット4日以内出荷直径50mmのプラスチック製滑車の軸に強力マグネットを取付けた黒板用滑車です。 滑車は固定フック付きで、他に取り外しが簡単なフックと中心リングが付属しています。 三力のつりあい実験や、簡単な動滑車を用いる力学の実験が演示できます。付属品吊ひも1.2m×1本、フック6個、中心リング(金属製、直径7mm)1個仕様【本体】滑車(強力マグネット付き、Φ50mm)2個
精密定滑車(円錐ピボット滑車)
ナリカ¥4,000税込¥4,4001個当日出荷気体潤滑運動体実験器、および力学台車の等加速度運動実験用滑車として製作したもので、滑車の軸受けを円錐形にして摩擦を少なくしてあります。仕様取り付け板付き材質プラスチック直径(Φmm)(有効)35タイプA型最大荷重(kg)約3
てこ・振り子実験セット
ナリカ¥36,000税込¥39,6001セット4日以内出荷鉄製スタンドみにべ~fitB型で「てこ(6年生)」と「振り子(5年生)」の実験ができるセットです。 通常は鉄製スタンドとして使用。実験に応じて器具を付け替えてすぐ使えます! 鉄製スタンドみにべ~fitB型には、実験で使うおもりを入れるポケット付き!セット内容鉄製スタンドみにべ~fitB型、実験用てこKG(スタンド取付型)、振り子実験器(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個材質【うで】アルミ、【支柱】ステンレス、【台座】亜鉛ダイキャスト形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×490、【台座】210×170×42、【振り子実験器】Φ100穴間隔(mm)【うで】30
実験用てこ KG
ナリカ¥12,000~税込¥13,200~1個4日以内出荷見やすい両面目盛印刷 目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。 コンパクトに収納 軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。 錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴 ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止
鹿沼土
タキイ種苗¥580税込¥6381パック(2L)6日以内出荷保水性と通気性に優れた園芸用の土。火山砕屑物である軽石の一種のため、椀がけ法できれいに洗い出すと長石、角閃石、カンラン石を取り出して観察することができます。容量(L)2
分子構造模型(モルタロウ) 基本Bセット
タロウ¥1,600税込¥1,7601セット4日以内出荷簡単な構造の有機化合物の分子構造模型を作製できます。 分子の大きさを直接比較できる。 原子核は実際の大きさに比例。 原子間の結合距離は結合の種類によって一定。 有機化学の入門に最適。セット内容水素40個、炭素4種計44個、窒素6種計6個、酸素2種計8個、フッ素1個、塩素1個、単結合50個、二重結合20個、三重結合2個、ものさし![スタディーノ用みのむしリード線 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25651545-180711-02.jpg)
スタディーノ用みのむしリード線
アーテック[学校教材・教育玩具]¥437税込¥4811個3日以内出荷Studuinoの電源コネクタ・DCモーター出力コネクタに接続し、コンデンサなどの外部電源でStuduinoを動かしたり、理科実験用の豆電球やLED等を制御することができます。サイズ:コード150mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。質量(g)7コード長さ(mm)150![簡単ボタン制御ロボ(基板未組立) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25651509-180711-02.jpg)
簡単ボタン制御ロボ(基板未組立)
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥2,273税込¥2,5001個3日以内出荷サイズ:完成サイズ/約130×80×35mm。セット内容:メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1寸法(mm)約130×80×35mm(組立時)![LEDデスクライト回路設計セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25650678-250825-02.jpg)
LEDデスクライト回路設計セット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,710税込¥2,9811セット3日以内出荷コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える。新指導要領対応教材 ライトを自分仕様に改良できるセット。材質:ABS,PS。セット内容:本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2材質ABS、PS高さ(mm)伸ばした時の最大高さ:約260(接地面からライト部分)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)折り畳み時:60×130×75
ソーラー工作 ビルドロイド
エレキット¥3,798税込¥4,1781個当日出荷T-レックス・ゾウ・ワニ・サル・ダチョウ・サソリ・プテラノドン・犬のさんぽ・ショベルカー・フォークリフト・ローバー・バギーといった、 12種類の動物やメカに変形するロボット工作キット。 ロボットの動きや形状は実際の動物やメカの特徴に似せてあり、モーターとギア、機構で丁寧に再現しています。 動力は太陽電池と水圧のダブルパワーで、コミカルに動きます。電池太陽電池(付属)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80~210×95~230×170~305(タイプにより異なる)
ACアダプタ
共立電子産業¥2,773税込¥3,0501個4日以内出荷仕様ロードレギュレーション:±5%(typ.)、過渡応答:0.5ms/50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷ケーブル長(m)約1定格出力DC5V 4A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状Φ2.1センタープラスリップル1~2%Vp-p(max.)/全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)
アクリル定規 溝付
岸塚器械工業販売¥700税込¥7701個4日以内出荷材質:アクリル。サイズ:460×43×3mm用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質アクリル測定範囲(cm)45![スタディーノミニDCモーター拡張基盤 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851502-180326-02.jpg)
スタディーノミニDCモーター拡張基盤
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥1,046税込¥1,1511個3日以内出荷スタディーノ ミニに、DCモーターを接続するための拡張基板。・モーター2ch ・最大電流800mA ・正転/逆転 ・速度制御。材質:FR-4。サイズ:24×20×17mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様正転/逆転、速度制御材質FR-4寸法(mm)24×20×17質量(g)3モーター2ch電流(mA)最大800
リード線付コンデンサ
ケニス¥8,298税込¥9,1281組(10個)翌日出荷手回し発電機で蓄電した電気を利用しやすいように、みの虫クリップ付リード線が付いたコンデンサです。 蓄電後、豆電球やLED電球、台付モーター、電子オルゴールを点灯・動作させることができます。定格2.7V電気容量10Fリード線15cm
スターリングエンジン
ケニス¥24,980税込¥27,4781個当日出荷温度差が動力源となるスターリングエンジン模型です。 円盤(はずみ車)が大きく、動作が見やすくなっています。 お湯を入れたビーカーの上に置くと気温との温度差で円盤(はずみ車)が回転します。氷や保冷剤の上に置いても動作します。気体を温めると膨張し、冷却すると収縮するという現象を利用し、温度差が小さくなるまで動作し続けます。 スターリングエンジンは温度差を作り出せば動くため、バイオマス・地熱・太陽熱・温排水などの熱源を利用したクリーンエネルギーとして注目を集めています。寸法(mm)Φ90×150質量(g)215作動方式底部金属板を加熱又は冷却
示準化石標本
ケニス¥3,798税込¥4,1781セット(6個)翌日出荷地層の時代を推定する示準化石6種類をセットしました。 地層年代表のイラスト付で化石のイメージを分かりやすく表記しています。セット内容三葉虫、直角石、ゴニアタイト、アンモナイト、恐竜の骨、サメの歯ケース寸法(mm)化石ケース/40×40×34(化石は接着しています)箱寸法(mm)外箱/130×90×38(紙製)
海洋タイプ地球儀
ケニス¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷地球表面の70%を占める海洋にスポットをあて、海底の様子を精密に描いた新しいタイプの地球儀です。 陸の部分は宇宙から見た地球像に、山脈などがコンピューターを使って描かれています。 海の中にある火山や深度1万メートルもの海溝など、興味深い地形の様子もわかります。材質紙球径(Φmm)260材質(台)金属製縮尺4850万分の1
レンジde押し花
ケニス¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷電子レンジを使って、短時間で押し花を作成することができます。 セラミックプレートで挟み、1~2分加熱することで押し花ができます。 固定具にスクリュー式クリップを使用しています。試料に合わせて適度な圧をかけることで、美しく仕上がります。セット内容セラミックプレート:約152×152mm×2枚、固定具:1セット、スポンジ:約150×150mm×4枚、吸水用紙:約150×150mm×10枚、シリコン加工紙:約300mm×5m×1巻
ウミホタル発光観察キット
ケニス¥4,998税込¥5,4981組(6本)当日出荷乾燥したウミホタルをスポイトに封入しており、中に水を入れて手でスポイトを揉むだけで簡単に発光を観察することができます。セット内容ウミホタル封入スポイト 6本
虫飼育ケース
ジェックス¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷縦長で蝶の羽化の観察に適しています。 前面が開閉式扉になっています。 底部は水をためておくことも可能なので、爬虫類・両生類の飼育に適しています。 岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。付属品バックグラウンド(岩肌)材質水槽/ガラス(4mm厚)、天井面/ステンレスメッシュスクリーン寸法(mm)235×240×350
アクアリウム飼育用具セット
ケニス¥27,980税込¥30,7781セット翌日出荷前面コーナーが曲げガラスでパノラマ感あふれる水槽です。 循環装置には3種類のろ過槽があり、強力なろ過が可能です。 淡水・海水どちらにも対応できます。 照明ライトで水槽内を明るく照らします。付属品上部式循環装置、LED照明ガラスフタ、飼育の手引き仕様曲げガラス水槽寸法(mm)460×300×340水槽容量(L)約42
発電板
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1組(5枚)ほか7日以内出荷から11日以内出荷静電気発生に使用するアクリル板と塩ビ板です。2面板は片面が塩ビで、もう片面がアクリルになっています。 ティッシュで摩擦するとアクリル板は+ に帯電し、塩ビ板は- に帯電します。
オイルコンパス
ケニス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷オイルダンパーの働きで、方位磁針の動きを安定させます。 透明でOHP投影も可能です。 ストラップ付で、首に下げて使用することも可能です。付属品ストラップ寸法(Φmm)48機能防水仕様目盛角度360°方位4方位(漢字・十二支表示)
透明方位磁針
ケニス¥729税込¥8021個当日出荷8方位記号表示の外周に360°の角度目盛りが付いています。 透明アクリル樹脂製の方位用磁針で、N極S極側にはくぼみがあり、エナメル線を巻いての電流と磁界の実験に活用できます。寸法(Φmm)52機能導線ガイド(NS方向)目盛角度360°方位8方位
凹面鏡シート(ギョロシート)
ケニス¥2,098税込¥2,3081個当日出荷シート状の凹面鏡です。自由にカットして使うことができます。 凹面鏡と箱を使って立体像が見えるおもちゃを作ることができます。厚さ(mm)0.4寸法(mm)238×296面付1枚(59mm角凹面鏡が20区画)
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ














![スタディーノ用みのむしリード線 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25651545-180711-02.jpg)
![簡単ボタン制御ロボ(基板未組立) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25651509-180711-02.jpg)
![LEDデスクライト回路設計セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25650678-250825-02.jpg)



![スタディーノミニDCモーター拡張基盤 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851502-180326-02.jpg)
































![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)