カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ(3,006)
- ケニス(400)
- KOTOBUKI(コトブキ)(256)
- アーテック[学校教材・教育玩具](226)
- マルカン ニッソー(65)
- ジェックス(62)
- エレキット(52)
- エスコ(49)
- 島津理化(40)
- レゴエデュケーション(32)
- 渡辺教具製作所(29)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(24)
- 共栄プラスチック(20)
- 佐藤計量器製作所(20)
- ワンダーキット(18)
- 近藤製作所(16)
- ビクセン(15)
- COMET(15)
- 近藤科学(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

磁気ビュアシート
ナリカ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。 磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。 金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。寸法(mm)350×200
しょう油入れとナット(浮沈子製作用部品)
ケニス(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(100組)当日出荷浮沈子として使える魚型しょう油入れとナットのセットです。しょう油入れの口にナットを取り付け浮沈子として実験します。 水を満たした炭酸用ペットボトルに浮沈子を入れボトルを握ると、浮沈子が浮き沈みします。
安全めがね(児童用)
ケニス(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷曇り止め付のゴーグル型安全めがねです。 子どもの顔の大きさに合わせて小型設計されています。 日本製のJIS規格品です。材質ポリカーボネート(内側防曇・外側ハードコート)寸法(mm)160×60×68紫外線遮断率(%)99.99![LED光源装置3色セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791334-260406-02.jpg)
LED光源装置3色セット
アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)¥2,455税込¥2,7011セット当日出荷クラス全員が手元で実験できる高輝度LED採用の光源装置。光源/高輝度LED、電源/単3電池2本。材質:ABS。サイズ:120×35×20mm(1個)。セット内容:単3電池2本付用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質ABS製寸法(mm)120×35×20電源単3乾電池2本光源高輝度LED![マルチ発電機Bキット(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11717107-150105-02.jpg)
マルチ発電機Bキット(実験用)
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥1,028税込¥1,1311個当日出荷電子オルゴールとLED付の組立キット。組立キットだから発電機の構造がよくわかる 電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ…◆小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。◆LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。◆最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。◆透明ボディーなので仕組みがよくわかります。◆電気の極性はハンドルの回転方向で変える事が…。材質:ABS。サイズ:本体:106×53×70mm、コード:1m(みの虫クリップ付)。セット内容:マルチ発電機組立キット×1、実験用LED×1、電子オルゴール×1用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1材質ABS寸法(mm)106×53×70コード長さ(m)1(みのむしクリップ付)最大電圧(V)7準拠理科小学校6年
プチロボLシリーズ用 サーボモータ
ワンダーキット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1寸法(mm)22.8×12.2×28.5質量(g)13.4速度0.10sec/60°動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)![備長炭電池セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19415664-260403-02.jpg)
備長炭電池セット
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥446税込¥4911個当日出荷備長炭電池の実験ができるセットです。原理:備長炭に巻いたアルミ箔が溶ける時に放出する電子を利用した電池です。 食塩水・オキシドールを準備すれば電池ができます。(食塩水のみでも製作は可能です。)。材質:紙,AS,PVC,アルミ,ガラス,銅,炭。サイズ:備長炭サイズ:Φ20~30mm、長さ100~150mm。セット内容:備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル(250×500mm)×1、豆電球(2.2V0.11A)×1、ソケット×1用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル25×50cm×1、豆電球(2.2V 0.11A)×1、ソケット×1材質紙、AS,PVC、アルミ、ガラス、銅、炭寸法(mm)備長炭サイズ:Φ20~30、長さ100~150科目理科![ミニソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63872017-250825-02.jpg)
ミニソーラーカー組立キット
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥782税込¥8601セット当日出荷光の力でグングン走る。光→電力→動力。材質:鉄・ソーラーパネル。サイズ:組立時:80×64×30mm。セット内容:ベース×1、車軸×2、ギヤ×1、スペーサー×4(内予備1)、金具A×4、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×10(内予備1)、ナット×10(内予備1)、太陽電池付モーター×1、ドライバー×1用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容ベース×1、車軸×2、ギヤ大×1、ピニオンギヤ×1、スペーサー×5(内予備1)、金具A×5(内予備1)、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×12(内予備2)、太陽電池用シール×1、モーター付き太陽電池×1材質鉄・ソーラーパネル寸法(mm)175×115×20アズワン品番64-8932-32
ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
ナリカ(1件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001個当日出荷6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。 発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。 ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。 ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。 ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m)材質ポリカ-ボネイト寸法(mm)115×140×43質量(g)120出力直流約3V
カッティングミラー
ケニス¥2,698税込¥2,9681セット(5枚組)当日出荷ハサミで切ったり、折り曲げたりと加工が簡単なプラスチックミラーです。 反射の実験や万華鏡工作など幅広く活用できます。仕様両面ミラー寸法(mm)300×225×厚さ0.5
化学のヒカリ水でいろいろな色をつくろう
ルミカ¥769税込¥8461個翌日出荷赤・青・緑の3色の光る液体を作り、光の三原色を学習できます。液体を調合して、自分だけの色を作ることも可能です。セット内容蛍光液3袋(赤・青・緑) 酸化液3袋 スポイト3本 プラカップ4個
プロペラモーター(低電流型)
ナリカ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷プロペラの回転によって回路に電気が流れていることや電流の大小を確認できる寸法(mm)50×50×90(台)、Φ80(プロペラ)電圧(V)最大6.0モーター光電池専用モーターRF-500TB電流(mA)30(6.0V)使用例くだもの電池、ダニエル電池、ボルタ電池、光電池(起電力0.5Vのもの)
メカホッパー
エレキット(10件のレビュー)¥1,588税込¥1,7471個当日出荷太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。 背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。仕様はんだ付:なし組立時間1時間以内RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
児童用安全めがね
ケニス¥859税込¥9451個当日出荷児童向けの小型めがねです。めがねの上から使用できます。 鼻と耳の部分は厚みがあり、快適な装着感を得ることができます。 サイド・上部クッション付で衝撃緩和・飛来物を防ぎます。材質ポリカーボネート寸法(mm)145×135×55紫外線遮断率(%)99.9![クォーツ時計 Bセット(緑箱) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793452-260123-02.jpg)
クォーツ時計 Bセット(緑箱)
アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)¥764税込¥8401個当日出荷針は3種類入りです。単3電池1本付。針は3種類入りです。 単3電池1本付。材質:PP,鉄,紙等。サイズ:本体:55×55mm、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm、白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm。セット内容:本体、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン(B、Cはプラ製文字付)用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90板厚(mm)2~10シャフト長さ(mm)11![RECプッシュ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31227509-260123-02.jpg)
RECプッシュ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥810税込¥8911個当日出荷音声の録音・再生ができるVOCA。録音した音声を再生することで意思表示を簡単にすることができます用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)Φ80×40
分子構造模型(モル・タロウ)
タロウ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から15日以内出荷モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。![ソーラーミニカー(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11717134-150105-02.jpg)
ソーラーミニカー(実験用)
アーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)¥900税込¥9901個当日出荷小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。太陽電池:1V 100mA。材質:ABS。サイズ:組立時:74×30×36mm。セット内容:パーツセット(シャーシ、後輪取り付け部品、太陽電池取り付け板、ピニオンギヤ、車輪×4)×1、透明カバー×1、太陽電池(1V 100mA)×1、マイクロモーター×1、シャフト×2、金具×4用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質ABS寸法(mm)74×30×36電池1V、100mA準拠理科小学校4年
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(ミックス・5mm)
エレキット¥299税込¥3291個当日出荷光が広がって見える拡散タイプ指向角(°)30順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.1輝度(cd/m2)約3000
クローンフィンガーをつくろう(型取り剤)
ルミカ¥999税込¥1,0991箱当日出荷型取り剤で自分の指や模型等を型取り、付属の石膏を流し込んでレプリカを作成することができます。 パウダーAと水120mLを混ぜ合わせて型取り剤が作れます。 型は7~8分で固まります。 パウダーBと水50mLを混ぜ合わせて石膏を作り、型に流し込んで3~4時間で固まります。セット内容パウダーA、パウダーB、プラスチックカップ、計量カップ、ヘラ2本
実習用化石標本(アンモナイト)
ナリカ¥3,200税込¥3,5201個当日出荷小型のものがザクザク入った化石標本。サイズや形は不揃いですが、とてもお求めやすくなっています。見るだけではなく、生徒一人ひとりに渡して観察できるので実習用に最適です。容量(g)200(約150個)
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ











![LED光源装置3色セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791334-260406-02.jpg)
![マルチ発電機Bキット(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11717107-150105-02.jpg)



![備長炭電池セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19415664-260403-02.jpg)
![ミニソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63872017-250825-02.jpg)














![クォーツ時計 Bセット(緑箱) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793452-260123-02.jpg)

![RECプッシュ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31227509-260123-02.jpg)




![ソーラーミニカー(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11717134-150105-02.jpg)














![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)