絞り込み
用途
ガラス(3)
コンクリート(3)
合成ゴム(2)
木材(3)
発泡スチロール(2)
石材(1)
硬質プラスチック(3)
金属(4)
陶磁器(1)
特性
- 耐候(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐衝撃・耐振動(3)
- 防水・耐水(3)
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(1)
- スリーボンド(24)
- セメダイン(22)
- コニシ(8)
- エスコ(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- シャープ化学(3)
- ヘルメチック(3)
- 呉工業(クレ)(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- スワンボンド(1)
- トーヨーポリマー(1)
- 神東産業(1)
- 化研テック(1)
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「用途」から絞り込む

ガラス(3)

コンクリート(3)

合成ゴム(2)

木材(3)

発泡スチロール(2)

石材(1)

硬質プラスチック(3)

金属(4)

陶磁器(1)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80703248-260604-02.jpg)
プロ用建築用接着剤 インスタントタック
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷工数削減・工期短縮を実現する屋内・屋外で使えるプレミアム建築用接着剤。「初期保持力」が非常に強く、両面テープ等での仮止めの手間を抑制。。また濡れた面でも確実接着できます。乾燥を待つ必要もなく、かつ多様な素材へ接着可能で硬化後は強力接着します。[特にこんなシーンがオススメ]。・ パネル施工の工数を大幅に削減。高い初期保持力をもつため、従来のパネル施行作業で必要だった両面テープによる仮止めとの併用が不要。またマウントした後にずらすこともできるため、1名でのパネル施工作業が可能。作業工数を大幅に軽減できます。- 濡れた面でも確実に作業が可能。従来の接着剤や両面テープが苦手とする濡れた面でも確実に接着ができ、「乾燥までの待ち時間」を気にすることなく、作業を進められます。用途内装作業・外装工事等に材質変成シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応![ノーモアネイルズ 多用途接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07840677-241122-02.jpg)
ノーモアネイルズ 多用途接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,698税込¥1,8681個(142g)当日出荷すぐに、強力に、長期間、クギを打つように接着。クギ代わりとしてはもちろん、使えない「場所」や「素材」にも利用できます。「つかむ力(初期接着力)」が非常に強いため、接着した位置をキープ。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。耐水性・耐UV性・耐衝撃性・柔軟性に優れた高機能型のポリマー系接着剤で、各種製作活動やDIY、補修など屋内・屋外問わず幅広い用途にご活用いただけます。24時間で完全硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合用途鏡やセラミック、金属、コンクリート、レンガやプラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラスに使用可能です。成分変性シリコーン樹脂(12%)、無機物(65%)、可塑剤(20%)、その他(3%)色白種類変性シリコーン系接着剤使用温度範囲(℃)-20~80主な用途鏡、金属、コンクリート、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラス危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐UV、耐衝撃![多用途接着剤 エクストリームマルチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07840695-241122-02.jpg)
多用途接着剤 エクストリームマルチ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,298税込¥1,4281個(20g)当日出荷PP、PEにも接着 強力多用途接着剤。プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強い。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤)種類化学反応形接着剤主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐熱、耐衝撃危険物の性状非水溶性![多用途接着剤 エクストリームジェル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07840686-241122-02.jpg)
多用途接着剤 エクストリームジェル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181個(20g)当日出荷ジェル状&柔軟塗膜 超強力多用途接着剤。接着力と耐久性がエクストリーム。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。高い接着力と耐久性でDIYや補修に最適。柔軟塗膜で衝撃に強い。水やUVに強く屋外でも。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修成分変性シリコーン樹脂(82%)、無機物(10%)、その他(8%)種類変性シリコーン系接着剤使用温度範囲(℃)-40~120主な用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐水![嫌気性接着剤 325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834901-241122-02.jpg)
嫌気性接着剤 325
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥94,980税込¥104,4781本5日以内出荷電気モーターのような熱サイクルにさらされる製品に適しています。金属やセラミックなどの合成部品に最適です。推奨アクチベーターSF7071と併用で硬化します。用途マグネットの接着に。トラスコ品番390-7021材質アクリル系色透明、薄い茶色使用温度範囲(℃)-55~120主な用途金属、セラミック粘度(mPa・s)14000~25000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性![嫌気性接着剤 3510 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835235-241122-02.jpg)
嫌気性接着剤 3510
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥319,800税込¥351,7801箱(250mL×10本)4日以内出荷0.25mm間でも硬化可能です。紫外線だけでなく、LEDでも硬化します。嫌気性ですが、プラスチックやナイロンも硬化します(片側金属、片側プラスチック)。用途モーター、スピーカー、宝飾品などに。メッキとフェライトに。トラスコ品番390-7022材質アクリル系色こはく使用温度範囲(℃)-55~120粘度(mPa・s)300~800危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性




![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80703248-260604-02.jpg)
![ノーモアネイルズ 多用途接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07840677-241122-02.jpg)
![多用途接着剤 エクストリームマルチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07840695-241122-02.jpg)
![多用途接着剤 エクストリームジェル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07840686-241122-02.jpg)
![嫌気性接着剤 325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834901-241122-02.jpg)
![嫌気性接着剤 3510 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835235-241122-02.jpg)













![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)