絞り込み
用途
  • 用途合成ゴム(2)
  • 用途塩ビ(2)
  • 用途木材(2)
  • 用途硬質プラスチック(2)
  • 用途金属(2)
ブランド
  • スリーボンド
  • モノタロウ(1)
  • セメダイン(23)
  • コニシ(9)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • エスコ(3)
  • シャープ化学(3)
  • ヘルメチック(3)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • スワンボンド(1)
  • トーヨーポリマー(1)
  • 神東産業(1)
  • 化研テック(1)
  • コイズミ照明(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
合成ゴム
合成ゴム(2)
塩ビ
塩ビ(2)
木材
木材(2)
硬質プラスチック
硬質プラスチック(2)
金属
金属(2)
  • 一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド

    一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤

    スリーボンド(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(150mL)
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー固着時間(分)7(at23℃50%RH)主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530

    スリーボンド
    6,198税込6,818
    1本(460g)
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 難接着材にも使える万能接着剤です。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMトラスコ品番813-0562主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • 湿気硬化型弾性接着剤 1530D スリーボンド

    湿気硬化型弾性接着剤 1530D

    スリーボンド
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。難接着材にも使える万能接着剤です。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー灰色粘度(Pa・s)22危険物の類別非危険物
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1535C スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1535C

    スリーボンド
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    低臭気、無溶剤、一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。各種材質に対し接着性が良好。弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。硬化物が無色透明。有機スズ化合物を非含有。(REACH 規制対応品)
    用途各種材質の接着・シール・ポッティングトラスコ品番698-7734無色透明容量(g)120主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • スリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150g スリーボンド

    スリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150g

    スリーボンド
    3,598税込3,958
    1本
    欠品中
    超低粘度タイプ・黒色の商品です。
    仕様一液湿気硬化型弾性接着剤質量(g)150危険物の類別非危険物
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1533 スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1533

    スリーボンド
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
    用途各種材質の接着・シール・ポッティング主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
  • 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530C スリーボンド

    一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530C

    スリーボンド
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷
    無溶剤で環境に優しいです。一液性速硬化です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離接着性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機質材など、広範囲の材料に接着性が良好です。
    トラスコ品番553-1360半透明容量(g)430主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量430mL危険物の性状非水溶性
  • 万能型接着剤一液無溶剤 TB1530 スリーボンド

    万能型接着剤一液無溶剤 TB1530

    スリーボンド
    6,098税込6,708
    1本(430g)
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境にやさしい製品です。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着トラスコ品番813-0557主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1537 スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1537

    スリーボンド
    6,198税込6,818
    1本
    欠品中
    難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。無溶剤です。(プラスチックを侵しません)。一液性で空気中の水分と反応して硬化します。(熱・UV 等の設備は不要)。金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。硬化収縮率が小さいです。
    用途各種材質の接着・シール・ポッティングトラスコ品番552-9813規格難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品容量(g)200主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)55危険物の類別非危険物
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1533C スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1533C

    スリーボンド
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    無溶剤で環境に優しい。 臭気が少ない。 一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。 金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲 の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。 硬化物がクリアなので、はみ出し部が目立ちにくい。 ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
    半透明主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
  • 一液性低温加熱速硬化型弾性接着剤 1539 スリーボンド

    一液性低温加熱速硬化型弾性接着剤 1539

    スリーボンド
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    振動、衝撃に強く、部材の膨張、収縮などの応力緩和に優れています。各種材質に対し、優れた接着性を有します。
    用途各種材質の接着・シール・ポッティングに。トラスコ品番345-8454容量(mL)100主成分ウレタンプレポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1533F スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1533F

    スリーボンド
    5,398税込5,938
    1本
    欠品中
    ポリプロピレンに代表される難接着材質への接着性が良好です。一液性で、プライマー処理が不要です。弾性接着剤のため、振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
    用途オレフィン系樹脂製電装部品、各種電気部品、水周り部品などの接着・シールなどトラスコ品番698-7722容量(g)150主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 二液常温硬化型強力弾性接着剤 3953 スリーボンド

    二液常温硬化型強力弾性接着剤 3953

    スリーボンド
    9,998税込10,998
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    広範囲の材質に対して接着性が良好です。硬化後はゴム状の強弾性体となり、弾性接着剤の中では非常に高強度・高伸張のタイプです。光・熱の硬化設備が不要です。二液混合後の可使時間(ゲルタイム)が比較的長く余裕をもって施工する時間が確保できます。貼り合わせ後加熱することで養生時間を短縮することができるため、状況に応じて 硬化速度をコントロールできます。
    トラスコ品番553-1391本剤:黒色/硬化剤:白色容量(mL)23×2主成分本剤:エポキシ樹脂/硬化剤:シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)本剤:3.0/硬化剤:30.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量46mL危険物の性状非水溶性
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1537D スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1537D

    スリーボンド
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。無溶剤です。(プラスチックを侵しません)。一液性で空気中の水分と反応して硬化します。(熱・UV 等の設備は不要)。金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。硬化収縮率が小さいです。
    用途各種材質の接着・シール・ポッティング規格難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)55危険物の類別非危険物
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1535 スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1535

    スリーボンド
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    低臭気、一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。各種材質に対し接着性が良好。弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。有機スズ化合物を非含有。(REACH 規制対応品)
    用途各種材質の接着・シール・ポッティング主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)75危険物の類別非危険物
  • 一液性加熱硬化型シリコーン接着剤 1234B スリーボンド

    一液性加熱硬化型シリコーン接着剤 1234B

    スリーボンド
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    耐熱性・耐湿性・耐水性に優れています。金属やプラスチックに対して良好な接着力を有しています。硬化後は、-40℃~150℃までの広い温度範囲にわたってゴム状弾性体を保ちます。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
    用途各種電気電子部品のシールに。トラスコ品番345-8451容量(g)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)400危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量330g
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1533D スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1533D

    スリーボンド
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。初期粘着性があり、仮止め不要。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
    用途各種材質の接着・シール・ポッティング主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 二液性弾性接着剤 3955 スリーボンド

    二液性弾性接着剤 3955

    スリーボンド
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    特別な硬化装置が必要なく、作業性に優れています。速硬化性を有しています。耐熱性・耐湿性に優れた低弾性硬化物となります。
    トラスコ品番552-9820本剤:淡青色透明/硬化剤:淡黄色透明容量(mL)50主成分本剤:アクリレート/硬化剤:アクリレート粘度(Pa・s)本剤:2.4/硬化剤:2.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 一液湿気硬化型接着剤 1532C スリーボンド

    一液湿気硬化型接着剤 1532C

    スリーボンド
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しいです。チクソトロピック性があり、塗りやすく垂れません。広範囲な材料に接着性良好です。硬化後、柔軟なゴム状の接着層になります。
    トラスコ品番552-9803容量(mL)320主成分シリコーン粘度(Pa・s)420危険物の類別非危険物
  • 一液性低温加熱速硬化型弾性接着剤 1539B スリーボンド

    一液性低温加熱速硬化型弾性接着剤 1539B

    スリーボンド
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    一液低温加熱速硬化(約60℃×1 分~)タイプです。使用頂く部品等の熱容量により硬化条件、硬化時間は異なります。主成分に植物由来のポリマーを使用しています。広温度域(-35℃~100℃)にて弾性を有します。各種材質に対し、優れた接着性を有します。
    用途各種材質の接着・シール・ポッティングに使用できます。トラスコ品番698-7742容量(g)440主成分ウレタンプレポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
  • スクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549 スリーボンド

    スクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549

    スリーボンド
    27,980税込30,778
    1缶
    翌々日出荷
    水性エマルジョンタイプのため、消防法の規制を受けません。スクリーン印刷に適しています。乾燥皮膜は無色透明です。
    トラスコ品番552-9863乳白容量(kg)4主成分アクリル系エマルジョン粘度(Pa・s)20危険物の類別非危険物
  • スクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549B スリーボンド

    スクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549B

    スリーボンド
    27,980税込30,778
    1缶
    3日以内出荷
    水性エマルジョンタイプのため、消防法の規制を受けません。スクリーン印刷に適しています。乾燥皮膜は無色透明です。
    トラスコ品番552-9880乳白容量(kg)4主成分アクリル系エマルジョン粘度(Pa・s)25危険物の類別非危険物
  • 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530P スリーボンド

    一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530P

    スリーボンド
    7,798税込8,578
    1本
    11日以内出荷
    無溶剤で環境に優しいです。超低粘度タイプのため、広範囲の接着やポッティング などに使用でき、作業性が良好です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力 緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
    トラスコ品番552-9873容量(g)470主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)6危険物の類別非危険物
  • 一液湿気硬化型接着剤 1532D スリーボンド

    一液湿気硬化型接着剤 1532D

    スリーボンド
    6,498税込7,148
    1本
    6日以内出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しいです。チクソトロピック性があり、塗りやすく垂れません。広範囲な材料に接着性良好です。硬化後、柔軟なゴム状の接着層になります。
    トラスコ品番553-1374容量(mL)320主成分シリコーン粘度(Pa・s)450危険物の類別非危険物
弾性接着剤