絞り込み
用途
  • 用途ガラス(1)
  • 用途コンクリート(1)
  • 用途石材(1)
  • 用途硬質プラスチック(1)
  • 用途金属(1)
  • 用途陶磁器(1)
ブランド
  • エスコ
  • スリーボンド(33)
  • セメダイン(24)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](19)
  • コニシ(14)
  • ヘルメチック(12)
  • アルテコ(ALTECO)(9)
  • タカダ化学品製造(8)
  • セルパック(8)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • Denka(デンカ)(4)
  • ベロメタル(4)
  • EpoChemical(3)
  • 隆成コミュニティ(2)
  • 吾妻商会(AZUMA)(2)
  • 高圧ガス工業(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • 日東化成工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
ガラス
ガラス(1)
コンクリート
コンクリート(1)
石材
石材(1)
硬質プラスチック
硬質プラスチック(1)
金属
金属(1)
陶磁器
陶磁器(1)
  • 500gエポキシ接着剤 エスコ

    500gエポキシ接着剤

    エスコ(1件のレビュー)
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    仕様気中・湿潤面や水中でも硬化接着します。白・黒使用温度範囲常温可使時間(分)30分危険物の類別非危険物硬化時間12時間主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 200g エポキシ系強力接着剤セット エスコ

    200g エポキシ系強力接着剤セット

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    当日出荷
    可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない) 本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。
    用途硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着にエスコ品番EA934-1タイプ2液混合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 20g エポキシ強力接着剤 エスコ

    20g エポキシ強力接着剤

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA934KA危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • [4分型]エポキシ接着剤(耐熱) エスコ

    [4分型]エポキシ接着剤(耐熱)

    エスコ
    2,100税込2,310
    1本
    翌日出荷
    すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。
    使用温度範囲(℃)-50~145温度(℃)硬化:6~40使用温度(℃)可能:10~30内容量(mL)24耐熱温度(℃)-50~145可使時間(分)3~4完全硬化時間24時間硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2)硬度(ショア D)70
  • 1.0kg 水中硬化型接着剤セット エスコ

    1.0kg 水中硬化型接着剤セット

    エスコ
    7,580税込8,338
    1個
    翌日出荷
    用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修エスコ品番EA934AA-5Aタイプ2液混合主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 200g エポキシ樹脂接着剤セット(高せん断接着) エスコ

    200g エポキシ樹脂接着剤セット(高せん断接着)

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    当日出荷
    常温硬化型二液性エポキシ樹脂。 可使時間が長く作業性に優れており硬化後は引っ張りに強い仕上がりになります。 各種金属、プラスチックなど広範囲な物質の接着が可能です。
    エスコ品番EA934-3タイプ2液混合可使時間(分)75(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 200g エポキシ樹脂接着剤セット エスコ

    200g エポキシ樹脂接着剤セット

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    当日出荷
    低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
    用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着エスコ品番EA934-2タイプ2液混合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • [30分型]エポキシ接着剤 エスコ

    [30分型]エポキシ接着剤

    エスコ
    6,680税込7,348
    1個
    4日以内出荷
    30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
    用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に材質エポキシ樹脂系淡黄色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)25~30(20℃)内容量(kg)1完全硬化時間6時間(20℃)硬化時間(時間)実用:60(20℃)危険物の類別非危険物
  • [5分型]エポキシ強力接着剤 エスコ

    [5分型]エポキシ強力接着剤

    エスコ
    6,510税込7,161
    1個
    翌日出荷
    2液混合型。5分硬化開始。充てん性。高接着性。高強度。耐久性。JAIA F☆☆☆☆。4VOC基準適合。
    用途金属コンクリートブロックタイル陶磁器木の接着充てんに。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ割れ材質エポキシ樹脂系使用温度範囲(℃)10~35可使時間(分)5(20℃)硬化時間(分)15(20℃)内容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • ウッドエポキシ接着剤 エスコ

    ウッドエポキシ接着剤

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
    用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部材質エポキシ樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)90セット耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)可使時間(分)40(20℃)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
  • 1.0kg エポキシ系接着剤セット(速硬化型) エスコ

    1.0kg エポキシ系接着剤セット(速硬化型)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌々日出荷
    低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途各種金属・石材・コンクリート等の接着用、アンカーボルトの固定用、変圧器フランジ部漏油防止に、FRP管の接合部の接着エスコ品番EA934-20タイプ速硬化型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 100g エポキシ樹脂接着剤セット(熱時高接着) エスコ

    100g エポキシ樹脂接着剤セット(熱時高接着)

    エスコ
    3,480税込3,828
    1個
    翌々日出荷
    常温硬化型二液性エポキシ樹脂。 常温硬化でも熱時(~200℃)での接着性に優れています。
    用途熱配管の継ぎ手接着・補修、各種金属、セラミックの接着にエスコ品番EA934-11タイプ2液混合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

2液タイプ