絞り込み
用途
ガラス(1)
コンクリート(1)
石材(1)
硬質プラスチック(1)
金属(1)
陶磁器(1)
ブランド
- エスコ
- スリーボンド(51)
- セメダイン(33)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](32)
- 3M(スリーエム)(20)
- ヘルメチック(13)
- Devcon(デブコン)(12)
- アルテコ(ALTECO)(9)
- コニシ(9)
- タカダ化学品製造(8)
- セルパック(8)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- ベロメタル(4)
- EpoChemical(4)
- ライノライニングス(3)
- 高圧ガス工業(2)
- Denka(デンカ)(2)
- 隆成コミュニティ(2)
- タイルメント(2)
- ブランドをもっと見る
特価

500gエポキシ接着剤
エスコ(1件のレビュー)¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷仕様気中・湿潤面や水中でも硬化接着します。色白・黒使用温度範囲常温可使時間(分)30分危険物の類別非危険物硬化時間12時間主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1.0kg 水中硬化型接着剤セット
エスコ¥7,580税込¥8,3381個翌日出荷用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチックエスコ品番EA934AA-5Aタイプ2液混合危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
200g エポキシ系強力接着剤セット
エスコ¥3,330税込¥3,6631個当日出荷可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない) 本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。用途硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着にエスコ品番EA934-1タイプ2液混合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
200g エポキシ樹脂接着剤セット(高せん断接着)
エスコ¥3,330税込¥3,6631個当日出荷常温硬化型二液性エポキシ樹脂。 可使時間が長く作業性に優れており硬化後は引っ張りに強い仕上がりになります。 各種金属、プラスチックなど広範囲な物質の接着が可能です。エスコ品番EA934-3タイプ2液混合可使時間(分)75(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
30/50cc 用ディスペンサー
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷30~50mLカートリッジ兼用。用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ミキシングノズル
エスコ¥4,100税込¥4,5101袋(10本)翌日出荷適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50Bノズル長(mm)約90危険物の類別非危険物![[4分型]エポキシ接着剤(耐熱) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298228-251027-02.jpg)
[4分型]エポキシ接着剤(耐熱)
エスコ¥2,100税込¥2,3101本翌日出荷すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。色灰使用温度範囲(℃)-50~145温度(℃)硬化:6~40使用温度(℃)可能:10~30内容量(mL)24耐熱温度(℃)-50~145可使時間(分)3~4完全硬化時間24時間硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2)硬度(ショア D)70![[5分型]エポキシ強力接着剤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298149-260522-02.jpg)
[5分型]エポキシ強力接着剤
エスコ¥6,510税込¥7,1611個翌日出荷2液混合型。5分硬化開始。充てん性。高接着性。高強度。耐久性。JAIA F☆☆☆☆。4VOC基準適合。用途金属コンクリートブロックタイル陶磁器木の接着充てんに。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ割れ材質エポキシ樹脂系色灰使用温度範囲(℃)10~35可使時間(分)5(20℃)硬化時間(分)15(20℃)内容量(kg)1危険物の類別非危険物
115g リペアースティック(水中硬化)
エスコ¥7,190税込¥7,9091個翌日出荷エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。用途多目的用材質エポキシ樹脂、ミネラル入り色白使用温度範囲(℃)10~40内容量(g)115耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150)可使時間(分)4硬化時間(分)60(触手:15)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2)耐圧強度(N/mm2)40
200g エポキシ樹脂接着剤セット
エスコ¥3,330税込¥3,6631個当日出荷低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着エスコ品番EA934-2タイプ2液混合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![[30分型]エポキシ接着剤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298158-260522-02.jpg)
[30分型]エポキシ接着剤
エスコ¥6,680税込¥7,3481個4日以内出荷30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に材質エポキシ樹脂系色淡黄色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)25~30(20℃)内容量(kg)1完全硬化時間6時間(20℃)硬化時間(時間)実用:60(20℃)危険物の類別非危険物![[5分型]エポキシ接着剤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298237-251027-02.jpg)
[5分型]エポキシ接着剤
エスコ¥4,190税込¥4,6091本翌日出荷高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。色淡黄透明使用温度範囲(℃)-50~80内容量(mL)50可使時間(分)4~5完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物
1.0kg エポキシ系接着剤セット(速硬化型)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌々日出荷低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。用途各種金属・石材・コンクリート等の接着用、アンカーボルトの固定用、変圧器フランジ部漏油防止に、FRP管の接合部の接着エスコ品番EA934-20タイプ速硬化型危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
100g エポキシ樹脂接着剤セット(熱時高接着)
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌々日出荷常温硬化型二液性エポキシ樹脂。 常温硬化でも熱時(~200℃)での接着性に優れています。用途熱配管の継ぎ手接着・補修、各種金属、セラミックの接着にエスコ品番EA934-11タイプ2液混合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状











![[4分型]エポキシ接着剤(耐熱) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298228-251027-02.jpg)
![[5分型]エポキシ強力接着剤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298149-260522-02.jpg)


![[30分型]エポキシ接着剤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298158-260522-02.jpg)
![[5分型]エポキシ接着剤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298237-251027-02.jpg)










![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703248-260604-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703266-260604-02.jpg)

![工作用ボンド PLUS(プラス)[文具] 工作用ボンド PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31512784-220908-02.jpg)