絞り込み
特性
  • 絶縁(1)
ブランド
  • セルパック
  • スリーボンド(33)
  • セメダイン(25)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](20)
  • エスコ(17)
  • 日塗化学(17)
  • コニシ(14)
  • ヘルメチック(12)
  • AOI(11)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • アルテコ(ALTECO)(9)
  • タカダ化学品製造(8)
  • アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)(7)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • Denka(デンカ)(4)
  • ベロメタル(4)
  • EpoChemical(3)
  • ニッショウ機器(3)
  • 隆成コミュニティ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
  • パワージェル解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパック

    パワージェル解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル

    セルパック(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    優れた防水性及び高い絶縁。耐熱性を有します。透明なため対象物の目視が可能(経年で琥珀色に変化します)。解体可能で、再充填も可能(除去後再使用は不可)。硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する。自己消火性です。1:1の混合比で必要な分だけ使い、残りは保管でき、無駄のない。長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります。開封後6ヵ月使用可能
    適合ハロゲンフリー:YESその他納入品目:A液+B液、ビーカー、ヘラ透明(経年で琥珀色透明に変化)使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm
  • ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン セルパック

    ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン

    セルパック
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    低圧レジン接続材のハロゲンフリースペアレジン。機械的、電気的性能、耐トラッキング性に優れる。流動特性、耐紫外線、耐アルカリ性に優れる。ケーブルのストレスを適度な柔軟性で吸収する。ケーブルへの密着性に優れる、低温硬化性に優れる
    適合硬化時の総体積収縮:0.04、耐トラッキング性:KA 3C硬度55ショアD温度(℃)最大反応:80比重1.10g/cm3引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200強度衝撃:>10kJ/m2危険物の類別非危険物燃焼性Category 2C動作温度範囲(℃)40~105
  • ジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパック

    ジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル

    セルパック
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    優れた防水性及び高い絶縁。耐熱性を有します。パワージェルと同様の目的で大容量ニーズに対応した製品です2。5。10リットルまでの3種類をラインアップ。解体可能で、再充填にも対応。硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する。自己消火性です。必要な分だけ使い、残りは保管。無駄のない施工環境を実現。長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります。開封後6ヵ月使用可能
    適合ハロゲンフリー:YESその他納入品目:A液+B液透明(経年で乳白色に変化)使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)25~125安全性無毒性可使時間(分)17(23℃)粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧12kV/mm
  • ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン セルパック

    ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン

    セルパック
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    炭化水素系レジン。絶縁防水防湿に使用。セパレーターを外すだけで2液混合が開始可能。長期的に高い絶縁性能を有します。硬化前は良好な流動性を有し、注入が容易です。ハロゲンフリー。解体可能。半透明であり接続部の目視が可能。豊富な内容量バリエーション。低温で硬化します
    硬度25ショア 00比重1.40g/cm3引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200粘度(23℃)(Pa・s[P])1100m×5危険物の類別非危険物特性絶縁破壊:>25kV動作温度範囲(℃)40~+80
  • クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパック

    クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル

    セルパック
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    パックの仕切りを外して混合するので、容器等の準備が不要です。非常に高い透明度を有します。透明度が長期にわたり持続します。解体が可能です。硬化前は非常に低粘度のため、注入時間が早い。自己消火性。IP68。用途に応じて5種類の容量が選べます。未開封で1年(製造から24ヵ月)
    適合ハロゲンフリー:YESその他納入品目:セパレーター付きパック高透明使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150粘度1000mPa×s(23℃)安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)使用期間(年)保管条件:周囲0~40/1年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm
  • AMXレジン注入システム(ミキシングノズル) セルパック

    AMXレジン注入システム(ミキシングノズル)

    セルパック
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    AMXレジンミキシングの交換ノズル
    危険物の類別非危険物
  • AMXレジン専用ガン セルパック

    AMXレジン専用ガン

    セルパック
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    AMXC265EGK専用工具
    危険物の類別非危険物
  • AMXレジン注入システム(カートリッジ本体) セルパック

    AMXレジン注入システム(カートリッジ本体)

    セルパック
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    専用工具で迅速正確な混合と同時注入が可能。必要量だけ注入できる経済的な工法。ミキシングノズル交換で、何度も繰り返し使用が可能。レジン混合に発生する作業を軽減し、現場の効率化を実現します。用途に合わせ、265mlと1200mlの2タイプカートリッジがあります。1000V以下の絶縁性を求める箇所への注入が可能。性能はEGレジンと同じ。試験規格DIN VDE 02786311、保管期限製造より24ヵ月
    長さ(mm)250幅(mm)70容量(mL)265高さ(mm)50危険物の類別非危険物

エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

2液タイプ