絞り込み
特性
- 絶縁(1)
ブランド
- セルパック
- スリーボンド(51)
- セメダイン(35)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](35)
- 3M(スリーエム)(26)
- エスコ(21)
- 日塗化学(17)
- ヘルメチック(13)
- AOI(13)
- Devcon(デブコン)(12)
- コニシ(10)
- アルテコ(ALTECO)(9)
- タカダ化学品製造(8)
- アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)(7)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- ベロメタル(4)
- EpoChemical(4)
- ライノライニングス(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る

パワージェル解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル
セルパック(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷優れた防水性及び高い絶縁。耐熱性を有します。透明なため対象物の目視が可能(経年で琥珀色に変化します)。解体可能で、再充填も可能(除去後再使用は不可)。硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する。自己消火性です。1:1の混合比で必要な分だけ使い、残りは保管でき、無駄のない。長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります。開封後6ヵ月使用可能その他納入品目:A液+B液、ビーカー、ヘラ適合ハロゲンフリー:YES色透明(経年で琥珀色透明に変化)使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm
ジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル
セルパック¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷優れた防水性及び高い絶縁。耐熱性を有します。パワージェルと同様の目的で大容量ニーズに対応した製品です2。5。10リットルまでの3種類をラインアップ。解体可能で、再充填にも対応。硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する。自己消火性です。必要な分だけ使い、残りは保管。無駄のない施工環境を実現。長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります。開封後6ヵ月使用可能その他納入品目:A液+B液適合ハロゲンフリー:YES色透明(経年で乳白色に変化)使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)25~125安全性無毒性可使時間(分)17(23℃)粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧12kV/mm
ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン
セルパック¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷低圧レジン接続材のハロゲンフリースペアレジン。機械的、電気的性能、耐トラッキング性に優れる。流動特性、耐紫外線、耐アルカリ性に優れる。ケーブルのストレスを適度な柔軟性で吸収する。ケーブルへの密着性に優れる、低温硬化性に優れる適合硬化時の総体積収縮:0.04、耐トラッキング性:KA 3C硬度55ショアD温度(℃)最大反応:80比重1.10g/cm3引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200強度衝撃:>10kJ/m2危険物の類別非危険物燃焼性Category 2C動作温度範囲(℃)40~105
クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル
セルパック¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷パックの仕切りを外して混合するので、容器等の準備が不要です。非常に高い透明度を有します。透明度が長期にわたり持続します。解体が可能です。硬化前は非常に低粘度のため、注入時間が早い。自己消火性。IP68。用途に応じて5種類の容量が選べます。未開封で1年(製造から24ヵ月)その他納入品目:セパレーター付きパック適合ハロゲンフリー:YES色高透明使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150粘度1000mPa×s(23℃)安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)使用期間(年)保管条件:周囲0~40/1年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm
ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン
セルパック¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から5日以内出荷炭化水素系レジン。絶縁防水防湿に使用。セパレーターを外すだけで2液混合が開始可能。長期的に高い絶縁性能を有します。硬化前は良好な流動性を有し、注入が容易です。ハロゲンフリー。解体可能。半透明であり接続部の目視が可能。豊富な内容量バリエーション。低温で硬化します硬度25ショア 00比重1.40g/cm3引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200粘度(23℃)(Pa・s[P])1100m×5危険物の類別非危険物特性絶縁破壊:>25kV動作温度範囲(℃)40~+80
AMXレジン注入システム(カートリッジ本体)
セルパック¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷専用工具で迅速正確な混合と同時注入が可能。必要量だけ注入できる経済的な工法。ミキシングノズル交換で、何度も繰り返し使用が可能。レジン混合に発生する作業を軽減し、現場の効率化を実現します。用途に合わせ、265mlと1200mlの2タイプカートリッジがあります。1000V以下の絶縁性を求める箇所への注入が可能。性能はEGレジンと同じ。試験規格DIN VDE 02786311、保管期限製造より24ヵ月長さ(mm)250幅(mm)70容量(mL)265高さ(mm)50危険物の類別非危険物



















![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703248-260604-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703266-260604-02.jpg)