絞り込み
特性
- その他(7)
- 絶縁(4)
- 耐はく離(1)
- 耐久・耐摩耗(13)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐油(3)
- 耐熱・難燃(14)
- 耐薬品(15)
- 耐衝撃・耐振動(11)
- 耐食・防腐(3)
- 速乾(3)
- 防水・耐水(26)
ブランド
- スリーボンド(35)
- セメダイン(25)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](20)
- エスコ(17)
- 日塗化学(17)
- コニシ(14)
- ヘルメチック(12)
- AOI(11)
- 3M(スリーエム)(10)
- アルテコ(ALTECO)(9)
- タカダ化学品製造(8)
- セルパック(8)
- アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)(7)
- Devcon(デブコン)(4)
- Denka(デンカ)(4)
- ベロメタル(4)
- EpoChemical(3)
- ニッショウ機器(3)
- 隆成コミュニティ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「用途」から絞り込む

SPエポ 400ml(A液&B液) 施工用補修材
ニッショウ機器¥14,000税込¥15,4001セット15日以内出荷『SPエポ』は、建築補修の多くの場面に使用される接着剤、シール剤及びマスチックコート剤です。二成分を混合後、パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填等の補修材として最適です。特に錆びて穴だらけの金属の場合、錆転換剤(ニッショウマグネタイトRC)を併用することにより錆の再発を抑制し強固な構造性能を維持し再生します。また、部分的にボロボロに朽ちた木材も補修可能です。柔軟性があり接着性が強く摺動部への使用が可能です。用途金属、コンクリート及び木材の凹凸、腐食部の再生補修に。仕様硬化前:引火性なし、硬化後:引火性なし使用方法パテ状・ヘラ、コテ使用温度範囲(℃)-40~120内容量(g)主剤A液:300、硬化剤B液:100密度混合後:1.18kg/L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間48時間(at 20℃)温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります燃焼性硬化前:可燃性、硬化後:可燃性可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します危険物の性状非水溶性
エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材
ニッショウ機器¥10,000税込¥11,0001セット15日以内出荷『エポキシ マスチックⅡ』は、エポキシ樹脂を主成分とし、二成分(A,B成分)を混合して使用する接着剤です。硬化後、硬く強靭な接着性が得られ金属の接着に最適です。パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填に適用されます。また、無溶剤で、化学反応で硬化する為 肉やせがなく硬化後の変形がありません。ボロボロに朽ちた木材も再生できます。耐熱、耐水、耐薬品性に優れており、下地が濡れている面にも接着します。用途金属、コンクリート、木、陶磁器、硬質プラスチック等の硬質材に。その他【混合後の状態】マスチック状(パテ状)耐熱温度(℃)80(目安)密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.10kg/L塗布方法ヘラ、コテ危険等級Ⅲ強度接着強度(せん断接着):5MPa / 引張強度:20MPa / 圧縮強度:80MPa / 線膨張係数:5×10-5/℃危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間24時間(at 20℃)、温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります耐寒温度(℃)-30(目安)燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します危険物の性状非水溶性
Uボンド 400g 施工用補修材
ニッショウ機器¥8,308税込¥9,1391セット15日以内出荷『Uボンド』は、ポリイソシアネートとポリオールの付加反応を利用した無溶剤反応型接着剤です。主剤と硬化剤の二液タイプで混合した後すばやく反応し、短時間で接着体に強い接着性が得られ、コンクリート、木材および金属の接着、シールに使用されます。また、無溶剤で化学反応で硬化するため肉やせがなく硬化後の変形がありません。硬化反応速度が3~4時間(20℃)で実用強度が得られます。用途コンクリート、木、陶磁器、金属、各種プラスチック等の接着およびシール材に。硬さ(ショア―A)50可使時間(分)40分(ポットライフ at 20℃)※温度によって変化します。密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.38kg/L塗布方法ヘラ、コテ、カートリッジ線膨張係数6×10-5/℃危険等級Ⅲ強度接着強度(せん断接着):3~5MPa、引張強度:1.6MPa危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間3~4時間(at 20℃)※20℃未満の場合、硬化時間は長くなります。燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性危険物の性状非水溶性
IVL-BND-E380 エポキシ樹脂系パテ状接着剤10kgセット(主剤+硬化剤)
I-VALUE¥49,980税込¥54,9781組翌々日出荷水中でもしっかり固まるから、水路や地下でも補修可能。湿潤面はもちろん水中でも優れた接着性。薬品、水、機械的強度などの耐久性に優れています。充てん効果に優れ、パテ状でたれにくいから水中でも作業が容易。【用途】。目地充てん:水路目地、鋳鉄管ジョイント目地、シールドセグメント目地、コンクリート護岸目地、トンネル、ダム、地下構造物目地などのコーキング及び補修。ひび割れ:護岸、浄水場、河川、水路、ダム、ドック、地下道、地下室、ヒューム管等充。充てん:コンクリート構造物のひび割れ充てん補修。接着:浸潤および水中でのコンクリートや岩の接着、アンカー金属インサートの埋め込み接着。防食:海岸地帯の桟橋、護岸などの金属構造物の防食被覆セット内容主剤5kg+硬化剤5kg材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン可使時間(分)30±10(23℃ 500g 水につけて混合)硬化時間(時間)初期硬化:約12(20℃)危険物の類別非危険物混合比主剤:硬化剤=1:1(質量比)硬化時間完全硬化:14日(10℃)/10日(15℃)/7日(20℃)/3日(30℃)
高放熱一液加熱硬化型エポキシ配合樹脂 2270J
スリーボンド¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷高い熱伝導率を有し、低温硬化性、耐久性に優れます。用途放熱性が要求される電子部品の接着・ポッティングに。トラスコ品番361-0895色白容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)150危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂系接着剤 2022B
スリーボンド¥8,998税込¥9,8981缶5日以内出荷トラスコ品番552-9811色淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
二液性エポキシ樹脂系接着剤 2131D
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781缶5日以内出荷透明性、低収縮、低粘度。二液性エポキシ樹脂用硬化剤です。トラスコ品番553-1389色淡黄色透明容量(kg)1主成分変性脂肪族ポリアミド粘度(mPa・s)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
汎用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002K(本剤)
スリーボンド¥11,980税込¥13,1781缶3日以内出荷高いチクソ性を有し、作業性良好です。トラスコ品番552-9769色灰容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
アラルダイト 2液混合カートリッジ 専用エアガン(200ml用)
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)¥149,800税込¥164,7801丁8日以内出荷アラルダイト接着剤200ml用カートリッジの専用エアガンです。圧縮空気による自動駆動ですので、2液を同時配合比で吐出が可能です。吐出速度の調整可能性。用途200ml用エアガン。各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着用、電機・電子部品の絶縁接着・注型用。仕様【入目】1丁適合200mL用長さ(mm)400幅(mm)70高さ(mm)300危険物の類別非危険物
アラルダイト 420A/B 2液性エポキシ系接着剤(1.4kgセット)
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)¥349,800税込¥384,7801箱(1.4kg×6セット)8日以内出荷せん断および剥離接着強さ、靭性、弾性に優れます。用途種々の被着体(金属、木材、ゴム、複合資材、樹脂など)の接着に優れます。セット内容【主剤】1.0kg【硬化剤】0.4kg内容1.4kg×6セット比重【主剤】約1.2【硬化剤】約1.0可使時間(分/25℃)60外観(混合前)【主剤】黄色【硬化剤】青色 / (混合前)濃緑色質量混合比主剤(100):硬化剤(40)粘度(25℃)(Pa・s[P])【混合物】35~45【主剤】100-300【硬化剤】0.6-1.4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量260mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン
セルパック¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷から6日以内出荷炭化水素系レジン。絶縁防水防湿に使用。セパレーターを外すだけで2液混合が開始可能。長期的に高い絶縁性能を有します。硬化前は良好な流動性を有し、注入が容易です。ハロゲンフリー。解体可能。半透明であり接続部の目視が可能。豊富な内容量バリエーション。低温で硬化します硬度25ショア 00比重1.40g/cm3引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200粘度(23℃)(Pa・s[P])1100m×5危険物の類別非危険物特性絶縁破壊:>25kV動作温度範囲(℃)40~+80
クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル
セルパック¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷パックの仕切りを外して混合するので、容器等の準備が不要です。非常に高い透明度を有します。透明度が長期にわたり持続します。解体が可能です。硬化前は非常に低粘度のため、注入時間が早い。自己消火性。IP68。用途に応じて5種類の容量が選べます。未開封で1年(製造から24ヵ月)適合ハロゲンフリー:YESその他納入品目:セパレーター付きパック色高透明使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150粘度1000mPa×s(23℃)安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)使用期間(年)保管条件:周囲0~40/1年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm
AMXレジン注入システム(カートリッジ本体)
セルパック¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷専用工具で迅速正確な混合と同時注入が可能。必要量だけ注入できる経済的な工法。ミキシングノズル交換で、何度も繰り返し使用が可能。レジン混合に発生する作業を軽減し、現場の効率化を実現します。用途に合わせ、265mlと1200mlの2タイプカートリッジがあります。1000V以下の絶縁性を求める箇所への注入が可能。性能はEGレジンと同じ。試験規格DIN VDE 02786311、保管期限製造より24ヵ月長さ(mm)250幅(mm)70容量(mL)265高さ(mm)50危険物の類別非危険物
モルタルコンクリート塗継用ボンド E200
コニシ¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷混合後は90分で硬化が始まります。湿潤面接着も可能です。高耐水性に優れた接着剤です。用途コンクリート・モルタルの塗継に。金属ボルトの埋め込みに。機械台座の固定に。トラスコ品番374-8316材質主成分:エポキシ樹脂色白/褐色(主剤/硬化剤)容量(kg)5危険等級Ⅲ固着時間(分)40(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.87LRoHS指令(10物質対応)対応硬化時間24時間(23℃)危険物の性状非水溶性
高透明エポキシ注型樹脂 主剤 硬化剤セット
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥57,980税込¥63,7781セット4日以内出荷リバーテーブルの作成などに最適。透明性に優れており厚物注型に最適なエポキシ樹脂です。20℃の環境下で 45mm までの厚みを 1 回の注型で可能。自己脱泡性、耐UV性能に優れています。用途リバーテーブルの作成、家具アート品、装飾品、各種アクセサリーセット内容主剤、硬化剤容量(kg)主剤:5、硬化剤:2.25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7250mL危険物の性状非水溶性![PC7337 主剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832347-241122-02.jpg)
PC7337 主剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥39,980税込¥43,9781箱5日以内出荷非常に滑らかなコーティング。つやややかな表面の仕上がり。耐摩耗性、耐腐食性あり。混合と塗布がしやすい。金属表面への接着性に優れる用途セメント会社の石灰設備。ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止トラスコ品番578-3954色黒耐熱温度(℃)150(ドライ)硬化時間(時間)混合後24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005mL特性耐摩耗性、耐腐食性危険物の性状非水溶性![PC7337 硬化剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832356-241122-02.jpg)
PC7337 硬化剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥39,980税込¥43,9781箱5日以内出荷非常に滑らかなコーティング。つやややかな表面の仕上がり。耐摩耗性、耐腐食性あり。混合と塗布がしやすい。金属表面への接着性に優れる用途セメント会社の石灰設備。ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止トラスコ品番578-3979色無色耐熱温度(℃)150(ドライ)硬化時間(時間)混合後24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000237mL特性耐摩耗性、耐腐食性危険物の性状非水溶性![[30分型]エポキシ接着剤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298158-260522-02.jpg)
[30分型]エポキシ接着剤
エスコ¥6,680税込¥7,3481個4日以内出荷30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に材質エポキシ樹脂系色淡黄色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)25~30(20℃)内容量(kg)1完全硬化時間6時間(20℃)硬化時間(時間)実用:60(20℃)危険物の類別非危険物![[5分型]エポキシ強力接着剤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298149-260522-02.jpg)
[5分型]エポキシ強力接着剤
エスコ¥6,510税込¥7,1611個翌日出荷2液混合型。5分硬化開始。充てん性。高接着性。高強度。耐久性。JAIA F☆☆☆☆。4VOC基準適合。用途金属コンクリートブロックタイル陶磁器木の接着充てんに。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ割れ材質エポキシ樹脂系色灰使用温度範囲(℃)10~35可使時間(分)5(20℃)硬化時間(分)15(20℃)内容量(kg)1危険物の類別非危険物
ウッドエポキシ接着剤
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部材質エポキシ樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)90セット耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)可使時間(分)40(20℃)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
2液型放熱ポッティング材 KE-1285P
信越化学工業¥29,980~税込¥32,978~1セット(1kg×2缶)ほか11日以内出荷から14日以内出荷加熱することにより短時間で均一に硬化し、硬化後のゴム弾性体になり各種基材に接着します。特印流動性に優れており、複雑な形状の放熱ポッティングに最適です。用途放熱ポッティング仕様ポットライフ(倍粘法) hrs:80配合(比率)100:100難燃性(UL94 )V-0 (厚み6.0mm)密度(g/cm3)(硬化後)1.71(23℃)硬さ(デュロメータA)(硬化後)51硬化方式2液加熱型外観A剤:灰黒色 B:灰白色熱伝導率(W/mk)0.86粘度(23℃)(Pa・s[P])(硬化前)A剤:22 B剤:9粘度(Pa・s)混合粘度:(硬化前)14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応硬化時間120℃×1h
エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ
エスコ¥1,690税込¥1,8591本当日出荷ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ
エスコ¥2,200税込¥2,4201本翌々日出荷ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。仕様●内容量:24mL●耐熱温度:-50~120℃●色:シルバー●完全硬化時間:24時間●硬化時間:2時間●可使時間:4~5分危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
ハードロック 2kgセット
Denka(デンカ)¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷●アプリケーターによる金属筐体の接着に適しています。●常温硬化タイプで5~12分で固着するため、作業効率が著しく向上します。●無溶剤タイプでせん断強度が高い上、衝撃強度・はく離強度にも優れています。●速硬化型2液エポキシ系接着剤です。軽量や混合が不要で、カートリッジを専用眼にセットし引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤をと出します。用途機械産業、車輛産業、建設・窯業産業トラスコ品番122-6533危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
エポキシ系接着剤PF用1kgセット
ユニット¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷835-321/322/323/324 ポストフレックス用の2液性エポキシ樹脂系接着剤です。トラスコ品番743-5908セット内容主剤670g×1、硬化剤330g×1材質エポキシ樹脂(2液性)質量(kg)1危険物の類別非危険物
エポボンドEB-42PS速硬化
AOI¥14,980税込¥16,4781組(7.2kg)21日以内出荷セット内容主剤:0.5kg/缶、硬化剤:0.4kg/缶、骨材:6.3kg/袋色硬化物:グレータイプ速硬化可使時間(分)30以上(5℃)圧縮強度(N/mm2)40以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上硬化時間(時間)16以内(5℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7200mL混合比【主剤:硬化剤:骨材】5:4:63(重量比)危険物の性状非水溶性
ボンドトップWG(A)
AOI¥15,980税込¥17,5781組(3kg)6日以内出荷湿潤面接着良好 チクソ性に富む。高粘度ですが、作業性が良好です。WGよりも可使時間が長いので、作業性は更に良好です。用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填 車止めコンクリートブロックの接着セット内容主剤:2.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/袋色硬化物:グレー粘度混合物:クリーム状可使時間(分)50以上(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)40以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上硬化時間(時間)18以内(23℃)引張強度(N/mm2)15以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
ボンドトップWG
AOI¥16,980税込¥18,6781組(3kg)6日以内出荷湿潤面接着良好 チクソ性に富む。高粘度ですが、作業性が良好です。用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填 車止めコンクリートブロックの接着セット内容主剤:2.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/袋色硬化物:グレー粘度混合物:クリーム状可使時間(分)12以上(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)40以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上硬化時間(時間)12以内(23℃)引張強度(N/mm2)15以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
エポボンドEB-42PS
AOI¥10,980税込¥12,0781組(8kg)21日以内出荷非流動タイプの樹脂モルタルと成りますので、勾配のある箇所への施工も可能です。 バインダー量に対して骨材量が多い為、自社樹脂モルタル製品の中では一番安価です。用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填 PCプレキャスト版のホーンジョイントの跡埋めセット内容主剤:0.75kg/缶、硬化剤:0.25kg/缶、骨材:7.0kg/袋色硬化物:グレー可使時間(分)60±20(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上硬化時間(時間)16以内(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量8000mL混合比【主剤:硬化剤:骨材】3:1:28(重量比)危険物の性状非水溶性
エポボンドEB-42
AOI¥8,398税込¥9,2381組(5kg)21日以内出荷流動性の樹脂モルタルとなりますので、充填部への流し込みが簡単です。 既に主剤・硬化剤・骨剤を計量して梱包していますので、混合するだけで樹脂モルタルを作製する事が出来ます。用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填 コンクリート舗装の段差修正、ポットホールへの充填セット内容主剤:0.75kg/缶、硬化剤:0.25kg/缶、骨材:4.0kg/袋色硬化物:グレー可使時間(分)60±20(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上硬化時間(時間)16以内(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5000mL混合比【主剤:硬化剤:骨材】3:1:16(重量比)危険物の性状非水溶性
BOメジコン #200RM 速乾
日塗化学¥17,980税込¥19,7781缶3日以内出荷無溶剤型エポキシ樹脂短期硬化型モルタルです。 コンクリート・アスファルト・金属の強力に密着します。 揮発性溶剤を含まないため、硬化後の収縮がほとんどありません。 樹脂と骨材がセットされていますので、配合手間や配合ミスがありません。用途床面不陸調整及び充填材に。トラスコ品番200-8384材質エポキシ樹脂質量(kg)7色(主剤/硬化剤)無色液状/黄色液状容量(kg)7可使時間(分)10(23℃)主な用途コンクリート、アスファルト、金属硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
BOメジコン #200LP(夏型、冬型)
日塗化学¥17,980~税込¥19,778~1缶3日以内出荷打ち継ぎ可能時間長時間タイプ(最大3日間)です。用途新・旧コンクリート打ち継ぎ、嵩上げ用接着剤に。 コンクリート基礎、橋、堤防、砂防堰堤、ダムといった土木構造物の打ち継ぎ、嵩上げに。 塗布してから型枠組み等の作業でコンクリート打設まで長時間かかる場合に。色(主剤/硬化剤)白/淡黄色主な用途コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
BOメジコン #200
日塗化学¥18,980~税込¥20,878~1缶3日以内出荷打ち継ぎ可能時間短時間タイプです。 実用強度をすぐに出したい時や、断面修復工の打ち継ぎ剤として使用します。用途新・旧コンクリート打ち継ぎ、嵩上げ用接着剤に。 コンクリート基礎、橋、堤防、砂防堰堤、ダムといった土木構造物の打ち継ぎ、嵩上げに。色(主剤/硬化剤)白/淡黄色可使時間(分)40主な用途コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
BOメジコン #30(夏型、冬型)
日塗化学¥18,980~税込¥20,878~1缶3日以内出荷二液型ペースト状です。 粘度が高い為ダレにくく立ち上がり面でも厚膜が可能な為、充填作業性に優れています。 可とう性がありクラック補修に適しています。用途エポキシ樹脂下地調整材及び接着材に。 車止めブロック(アンカーボルト併用)、縁石、タイル、鋼板の接着に。 縁石、タイル、鋼板の接着に。 落橋防止装置の接着に。 コンクリート床塗装時の不陸調整及びクラック補修に。 コンクリートプール床塗装時の不陸調整及びクラック補修に。 コンクリート構造物の欠落部充填補修に。色(主剤/硬化剤)白/黒褐色可使時間(分)15~30主な用途縁石、タイル、鋼板、コンクリート
BOメジコン #10S-OZ(夏型、冬型)
日塗化学¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷二液型ペースト状コーキングガン使用可能タイプです。 #10に比べ可とう性が優れており、コーキングガンにより充填できるため作業性にも優れております。 伸び率40%以上です。用途土木建設用弾性接着シール剤に。 用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管、水管橋、防水水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部、その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シールに。トラスコ品番200-8391材質弾性エポキシ樹脂質量(kg)5色(主剤/硬化剤)白/淡黄色容量(kg)5可使時間(分)30(夏)、30~50(春秋)、40(冬)硬化時間(時間)16(夏)、16~24(春秋)、40(冬)危険物の類別非危険物
BOメジコン #10(夏型、春秋型、冬型)
日塗化学¥17,980~税込¥19,778~1缶3日以内出荷水中硬化型のエポキシ樹脂系です。 多彩な用途に対応した土木建築用接着シール剤です。用途下水管、マンホールの接合シールや配管まわりのシールに。セット内容主剤(エポキシ樹脂) 硬化剤(変性ポリアミドアミン)危険物の類別非危険物































![PC7337 主剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832347-241122-02.jpg)
![PC7337 硬化剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832356-241122-02.jpg)
![[30分型]エポキシ接着剤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298158-260522-02.jpg)
![[5分型]エポキシ強力接着剤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298149-260522-02.jpg)