絞り込み
用途
ガラス(2)
コンクリート(4)
合成ゴム(2)
塩ビ(1)
石材(1)
硬質プラスチック(1)
金属(3)
陶磁器(2)
特性
- 防水・耐水(1)
ブランド
- スリーボンド
- セメダイン(27)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](20)
- 日塗化学(17)
- エスコ(15)
- ヘルメチック(12)
- AOI(11)
- 3M(スリーエム)(10)
- アルテコ(ALTECO)(9)
- タカダ化学品製造(8)
- セルパック(8)
- コニシ(7)
- アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)(7)
- Devcon(デブコン)(4)
- ベロメタル(4)
- EpoChemical(3)
- ニッショウ機器(3)
- Denka(デンカ)(2)
- 隆成コミュニティ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「用途」から絞り込む

ガラス(2)

コンクリート(4)

合成ゴム(2)

塩ビ(1)

石材(1)

硬質プラスチック(1)

金属(3)

陶磁器(2)

2液エポキシ樹脂補修用接着剤
スリーボンド(28件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(200g)当日出荷常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど仕様2液混合型トラスコ品番243-8861色主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明質量(g)254比重主剤:1.17/硬化剤:1.15可使時間(分)5(at25℃)主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど容量混合比100:100剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)硬化時間(時間)24(25℃)粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤
スリーボンド(21件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(200g)当日出荷せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856色主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
水中硬化補修用接着剤(主剤+硬化剤セット)
スリーボンド(8件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット(1kg)当日出荷水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。トラスコ品番470-3456セット内容A剤+B剤 1kg質量(kg)1.1色(本剤)白、(硬化剤)青緑容量(kg)1.0主成分エポキシ樹脂可使時間(分)50主な用途コンクリート硬化時間(時間)約24危険物の類別非危険物特性耐水適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ
スリーボンド(14件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(100g)当日出荷エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着トラスコ品番169-1872セット内容A剤+B剤 100g硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間比重主剤:1.19、硬化剤:1.03可使時間(分)70硬化剤(g)20主剤(g)80外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明質量混合比100:25(主剤:硬化剤)粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
水中硬化補修用接着剤(本剤)
スリーボンド(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881缶(1kg)当日出荷水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。トラスコ品番470-3430種別本剤色白主成分エポキシ樹脂可使時間(分)50主な用途コンクリート硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
水中硬化補修用接着剤(硬化剤)
スリーボンド(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181缶(1kg)当日出荷水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。トラスコ品番470-3448種別硬化剤色青緑主成分エポキシ樹脂可使時間(分)50主な用途コンクリート硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
低温硬化型接着剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(200g)当日出荷エポキシ樹脂を主成分とした低温硬化型接着剤です。 低温硬化性に優れており、-5℃でも硬化が可能です。 湿潤面でも接着力を発揮します。 強力な接着力をもっています。 硬化後は耐衝撃性に優れた可撓性のある硬化物になります。 本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し混合する目分量等量混合型ですので、混合作業が楽に出来ます用途低温硬化性が良好ですので低温時における接着補修。硬化物は可撓性がありますので耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修。各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着(ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質硬化ビニル等の接着には向きません。)トラスコ品番374-8723硬化速度25℃ 約5分 硬化開始、約30分 実用強度、5℃ 約20時間 実用強度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
二液常温硬化型構造用接着剤
スリーボンド(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(90g)当日出荷エポキシ樹脂を主成分とした、常温硬化型構造用接着剤です。 各種材料・広範囲な接着が可能用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着硬度70(JIS D)主成分本剤 エポキシ樹脂 硬化剤 ポリアミドアミン可使時間(分)60(at25℃)主な用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着引張強度(MPa)65.7外観主剤:淡黄色透明液状 硬化剤:淡褐色液状反応形態付加反応硬化時間(時間)24(at25℃)・2(at60℃)粘度(Pa・s)主剤:13 硬化剤:30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.09LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
軟質塩ビ用エポキシ系接着剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(200g)当日出荷軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1848質量(g)252液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明主成分エポキシ樹脂比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃)可使時間(分)60(25℃)主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100)硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ配合樹脂硬化剤
スリーボンド¥4,498~税込¥4,948~1本(500g)ほか当日出荷汎用のエポキシ樹脂接着剤硬化剤です。耐薬品性が良好です。用途汎用接着、シール、ポッティングなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
常温硬化型二液性エポキシ樹脂
スリーボンド¥3,398税込¥3,7381本(50mL)当日出荷硬化速度が速く常温(25℃)で5分程で硬化します。硬化後約30分で実用強度に達します。低温硬化性に優れています。用途各種金属・ガラス・陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなどへの接着トラスコ品番813-0554色(本剤)無色透明、(硬化剤)淡黄色透明質量(g)70主成分エポキシ樹脂硬化時間(分)30(25℃)粘度(Pa・s)(本剤)13、(硬化剤)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性液体類危険物の数量0.05L/0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ配合樹脂本剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881缶(1kg)当日出荷エポキシ樹脂を主成分とした汎用の接着剤の本剤です。用途接着・シール全般主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
補修用接着剤 硬化剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(250g)当日出荷トラスコ品番817-9676色青緑危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
二液カートリッジ用ハンドガン
スリーボンド¥8,998税込¥9,8981本欠品中ツインカートリッジ入りの液剤を吐出するハンドガンです。2液を混合する工数を削減し、手塗り作業の負担を軽減します。用途2086M/3953/3955用トラスコ品番228-4886色白黒主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物適応2086M/3953/3955用
二液カートリッジ用ノズル
スリーボンド¥39,980税込¥43,9781袋(100本)当日出荷TB2086M000専用のノズルです。用途2086M/3953/3955用トラスコ品番228-4887色半透明主成分ポリプロピレン危険物の類別非危険物適応2086M/3953/3955用
水中硬化補修用接着剤 2083L 2kgセット
スリーボンド¥14,980税込¥16,4781式当日出荷湿潤面、水中硬化可・低温硬化性・パテ状の商品です。色灰(本剤)、青緑(硬化剤)容量(mL)2種類水中硬化型二液性エポキシ樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg
二液性エポキシ配合樹脂硬化剤 2106G
スリーボンド¥13,980税込¥15,3781缶6日以内出荷引張せん断接着強さに優れる。バランスの取れた硬化物性です。トラスコ品番552-9822色淡黄色透明容量(kg)1主成分変成脂肪族ポリアミン粘度(Pa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2023J
スリーボンド¥8,998~税込¥9,898~1缶5日以内出荷低粘度の二液性エポキシ配合樹脂です。部材への浸透性に優れています。色黒主成分エポキシ樹脂粘度(mPa・s)900危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2023
スリーボンド¥11,980税込¥13,1781缶当日出荷低粘度です。トラスコ品番552-8298色淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1.05危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2024B
スリーボンド¥8,998税込¥9,8981缶4日以内出荷トラスコ品番552-9837色淡黄色透明容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)11危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2104 硬化剤
スリーボンド¥9,498税込¥10,4481缶6日以内出荷耐衝撃性、耐寒性に優れます。トラスコ品番698-8188色淡黄色タイプ硬化剤容量(kg)1主成分ポリチオール粘度(Pa・s)1危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂系接着剤 2023B
スリーボンド¥8,998税込¥9,8981缶4日以内出荷トラスコ品番552-9847色淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(mPa・s)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エポキシ配合樹脂本剤
スリーボンド¥6,898税込¥7,5881缶(700g)当日出荷エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。用途各種充填接着・金属補修トラスコ品番813-0532色無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.001L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ配合樹脂硬化剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(350g)欠品中エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。用途各種充填接着・金属補修主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
高放熱一液加熱硬化型エポキシ配合樹脂 2270J
スリーボンド¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷高い熱伝導率を有し、低温硬化性、耐久性に優れます。用途放熱性が要求される電子部品の接着・ポッティングに。トラスコ品番361-0895色白容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)150危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂系接着剤 2022B
スリーボンド¥8,998税込¥9,8981缶5日以内出荷トラスコ品番552-9811色淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2022
スリーボンド¥8,198税込¥9,0181缶5日以内出荷標準的なエポキシ本剤です。全体的なバランスの良い硬化物を形成します。トラスコ品番553-1379色淡黄色透明容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
二液性エポキシ樹脂系接着剤 2131D
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781缶5日以内出荷透明性、低収縮、低粘度。二液性エポキシ樹脂用硬化剤です。トラスコ品番553-1389色淡黄色透明容量(kg)1主成分変性脂肪族ポリアミド粘度(mPa・s)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
モールド用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002M(本剤)
スリーボンド¥7,998税込¥8,7981缶3日以内出荷適度な粘度を持ち、作業性良好です。トラスコ品番553-1363色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)15危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
汎用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002K(本剤)
スリーボンド¥11,980税込¥13,1781缶3日以内出荷高いチクソ性を有し、作業性良好です。トラスコ品番552-9769色灰容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物