絞り込み
ブランド
  • 四国化成
  • モノタロウ(3)
  • セメダイン(40)
  • ヤヨイ化学(34)
  • タイルメント(32)
  • コニシ(30)
  • 東リ(29)
  • ウォールボンド工業(23)
  • トーヨーポリマー(21)
  • イケヒコ・コーポレーション(16)
  • セキスイ(12)
  • オーシカ(12)
  • AICA(アイカ工業)(10)
  • アサヒペン(10)
  • メーコー(10)
  • 家庭化学(9)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9)
  • 大島屋(8)
  • サンゲツ(6)
  • リリカラ(6)
  • アサヒボンド(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月21日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK舗装用目地棒 目地固定材 四国化成SK舗装用目地棒 目地固定材四国化成
3,498税込3,848
1ケース(20個)ほか
5日以内出荷
舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。
材質アルミ形材危険物の類別非危険物主なワークパーツ
SK舗装用目地棒 四国化成SK舗装用目地棒四国化成
11,980税込13,178
1ケース(10本)ほか
5日以内出荷
舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。
仕様【目地固定材の必要数】直線の場合:6個/本、曲線の場合:8個/本材質アルミ形材寸法(幅Wmm×長さLm)4×2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
マサドミックス用目地棒 四国化成マサドミックス用目地棒四国化成
41,980税込46,178
1ケース(30本)
5日以内出荷
柔軟性のある素材でクラックを防止します。カッターなどで簡単に施工できます。耐候性・耐蝕性に優れています。
適合マサドミックス(散水タイプ、ローラー転圧タイプ)材質瀝青(れきせい)繊維質板寸法(幅Wmm×長さLm)10×1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
SKカチオンクリート舗装用 四国化成SKカチオンクリート舗装用四国化成
13,980税込15,378
1セット(18500g)
5日以内出荷
モルタル・コンクリート下地以外の特殊な下地にも接着し、耐久性、耐候性に優れます。
セット内容セメント粉体1袋+混和液1袋材質カチオン系セメントフィラー正味質量(g)セメント粉体14000+混和液4500危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、タイル面など不適合シリコン系・フッ素系塗膜面、FRP面、プラスチック類、アルミニウム、撥水面、ワックス面塗布面積(m2/セット)8~10塗布厚さ(mm)1主なワークパーツ
SKカチオンプラスター弾性タイプ 四国化成SKカチオンプラスター弾性タイプ四国化成
31,980税込35,178
1袋(20kg)
5日以内出荷
溶剤系塗装面やサイディングなどの下地にも接着する、耐久性、耐クラック性に優れた下塗材。
使用方法1:標準加水量(6L/袋)の8割の水を容器(錆のないもの)に入れてから、本品を入れ、ママコが無くなるまでリシンマザールでよく撹拌した後、下地の状況により残りの水を加えて、塗りやすい状態に練り上げます。2:混練りした材料は、なるべく早く使用してください。(可使時間は気温30℃で約60分、10℃で約90分が目安です。)主成分セメント・カチオン系粉末弾性樹脂正味質量(g)20000塗布面積(m2)凹凸のある場合:約10、平滑な場合:約20危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、無塗装サイディング、サイディング塗装面、タイル面、鋼板、塗り壁面塗布厚さ(mm)1.0~2.0標準加水量6L/袋主なワークパーツ
建築用