絞り込み
ブランド
  • 四国化成
  • コニシ(39)
  • セメダイン(19)
  • 東リ(19)
  • ヤヨイ化学(15)
  • タイルメント(12)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10)
  • アサヒペン(10)
  • 家庭化学(9)
  • メーコー(8)
  • ヤブ原産業(5)
  • アサヒボンド(4)
  • 高森コーキ(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
  • 成瀬化学(4)
  • AICA(アイカ工業)(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKカチオンクリート舗装用 四国化成

    SKカチオンクリート舗装用

    四国化成
    13,980税込15,378
    1セット(18500g)
    5日以内出荷
    モルタル・コンクリート下地以外の特殊な下地にも接着し、耐久性、耐候性に優れます。
    セット内容セメント粉体1袋+混和液1袋材質カチオン系セメントフィラー正味質量(g)セメント粉体14000+混和液4500危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、タイル面など不適合シリコン系・フッ素系塗膜面、FRP面、プラスチック類、アルミニウム、撥水面、ワックス面塗布面積(m2/セット)8~10塗布厚さ(mm)1主なワークパーツ
  • SK舗装用目地棒 目地固定材 四国化成

    SK舗装用目地棒 目地固定材

    四国化成
    3,498税込3,848
    1ケース(20個)ほか
    5日以内出荷
    舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。
    材質アルミ形材危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • SK舗装用目地棒 四国化成

    SK舗装用目地棒

    四国化成
    11,980税込13,178
    1ケース(10本)ほか
    5日以内出荷
    舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。
    仕様【目地固定材の必要数】直線の場合:6個/本、曲線の場合:8個/本材質アルミ形材寸法(幅Wmm×長さLm)4×2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • マサドミックス用目地棒 四国化成

    マサドミックス用目地棒

    四国化成
    41,980税込46,178
    1ケース(30本)
    5日以内出荷
    柔軟性のある素材でクラックを防止します。カッターなどで簡単に施工できます。耐候性・耐蝕性に優れています。
    適合マサドミックス(散水タイプ、ローラー転圧タイプ)材質瀝青(れきせい)繊維質板寸法(幅Wmm×長さLm)10×1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • SKカチオンプラスター弾性タイプ 四国化成

    SKカチオンプラスター弾性タイプ

    四国化成
    31,980税込35,178
    1袋(20kg)
    5日以内出荷
    溶剤系塗装面やサイディングなどの下地にも接着する、耐久性、耐クラック性に優れた下塗材。
    使用方法1:標準加水量(6L/袋)の8割の水を容器(錆のないもの)に入れてから、本品を入れ、ママコが無くなるまでリシンマザールでよく撹拌した後、下地の状況により残りの水を加えて、塗りやすい状態に練り上げます。2:混練りした材料は、なるべく早く使用してください。(可使時間は気温30℃で約60分、10℃で約90分が目安です。)主成分セメント・カチオン系粉末弾性樹脂正味質量(g)20000塗布面積(m2)凹凸のある場合:約10、平滑な場合:約20危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、無塗装サイディング、サイディング塗装面、タイル面、鋼板、塗り壁面塗布厚さ(mm)1.0~2.0標準加水量6L/袋主なワークパーツ
建築用