絞り込み
用途
  • 用途金属(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](27)
  • アルテコ(ALTECO)(10)
  • セメダイン(7)
  • 東亞合成(7)
  • スリーボンド(5)
  • 旭エンジニアリング(5)
  • コニシ(3)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • 信越化学工業(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 3M(1)
  • 関西パテ化工(1)
  • ユニット(1)
  • PERMATEX(1)
  • フロン工業(1)
  • AOI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ

    160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷
    被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
    仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
  • プライマー (EA934KC-40用) エスコ

    プライマー (EA934KC-40用)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1本(1本)
    翌々日出荷
    透明内容量(mL)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL乾燥時間約30分(23℃)危険物の性状非水溶性施工量幅10mm深10で26.3m
  • プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用] エスコ

    プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用]

    エスコ
    4,070税込4,477
    1個
    翌日出荷
    専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
    耐熱温度(℃)400標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt指触乾燥時間(時間)約5
  • プライマー 錆 4.0kg [EA942FE用] エスコ

    プライマー 錆 4.0kg [EA942FE用]

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    内容量(kg)4危険物の類別非危険物
プライマー/硬化促進剤