絞り込み
ブランド
- ダウ・東レ
- モノタロウ(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](27)
- アルテコ(ALTECO)(9)
- 東亞合成(6)
- スリーボンド(5)
- セメダイン(5)
- 旭エンジニアリング(5)
- 信越化学工業(4)
- コニシ(3)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3)
- TAMIYA(タミヤ)(2)
- エスコ(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- 関西パテ化工(1)
- フロン工業(1)
- 早川ゴム(1)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
- 東郊産業(1)
- PROST's(1)
特価

型取り用途液状シリコーンゴム Dowsil SH 9555 White W/CーK
ダウ・東レ¥17,980税込¥19,7781セット8日以内出荷流動性・耐薬品性に優れ線収縮率が極めて小さく、寸法精度に優れます。用途一般型取り材として。仕様一液タイプ/二液タイプ:二液タイプ、危険物品目:シリコーン混和物トラスコ品番711-0814セット内容主剤1kg、硬化剤100g材質液状室温硬化型シリコーンゴム色白(主剤/硬化剤)容量(mL)1221使用温度範囲(℃)200容量(L)1.2容量(kg)1.1容量(g)1100時間可使:1.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.1L硬化時間24危険物の性状非水溶性