79件中 41~79件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱シール剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱シール剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷
    低分子シロキサンが低減された耐熱性一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性に優れています。銅を腐食しません。UL認定取得品です。プライマーは不要です。
    用途ヒーター、オーブン、アイロンなどの耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール。トラスコ品番281-4480材質主成分:シリコーンゴム色黒容量(g)100粘度流動タイプ(100PA・s)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーン用プライマー 5263 スリーボンド

    シリコーン用プライマー 5263

    スリーボンド
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    4日以内出荷
    刷毛などにより簡単に塗布できます。 。速乾性ですので作業性に優れています。 。被着体に塗布・乾燥させておくことで、接着性が向上します。 。特にプラスチックに効果があります。
    用途シリコーン系接着・シール剤使用部位の接着性向上トラスコ品番552-9831色淡黄色容量(mL)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 一般用 瞬間接着剤 パワーエース S02 ゼリー状 アルテコ(ALTECO)

    一般用 瞬間接着剤 パワーエース S02 ゼリー状

    アルテコ(ALTECO)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    プロ・職人愛用の瞬間接着剤『極める』シリーズ、『714』のコンパクトサイズ版です。『714』より硬化速度を抑え、塗布後の位置調整がしやすくなっております。
    用途木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器などの瞬間接着に。トラスコ品番683-1106セット内容本体(ALチューブ)材質主成分:シアノアクリレート色無色透明タイププロ用使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)5粘度(mPa・s)ゼリー状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合固着時間(秒)5~60(23℃)危険物の性状非水溶性
  • プライマ―用ハケ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    プライマ―用ハケ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋
    当日出荷
    化学繊維を使用している為、耐溶剤性が高い製品です。持ち手部分にも耐溶剤性の高い樹脂を使用しています。柔軟性の高い樹脂を使用しているのでワークを傷つけません。
    用途硬化促進剤等の塗布に。ロックタイト製品の塗布に。トラスコ品番578-4001材質ポリプロピレン色白&透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000167mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着補修剤 旭エンジニアリング

    瞬間接着補修剤

    旭エンジニアリング
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    幅広い用途に対応します。鋼板・アルミ・ポリ塩化ビニール・アクリル樹脂・ポリカーボネート・クロロプレンゴム・エチレンプロビレンゴム・ABS樹脂など多くの素材の補修に。完全硬化後は加工、塗装も可能です。
    仕様【可使時間】約10秒使用温度範囲(℃)-55~95完全硬化時間約24時間危険等級Ⅲ耐圧(kg/cm2)最大70(補修内容で異なります)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 緊急補修キット 旭エンジニアリング

    緊急補修キット

    旭エンジニアリング
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    4日以内出荷
    リベアテープ(HT-25)、瞬間接着補修剤(QFGⅡ)、高速硬化型パテ(Fast Metal)3種類の商品を組み合わせた緊急補修キットです。
    仕様【可使時間】HT-25:数秒間/QFGⅡ:数秒間/Fast Metal:3分間使用温度範囲(℃)【断続】HT-25:ー65~260/QFGⅡ:ー55~95/Fast Metal:ー40~149、【連続】HT-25:ー45~200/QFGⅡ:ー55~95/Fast Metal:ー40~121完全硬化時間HT-25:24時間/QFGⅡ:1/Fast Metal:1時間危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 専用プライマー 旭エンジニアリング

    専用プライマー

    旭エンジニアリング
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PP素材用の専用プライマーです。使用面の油・汚れ等を除去後に本品を刷毛で塗布後乾燥(約20分)してからプラスチック補修キットを使用します。従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、EPDM、ポリアセター(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
    使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)315分以上乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面にPMを点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで、約30分は静置して下さい。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 前処理剤 アルテコ(ALTECO)

    前処理剤

    アルテコ(ALTECO)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(50mL)
    3日以内出荷
    PP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。
    用途プラスチック用補修材付属品ハケ、スポイド、ポンプスプレー、カップ主な用途プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • ハイシーラー変成シリコーン・ウレタン兼用プライマー MSP-1 東郊産業

    ハイシーラー変成シリコーン・ウレタン兼用プライマー MSP-1

    東郊産業
    ¥3,898税込¥4,288
    1缶(300mL)
    6日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤専用硬化促進剤 3000アクセラレータPQ セメダイン

    瞬間接着剤専用硬化促進剤 3000アクセラレータPQ

    セメダイン
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(500mL)
    5日以内出荷
    瞬間接着剤3000シリーズ用の硬化促進剤です。 主成分はメタノールで、木質用(非汚染タイプ)・低臭タイプです。
    用途硬化時間のスピードアップに。 クリアランス(すき間)の大きい接着面や、凹凸の激しい材料の接着に。 白化現象の防止に。 肉盛り接着用途に。色無色透明容量(mL)500主成分メタノール沸点(℃)65密度(g/cm3)0.8粘度(mPa・s)1~3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 硬化促進剤 7923 100ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    硬化促進剤 7923 100ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    塩素系溶剤を使用しないN-ヘプタンベースのノン-CFCタイプです。
    用途アクリル系接着剤392専用硬化促進剤。色淡黄色質量(g)168有効時間(塗布後)15分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
  • LOCTITE 硬化促進剤 7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 7452

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(10本×20mL)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
    用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。色透明希釈溶剤アセトン有効時間(塗布後)1分乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)0.3~0.5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
  • シーラント72 330ML グレー 信越化学工業

    シーラント72 330ML グレー

    信越化学工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    5日以内出荷
    色グレー容量(mL)330危険物の類別非危険物
  • プライマー S 100g 信越化学工業

    プライマー S 100g

    信越化学工業
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    12日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。危険物の類別非危険物
  • 嫌気性固着剤 アロンタイトR 東亞合成

    嫌気性固着剤 アロンタイトR

    東亞合成
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    11日以内出荷
    高強度、永久固着タイプです。ネジ締結部など、隣接する金属間の微細な隙間に介在して酸素が遮断(嫌気)されると硬化する一液の固着剤です。
    用途ネジゆるみ止めに。永久固着用ボルト・ナットに。ギヤー、シャフト、その他一般嵌合に。トラスコ品番168-0512材質主成分:アクリル樹脂色赤容量(mL)250タイプ中粘度タイプです。粘度(mPa・s)150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • アロンアルフア #801 東亞合成

    アロンアルフア #801

    東亞合成
    ¥36,980税込¥40,678
    1ケース(25本)
    3日以内出荷
    白化、臭気がほとんどありません。
    用途各種金属や汎用樹脂の瞬間接着に。トラスコ品番117-3894材質主成分:シアノアクリレート系色透明容量(g)20危険物の類別非危険物固着時間(秒)10(23℃)
  • 型取り用途液状シリコーンゴム Dowsil SH 9555 White W/CーK ダウ・東レ

    型取り用途液状シリコーンゴム Dowsil SH 9555 White W/CーK

    ダウ・東レ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    8日以内出荷
    流動性・耐薬品性に優れ線収縮率が極めて小さく、寸法精度に優れます。
    用途一般型取り材として。仕様一液タイプ/二液タイプ:二液タイプ、危険物品目:シリコーン混和物トラスコ品番711-0814セット内容主剤1kg、硬化剤100g材質液状室温硬化型シリコーンゴム色白(主剤/硬化剤)容量(mL)1221使用温度範囲(℃)200容量(L)1.2容量(kg)1.1容量(g)1100時間可使:1.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.1L硬化時間24危険物の性状非水溶性
  • シリコーンシーラント用プライマー 5264B スリーボンド

    シリコーンシーラント用プライマー 5264B

    スリーボンド
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    4日以内出荷
    刷毛などにより簡単に塗布できます。 。速乾性ですので作業性に優れています。 。接着性が向上します。 。特に金属、塗装面に効果 があります。
    用途シリコーンシーラント、変成シリコーンシーラント使用部位の接着性向上。トラスコ品番553-1350色無色透明容量(mL)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性接着剤用 無溶剤プライマー SF7240 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    嫌気性接着剤用 無溶剤プライマー SF7240

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥5,898税込¥6,488
    1本(90mL)
    当日出荷
    嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。環境に優しい無溶剤アクチベーター、ポンプ式スプレーです。
    用途不活性金属や不活性表面、隙間が大きい場合の硬化促進に。その他【推奨ねじゆるみ止め剤】ロックタイト嫌気性接着剤トラスコ品番698-3811色青容量(mL)90危険物の類別非危険物
  • 硬化促進剤 712” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    硬化促進剤 712”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(500mL×6本)
    5日以内出荷
    瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。白化防止に後塗布としての使用に適します。
    トラスコ品番412-9426色透明容量(mL)500希釈溶剤IPA危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状水溶性
  • 硬化促進剤 7071 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    硬化促進剤 7071

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(100mL×12本)
    当日出荷
    嫌気性接着剤324、352等に併用で使用するプライマー
    トラスコ品番555-7971材質(希釈溶剤)ヘプタン/IPA色褐色容量(mL)100有効時間塗布後6時間粘度(mPa・s)0.5~1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0001mL危険物の性状水溶性
  • ボンド G9290 コニシ

    ボンド G9290

    コニシ
    ¥71,980税込¥79,178
    1箱(430mL×30本)
    6日以内出荷
    初期タック良好。均一に塗布可能。養生の際、隙間をなくす。『アスベスト除去』の塵を密閉するポリシート固定用に最適!
    用途各種工事におけるテーププライマー。ポリシートの固定。各種シートと木材、鉄骨の接着危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーフッ素・シリコン用 旭エンジニアリング

    瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーフッ素・シリコン用

    旭エンジニアリング
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    簡単な前処理を行うことにより瞬間接着剤でフッ素樹脂を短時間で強力に接着することを可能にした前処理剤です。フッ素樹脂をはじめ、シリコーンゴムなど幅広い材質に適応し、高強度接着を可能にすることで、多くの工業製品の組み立て、補修などの接着加工に対応します。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • サンタックシーラント 早川ゴム

    サンタックシーラント

    早川ゴム
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • SF73874.5オンス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    SF73874.5オンス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1缶ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ロックタイトアクリル接着剤(330、331)の硬化促進剤です。
    材質主成分:変性ジヒドロピリジン、溶剤:n-ヘプタン、IPA質量(g)153危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
  • Pプライマー 関西パテ化工

    Pプライマー

    関西パテ化工
    ¥29,980税込¥32,978
    1ケース(4kg×4缶)
    4日以内出荷
    アルカリ、アク止め機能を持つ特殊プライマー
    用途【内装】ビニールクロスを剥がさずに改装、古壁のアク・シミ止めプライマー、古壁の表面強化、合板下地のアク・シミ止めプライマー【外壁】改装面でのアク・シミ止めプライマー及び接着性改善使用方法原液使用危険物の類別非危険物性状ピンク乳濁色標準使用量(kg/m2/回)8樹脂特殊カチオン変性アクリルエマンション
  • ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(500mL×6本)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用。セットタイムの短縮と白化防止に適します。
    色透明タイプ高機能瞬間接着剤用希釈剤ヘプタン粘度(mPa・s)0.4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間≦60秒(20℃)危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト 736 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 736

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(170g×10本)
    7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(6本)
    3日以内出荷
    ロックタイト構造用アクリル接着剤の硬化を開始させるために用いられる一般グレード。
    用途ロックタイトアクリル接着剤330、334の速硬化用仕様【塗布後有効時間】6時間トラスコ品番814-8156色こはく容量(mL)500質量(g)500粘度(mPa・s)1~2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
  • シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 330ml 白色 信越化学工業

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 330ml 白色

    信越化学工業
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    5日以内出荷
    低分子シロキサン低減タイプです。腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。高粘度タイプです。
    用途一般電気用。色白容量(mL)330使用温度範囲(℃)-40~180危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • アロンアルフア201 偏平アルミ 東亞合成

    アロンアルフア201 偏平アルミ

    東亞合成
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(20本×50g)
    9日以内出荷
    指で押しやすく、液量調整が容易になりました。
    用途汎用タイプ、樹脂、金属、木材など広範囲の被着材の接着に。トラスコ品番568-6582危険物の類別非危険物
  • LOCTITE SF 7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7649

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(500mL×6本)
    7日以内出荷
    嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
    用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。色緑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • LOCTITE SF 7452 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7452 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(500mL×6本)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
    用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。色無色からわずかに琥珀色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • LOCTITE PC 9593 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 9593

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本(3kg)ほか
    7日以内出荷
    100%エポキシ樹脂固形物にアルミナビーズと炭化ケイ素の2成分を添加した2液混合タイプの製品です。 。LOCTITE(R)PC 9593は、衝撃を受ける搬送設備の摩耗領域を迅速。に再構築、修復し、保護するよう設計しました。
    用途代表的な用途は、浚渫ポンプライナー、水路、トラフ、振動フィーダー、シューターやホッパー、および摩耗と衝撃の両方にさらされるその他の装置などです。 この製品は、通常、作動温度範囲が-30℃~120℃のアプリケーションで使用されます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE SF 7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7649

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(500mL×6本)
    7日以内出荷
    嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
    用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。色緑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • LOCTITE SF 7246 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7246

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥75,980税込¥83,578
    1箱(500mL×6本)
    欠品中
    嫌気性接着剤とシーリング剤向けの液状の硬化促進剤です。
    用途ノンフロン、溶剤系(エタノール系)の表面活性剤で不動態化金属や不活性面への使用が推奨されます。周囲温度が15℃(59°F)より低い場合に特に適しています。色緑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • LOCTITE SF 7452 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7452 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(500mL×6本)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
    用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。色無色, から, わずかに, 琥珀色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • LOCTITE PC 9593 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 9593

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本(3kg)ほか
    7日以内出荷
    100%エポキシ樹脂固形物にアルミナビーズと炭化ケイ素の2成分を添加した2液混合タイプの製品です。 。LOCTITE(R)PC 9593は、衝撃を受ける搬送設備の摩耗領域を迅速。に再構築、修復し、保護するよう設計しました。
    用途代表的な用途は、浚渫ポンプライナー、水路、トラフ、振動フィーダー、シューターやホッパー、および摩耗と衝撃の両方にさらされるその他の装置などです。 この製品は、通常、作動温度範囲が-30℃~120℃のアプリケーションで使用されます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • アルテコ 液状プライマー アルテコ(ALTECO)

    アルテコ 液状プライマー

    アルテコ(ALTECO)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(250mL×10本)
    5日以内出荷
    硬化促進材。瞬間接着剤の硬化を早めます。肉盛りや接着や白化防止に。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プライマー/硬化促進剤