8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間接着剤 木工用 モノタロウ瞬間接着剤 木工用モノタロウ(98件のレビュー)
529税込582
1本(20g)
当日出荷
各種木材同士・多孔質材同士の接着に適しています。各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックとの接着にも適しています。中粘度タイプなので染み込みやすい材質にも使用出来ます。
用途各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
アルテコ  712 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)アルテコ 712 瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)
889税込978
1本(20g)
当日出荷
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き!
用途各種木材同士の接着や、木材と金属・ゴム・硬質プラスチックとの接着に。 木材のひび割れ・穴埋め補修にも!主な用途木工用付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ高粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
木工用アロンアルフア 東亞合成木工用アロンアルフア東亞合成(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(20g)
当日出荷
吸い込みの多い木材に使えます。
用途家具・建具・楽器・工芸品等の木製品主な用途木工用成分シアノアクリレート(100%)トラスコ品番121-9472タイプ中粘度危険等級アズワン品番8-252-03危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
アロンアルフア(木工用) コニシアロンアルフア(木工用)コニシ(1件のレビュー)
389税込428
1本(2g)
当日出荷
強力。高粘度。スピード接着。 しみ込みやすい材質(バルサ材・ベニヤ・陶器)も強力に接着。
用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器の接着。工作から家具の小面積補修まで、木材の種類を問わずに使えます。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器成分シアノアクリレート系エコマーク認定認定粘度高粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツエコマーク認定番号06118034
アルテコ712 ヤヨイ化学アルテコ712ヤヨイ化学
898税込988
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000銘木用 セメダイン瞬間接着剤 3000銘木用セメダイン
29,980税込32,978
1箱(100g×10本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。粘度(mPa・s)3セットタイム(秒)5無色透明主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 W1000X アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 W1000Xアルテコ(ALTECO)
23,980税込26,378
1箱(20g×25本)ほか
4日以内出荷
接着スピードが速く、木材、多孔質材に対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 高粘度タイプ
用途木材・多孔質材用セットタイム(秒)鉄同士/15、アルミ/15、ABS同士/10、アクリル同士/15、HPVC同士/20、PC同士/20、CR同士/5引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000木工用 セメダイン瞬間接着剤 3000木工用セメダイン
26,980税込29,678
1箱(50g×20本)
3日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 木材など多孔質材料の接着。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)30粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性

瞬間接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

木工用瞬間接着剤