絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- スリーボンド(36)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28)
- アルテコ(ALTECO)(19)
- セメダイン(17)
- エスコ(15)
- コニシ(11)
- 3M(スリーエム)(7)
- 東亞合成(5)
- コクヨ(4)
- 清和産業(3)
- TAMIYA(タミヤ)(3)
- ヤヨイ化学(2)
- ハウスボックス(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- 日本紐釦貿易(2)
- アズワン(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- 関西ポリマー研究所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「用途」から絞り込む

瞬間接着剤
TRUSCO¥739税込¥8131パック(5本)当日出荷エンプラ(POM、PA)の接着に適した低粘度タイプです。EPDMなどの難接着物も接着可能です。各種含有調査 対応可。用途樹脂材とその他材質との接着に。組付け部品の後接着。工業用部品の接着・補修。トラスコ品番355-4630色透明高さ(mm)71タイプ工業用(使い切り)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)2粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ外径(mm)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤(ゼリー状)
TRUSCO¥199税込¥2191個当日出荷ゼリー状のため、垂れずに浸み込みにくく隙間埋めも可能です。(硬化促進剤の併用か、長時間の養生が必要になる場合があります。)。浸み込みやすい木材にも適しています。用途木材・陶磁器・金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着に。トラスコ品番380-5503材質シアノアクリレート色透明タイププロ用(小容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)4粘度高粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L固着時間(秒)30~40秒(23℃)(但し木材は60秒)危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤(液状)
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷多用途に使用可能です。液状のため少量の塗布ができます。用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・陶磁器・金属の接着に。トラスコ品番380-5502材質シアノアクリレート色透明タイププロ用(小容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)4粘度中粘度危険物の類別非危険物固着時間(秒)2~30秒(23℃)


















![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703248-260604-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703266-260604-02.jpg)