絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- マイゾックス(6)
- Nikon(ニコン)(4)
- STS(4)
- ムラテックKDS(2)
- VOICE(2)
- Leica(2)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- PENTAX(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- アックスブレーン(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- シンワ測定(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- テクノ販売(1)
- HANMATEK(1)
エコロジープロダクト
「測定範囲(m)」から絞り込む

VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き
VOICE¥71,980税込¥79,1781セット翌々日出荷【完全自動整準】振動にも強い電子制御3軸センサー方式を採用した、高精度ローテーティングレーザー。水平・垂直精度:±2mm/30m (15")。電源ONで自動整準開始、補正範囲は±5°と広範囲。用途【広い作業範囲】360°全方向をフルサポート。使用範囲は300m(受光器使用時)付属品専用ケース / 日本語取扱説明書 / 専用受光器 クランプ / リモコン / 保護メガネ / ターゲット板 / USB Type A to C充電ケーブル。三脚取付ネジ:5/8"-11UNC質量(kg)1.56((バッテリー含む)ねじ三脚取付:5/8"-11UNC電源リチウムイオンバッテリー 7.4V / 2600mAh角度(°)スキャン:0°、10°、45°、90°、180°光源可視半導体レーザー(635nm)レーザー安全クラス クラス2制動方式電子制御3軸センサー方式防塵防水性能IP65準拠(耐塵耐水形)動作時間約30時間
自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセット
マイゾックス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷自動整準レーザーレベル MJ-300用の受光器とクランプのセット品です。用途MJ-300の特長は以下のとおり。 測定範囲半径300m半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。 簡単設置の自動整準機構電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。 過酷な現場に強い防塵・防滴性能IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選ばない。 軽量コンパクトボディ1.85kgの軽量・コンパクトボディ。仕様受光器+ロッドクランプマイゾックスコード220158
VOICE ローテーティングレーザー用 三脚
VOICE¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷寸法(mm)全縮時:920、140/40(脚頭外径/内径)全長(mm)1720質量(kg)約3.2ねじ径5/8 インチ
タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器
タジマツール(TJMデザイン)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか5日以内出荷から31日以内出荷シンプル機能でお求めやすい価格用途測量・土木用水平レベル出し付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
Leica 723385 レーザー測定用ターゲットプレート
Leica¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = ターゲットプレート併用可能製品 = Leicaレーザー測定器Leicaレーザー距離計ターゲットプレート. Leica GZMシリーズターゲットプレートは、Leicaレーザー測定器を使用した測定で併用できる設計です。 Leica GZM26 (RS品番: ; 126-0965 126-0965 )ターゲットプレートは、反射が弱い表面の測定時に役立つ両面仕様です。グレー面は短距離測定時に、茶色面は長距離測定時に使用します。サイズは約210 x 297 mmです。 Leica GZM27 (RS品番: ; 126-0966 126-0966 )は、コーナー用に特化されて設計されたターゲットプレートです。A4プレートサイズは、あらゆる距離での使用に最適です。 Leica GZM30 (RS品番: ; 126-0967 126-0967 )は、フロアの測定に最適なプレートです。しっかりとしたスタンドにより、簡単で快適な操作が可能です。サイズ: 247 x 197 mm
ローテティングレーザーRL-H5A
タジマツール(TJMデザイン)¥179,800~税込¥197,780~1台ほか5日以内出荷から31日以内出荷測量・土木用ローテーティングレーザー用途測量・土木用水平レベル出し本体質量(g)2300光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
レーザーレベル受光器 MJ-RE2
マイゾックス¥23,980税込¥26,3781台当日出荷レーザーレベルMJ-300用受光器です。用途水平出し、造成、基礎の天端出し。材質プラスチック質量(g)180寸法高さ136×幅65×奥行25mm電源9Vアルカリ乾電池精度Hi±1mm Lo±2.5mmオートパワーオフ約7分マイゾックスコード21787201
タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか5日以内出荷から31日以内出荷シンプル機能でお求めやすい価格用途測量・土木用水平レベル出し付属品デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)直径約2~600(TRL-DRCV使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
ローテティングレーザーRL-H5A/LS-100D
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか5日以内出荷から31日以内出荷測量・土木用ローテーティングレーザー用途測量・土木用水平レベル出し本体質量(g)2300光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
レーザーレベルメーター
HANMATEK¥5,698税込¥6,2681式6日以内出荷2ライン自動レベリングで高精度な水平・垂直ライン 2ライン測定モデルのHanmatekレーザーレベルメーターは、自動補正機能で4°±1°の範囲内で正確な水平・垂直ラインを表示します。作業効率を大幅に向上させます。赤・緑ビームの選択可能で視認性に優れる 赤ビームと緑ビームの2種類から選択可能。特に明るい環境下でも視認性が高く、10mまでの水平ラインと5mまでの垂直ラインを鮮明に表示します。IP54防水防塵設計で多様な現場に対応 IP54保護等級を備え、粉塵や水滴から本体をしっかり保護。工事現場や屋外作業でも安心して使用でき、耐久性に優れた設計です。ABS+TPR樹脂ハンドルで快適な把持感 ABS+TPRラバーハンドル採用で、長時間の使用でも手に負担がかかりません。滑りにくく、安定した操作が可能で、作業中のストレスを軽減します。Class 2レーザーで安全に使用可能 IEC/EN60825-1/2007準拠のClass 2レーザーで、出力は1mW未満。安全基準を満たしており、日常的な使用でも安心して活用できます。軽量コンパクト設計で携帯性に優れる サイズは10×9×9cm、重量は0.367kgと軽量で、バッグや工具箱に簡単に収納可能。持ち運びに最適な設計です。CE/FCC/ROHS認証済みで信頼性保証 CE、FCC、RoHS認証を取得しており、品質と安全性が検証されています。国内外での使用に適した信頼性の高い製品です。
自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット
マイゾックス¥169,800税込¥186,7801セット翌日出荷受光器セットD-RE2/D-RCが2個付いたセットです。<30mで±1.75mmの高精度>±12"の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間用途測定範囲600m水平出し、造成、基礎の天端出しに最適付属品専用ケース、取扱説明書、専用球面三脚(LAN2-OD)、本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本、受光器セット(D-RE2/D-RC)2個、受光器用電池(単3アルカリ乾電池)1本質量(kg)約1.96(電池のぞく)測定範囲直径1m~600m電源単アルカリ乾電池4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180精度±12インチ光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±5°(±0.5°)測定範囲(m)直1~600三脚取付ねじW5/8インチ メネジレーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)
レーザーレベル HS-110/100R
ホーシン(HOSHIN)¥169,800税込¥186,7801セット3日以内出荷シンプル&コンパクト。用途土木、建築、測量付属品本体、収納ケース、受光器100R、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-ODトラスコ品番525-6708セット内容HS-110L、受光器100R、三脚HS-OD全長(mm)1710±10電源単1アルカリ乾電池×2精度13″(1.95mm/30m)保護等級IP66自動補正範囲±5°縦(mm)197横(mm)156受光精度1mm/2mmねじ径(inch)5/8インチ全縮(mm)1044±10
レーザーレベル HS-110/100DR
ホーシン(HOSHIN)¥199,800税込¥219,7801セット3日以内出荷デジタル表示タイプの受光器がついたレーザーレベルです。JSIMA(日本測量機器工業会)検査書 発行可(有料)です。用途土木、建築、測量付属品本体、収納ケース、受光器100DR、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-ODトラスコ品番525-6705セット内容HS-110L、受光器100DR、三脚HS-OD全長(mm)【付属三脚】1710+10電源単1アルカリ乾電池×2精度13″(1.95mm/30m)保護等級IP66自動補正範囲±5°縦(mm)197横(mm)156受光精度1mm/2mm/5mm/10mmねじ径(inch)5/8インチ全縮(mm)【付属三脚】1044±10
GRN-440G
STS¥99,980税込¥109,9781台当日出荷連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器。リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属。盗難・火災補償付。(購入から1年間)用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。トラスコ品番664-4667セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10S色グリーン電源リチウムイオンバッテリー精度±1mm/10mサイズ(inch)【三脚取付部】5/8保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー自動補正範囲±3°縦(mm)183横(mm)115制動方式磁気制動方式照射ライン4V4HD動作温度範囲(℃)-10~+40
GRN-410G
STS¥79,980税込¥87,9781台当日出荷連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器。リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属。盗難・火災補償付。(購入から1年間)用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。トラスコ品番664-4688セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10S色グリーン電源リチウムイオンバッテリー精度±1mm/10mサイズ(inch)【三脚取付部】5/8保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー自動補正範囲±3°縦(mm)170横(mm)115制動方式磁気制動方式照射ライン4V1HD動作温度範囲(℃)-10~+40
自動整準レーザーレベル MJ-600
マイゾックス¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷から8日以内出荷<30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間質量(kg)約1.96(電池のぞく)測定範囲直径1m~600m電源単アルカリ乾電池4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180精度±12インチ光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±5°(±0.5°)電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用)測定範囲(m)直1~600三脚取付ねじW5/8インチ メネジ電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用)レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)
ATL-96RGトラッキングベースセット
ムラテックKDS¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)。リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。縦4方向・横全周のレーザー照射が可能です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。付属品リチウムイオン充電池、充電器、単3形アルカリ乾電池×4本、単4形アルカリ乾電池×7本トラスコ品番363-0875セット内容レーザー墨出器:ATL-96RG、受光器:LRV-5RGT、トラッキングベース:TRC-1材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ幅(mm)122色グリーン高さ(mm)206奥行(mm)115電源(V)リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源電源リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー取付部三脚:5/8インチ波長(nm)ライン:515(緑色)、地墨:650(赤色)自動補正範囲約±2.5°縦(mm)206横(mm)122制動方式磁気制動方式受光精度±1.5mm電池寿命アルカリ乾電池:約1.5時間・充電池:約3.5時間レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)ライン幅(mm)約2/5m光出力(mW)1以下照射ライン4方向矩・水平全周動作温度範囲(℃)-10~+40![電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付きLA-S802DG-DTセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941188-230511-02.jpg)
電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付きLA-S802DG-DTセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥229,800税込¥252,7801セット9日以内出荷ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)。フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタトラスコ品番354-7689セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV)、三脚(LA-T182)電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)精度±1.0mm/10m保護等級IP54相当光源可視光半導体レーザ自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140制動方式電子整準ライン幅(mm)2.5mm以下/5m動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)![電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン三脚付きLA-S802DG-Tセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941154-230512-02.jpg)
電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン三脚付きLA-S802DG-Tセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタトラスコ品番351-0564セット内容LA-S802DG、三脚(LA-T182)電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)精度±1.0mm/10m保護等級IP54相当光源可視光半導体レーザ自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140制動方式電子整準ライン幅(mm)2.5mm以下/5m動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
デジタル0セット受光器本体のみ
マイゾックス¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷任意の高さを基準(0位置)に設定することが出来るので、レベルを確認する作業が効率的に行えます。デジタル数値の表示単位は0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mmの5段階切替です。90mmのワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、迅速な作業が可能です。受光センター誘導矢印と100デシレベルの大音量で受光をお知らせします。用途回転レーザー用受光器トラスコ品番225-5346セット内容デジタル0セット受光器(D-RE2)、単3アルカリ乾電池1本、取扱説明書縦(mm)69横(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオン充電池4 充電池・充電器兼ACアダプター
ムラテックKDS¥7,298税込¥8,0281個当日出荷電池残量が分かりやすい電池残量表示付。容量:3350mAhトラスコ品番205-2919縦(mm)59横(mm)74
回転レーザーレベル用受光器
PENTAX¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷質量(g)約257(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池×2本表示受光:液晶(表裏2面)精度(mm)(切り替え)±1/±2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×26×157測定範囲(m)半径0.5~250ブザー音大/小/無(3段階切り替え)防塵・防滴IP54オートパワーオフ約30分(未検出状態の時)気泡管感度3°/2mm検出範囲(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応バックライト有受光角度(°)>±40°
回転レーザーレベル用受光器
PENTAX¥65,980税込¥72,5781台8日以内出荷仕様デジタル質量(g)約301(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池×2本表示受光:液晶(表裏2面)/LED精度(mm)(切り替え)±1/±2/±5/±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×31×161測定範囲(m)半径0.5~300ブザー音大/小/無(3段階切り替え)防塵・防滴IP54保証精度数値表示:約1m~50mオートパワーオフ約30分(未検出状態の時)気泡管感度3°/2mm検出範囲(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応数値表示100mm(センター指標線より±50mm)バックライト有受光角度(°)>±40°
レーザーレベル LL300Nシリーズ
Nikon(ニコン)¥169,800~税込¥186,780~1セット翌々日出荷業界屈指のタフネス、現場の作業効率を上げるレーザレベル。レーザレベル LL300Nは、頑強で扱いやすい、建設工事全般及び小規模マシンコントロールに適用できるレーザレベルです。建設現場で求められる耐環境性能・測定性能・操作性を向上しました。堅牢設計ロータ部分は金属と強化ガラスで頑丈です。IP66の防塵防水設計で、過酷な現場環境でも不具合を起こすことなく、計測ができます。リモコン受光部は360° 4ヵ所。自動整準範囲は5°に拡大。用途中小規模の現場での高さやコンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置。車道や傾斜路などの基本的な勾配作業電源単1アルカリ電池本体寸法(mm)272×195×201本体質量(kg)2.7連続使用時間(時間)約90速度レーザー回線:600rpm測定範囲(m)直径:500(受光器使用時)防塵防水性能(耐水性)IP66、受光器:IP67検出精度受光器:±1mm/±5mm(2段階)精度(mm/m)±15”(±2.25/30)補正機能電子自動整準作動温度(℃)-20~+50自動整準範囲±5°
レーザ受光器
Nikon(ニコン)¥60,980税込¥67,0781台欠品中レーザ受光位置を素早く数値表示する、新しいタイプのレーザ受光器。レーザ光の位置を測定して表示する新しい技術を搭載。クランプを動かすことなく、レーザの位置を数値で素早く表示します。また、127mmのワイドな受光窓はレーザ光を素早く受けることを可能にします。見やすい高輝度のLED、落下に強い頑強なハウジング、測定値を保持するキャプチャー機能。用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。>>高さの確認、基盤の掘削作業、汚水処理槽の掘り起こし、基礎の確認、フーチングの掘り起こし、型枠の設置、路盤材料の確認、コンクリートの敷き均し適合機種LL500、LL300S、LL300N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401寸法(mm)168×76×36高さ(mm)受光可能:127質量(g)270使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3アルカリ電池×2精度(mm)検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階)センサーアンチストロボセンサ:ありクランプC70連続使用時間(時間)60防塵防水性能IP67オートカットオフ復帰時間30分受光幅(mm)127
レーザ受光器
Nikon(ニコン)¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷レベル出しや通り出しに使える「簡単」「多機能」レーザ受光器。正面と背面にある大型LCD画面にオングレード位置からの高さを正確に表示します。また、ワイドな102mm受光窓がビームを素早くキャッチし、アンチストロボセンサが、建設現場の照明等に反応するのを防ぎます。±3.8mmで高さを表示するデジタル画面を搭載。省電力設計:単3電池2本で70時間以上稼働、自動電源オフ機能。用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。型枠や基礎のレベル出し、コンクリートの出来形確認、切りと盛りの測定、鉛直通り出し、掘削深さの確認、内部高さマーク適合機種LL300S、LL300N、LL500、GL412N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401寸法(mm)165×75×35高さ(mm)受光可能:102質量(g)300電源単3アルカリ電池×2検出距離可能範囲:610~900nm精度(mm)検出:1/5(2段階)クランプC45連続使用時間(時間)70防塵防水性能IP67オートカットオフ復帰時間30分受光角度(°)±45(最小)受光幅(mm)102
レーザーレベル LL500シリーズ
Nikon(ニコン)¥259,800~税込¥285,780~1セット5日以内出荷充実の基本性能、堅牢で高い信頼性。LL500は伝統のペンジュラム(ワイヤハング・エアダンプ)方式のコンペンセーターを採用。世界中で10万台を超える圧倒的な実績と信頼性を誇る、レーザレベルのスタンダードとも言えるベストセラー機。ダイヤモンドカッティングされたアルミニウム製ペンタミラーの採用は、転倒等に対する耐衝撃性をより一層向上させ、現場の過酷な温度変化にも常に安定したレーザ基準面を提供。LL500は直径500mの使用範囲で、自動補正されたレーザ基準面を出すことができます。どんな現場でも簡単に設置でき、2人で行う測量作業をたった1人ですることができます。さらに複数 の受光機を使用して基準面を設置することもできます。また、LL500は、標準セットのHL700 受光器の他にCR600(別売付属品)で使用することができます。用途高さ、コンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置。車道や傾斜路などの簡易勾配作業電源単1アルカリ電池×4本体寸法(mm)272×190×190本体質量(kg)3.6精度(mm)受光器・検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階)連続使用時間(時間)約175自動補正範囲±11分測定範囲(m)直径:500(受光器使用時)防塵防水性能耐水性:IP54、受光器:IP67精度(mm/m)±10”(±1.5/30)補正機能マニュアル整準(ワイヤーハング、エアーダンプ)作動温度(℃)-20~+50
レーザーレベル TK-300
テクノ販売¥109,800~税込¥120,780~1セット翌々日出荷水平専用、直径300m!高精度スタンダードレーザーレベル。気泡を合わせるだけの標準タイプ、安心傾斜センサー付。高精度受光器 LR-2 付き。用途水平基準出し作業に電源単2アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)157×162×247本体質量(kg)約2.5連続使用時間(時間)約60自動補正範囲±5°測定範囲(m)直径300耐水性IP54相当精度(mm/m)±15”(±2.25/30)動作温度範囲(℃)-10~50
TRL用受光器スタンダードタイプ
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷TRL用スタンダード受光器用途タジマローテーティングレーザー用スタンダード受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)157×70×26電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)76 (センター指標線より ±38mm)使用範囲(m)半径約1~250アズワン品番64-8735-93使用時間(時間)約24
TRL用受光器ホルダー
タジマツール(TJMデザイン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷TRL用受光器ホルダー用途タジマローテーティングレーザー受光器用ホルダー材質ナイロン外形寸法(mm)縦75×横160×奥74本体質量(g)160アズワン品番64-8735-95
TRL用受光器デジタルタイプ
タジマツール(TJMデザイン)¥40,980税込¥45,0781台当日出荷TRL用デジタル受光器用途タジマローテーティングレーザー用デジタル受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2/±5/±10電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)127(センター指標線より -61mm~+66mm)使用範囲(m)半径約1~300アズワン品番64-8736-01使用時間(時間)約24数値表示100mm (センター指標線より ±50mm)
SKF TKBA 40 レーザー調整ツール 赤
SKF(日本エスケイエフ)¥439,800税込¥483,7801個7日以内出荷仕様レベリング精度 = 0.02° (Angular), 0.5 mm (offset)作業環境 = アウトドアアライメントレベル = ありレーザークラス = Class 2レーザー色 = 赤バッテリタイプ = 単四電池電池寿命 = 20時間電源 = 電池寸法 = 70 x 74 x 61 (Tx) mm, 96 x 74 x 61 (Rx) mm重量 = 1.3kgライン精度 = 3 m @ 2 m高さ = 61mm動作温度 Max = +40℃SKF - TKBAレーザーベルトアライメント工具. ドライブベルトとプーリーのミスアライメントは、ノイズ、振動、ベアリング及びプーリーの摩耗の大きな原因となり、ベアリングの早すぎる故障や大きな損失となる機械のダウンタイムにつながります。 SKFのレーザーベルト芯出し装置では、従来の方法より素早く正確に芯出しを行えます。 ベアリング寿命の向上、ノイズや振動の軽減、プーリー及び飛ルトの摩耗の最小化などさまざまな効果があります。 1台の装置ですべてのベルトドライブの芯出しを調節できます。. 特長と利点:. 強力磁石で素早く簡単に取り付け 張力と芯出しの同時調節が容易に. TKBA 10 ; TKBA 20. TKBA 10及びTBKA 20シリーズのベルトアライメント工具は、プーリー及びスプロケット用の高速高精度レーザーアライメント工具です。 強力な磁石でプーリーの側面をしっかりと固定し、トランスミッタがレシーバ(反対側のプーリーに取り付け)に向けて直線を投影します。 反射ユニットの各種の基準線で、ベルトのオフセットやミスアライメントが一目で分かります。 発信ユニットに反射された基準線は、2つのプーリー間の水平角度のミスアライメントを示します。. Vベルト、リブベルト、チェーンスプロケットを備えたほとんどの機械に使用可能 TKBA 10は赤色レーザーを使用し、最大3 mまでの距離まで使用可能 TKBA 20は緑色高可視レーザーを使用し、最大6 mまでの距離まで使用可能、さらに晴天下の屋外でも使用可能 頑丈なアルミ製ハウジングが、芯出し調整中の安定性と正確性を確保. TKBA 40. TBKA 40レーザーベルト芯出し装置は、プーリーの側面ではなくV字溝を揃えるため、垂直 / 水平方向、及び平行ベルトのアライメントを最も正確に調整できます。 溝アライメントでは、面や幅の異なるプーリーのアライメントも自信を持って調整できます。 Vガイドを使用して磁石でプーリーに取り付けるため、正確な位置に取り付けられます。. アライメントプロセスを単純化する三次元ターゲットエリア 幅広いVベルトプーリーのアライメントを容易にするVガイド Vベルトプーリーの面ではなく溝に対するアライメント 最大動作距離: 6 m
スタンレー 1-77-201 レーザーレベル 三脚
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ 三脚併用可能製品 レーザー測定器最大高さ 119cm最小高さ 44cmStanley 1-77-201 三脚. Stanley の高品質アルミ製レーザー水平三脚をご紹介します。軽量かつ頑丈な三脚により、レーザーレベル計や、 1/4 インチねじ取り付けに対応するその他の機器を確実に保持できます。チルト式なべ頭により、最大限の汎用性とてこ作用で高さ調節が可能で、正確なセットアップを保証します。伸縮式の脚により、この三脚は保管や運搬が簡単です。Stanley 1-77-201 は、業務用測定デバイスを取り付けるための頑丈で軽量の精密な三脚をお探しのあらゆるプロフェッショナルに最適です。. 代表的用途:. 伸縮式の脚とレバー操作式のセンターポールにより、高さを 44 cm から 119 cm まで調節できます 軽量アルミニウム構造 強力なチルトパンヘッドにより、幅広い用途に対応 標準サイズの 1/4 インチ及び 5/8 インチねじにより、カメラ、距離計レーザーレベル計などのさまざまな機器を取り付けることができ ます。 気泡水準器内蔵 ロック可能な脚 頑丈なプラスチック製クリップと構造部品. 代表的用途:. レーザーレベル計用アクセサリは、レーザーレベル計を使用するためのツールです。レーザーレベル計は、壁や床などの表面にレーザービームを投影して、目に見える完全な直線を作成するためのツールです。三脚により、従来の水準器は不要で、両手を自由に動かすことができます。 レーザーレベル計とアクセサリの一般的な用途: 建設業 土木工事専門職 コンクリートとアスファルトの作業 採点 造園 調査 家庭での DIY 用途. よくある質問:. ;i>この三脚はすべてのレーザーレベル計で使用できますか? ;/i> はい。この三脚は、あらゆる 1/4 インチねじ取り付け式レーザー水平器、距離計などに対応しています ;i>最大高さはいくつですか? ;/i> この三脚の最大高は 119cm です。
Leica Corner Target Plate レーザー測定用ターゲットプレート
Leica¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ターゲットプレート併用可能製品 = Leicaレーザー測定器Leicaレーザー距離計ターゲットプレート. Leica GZMシリーズターゲットプレートは、Leicaレーザー測定器を使用した測定で併用できる設計です。 Leica GZM26 (RS品番: ; 126-0965 126-0965 )ターゲットプレートは、反射が弱い表面の測定時に役立つ両面仕様です。グレー面は短距離測定時に、茶色面は長距離測定時に使用します。サイズは約210 x 297 mmです。 Leica GZM27 (RS品番: ; 126-0966 126-0966 )は、コーナー用に特化されて設計されたターゲットプレートです。A4プレートサイズは、あらゆる距離での使用に最適です。 Leica GZM30 (RS品番: ; 126-0967 126-0967 )は、フロアの測定に最適なプレートです。しっかりとしたスタンドにより、簡単で快適な操作が可能です。サイズ: 247 x 197 mm
ローテーティングレーザー
BOSCH(ボッシュ)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷ローテティングレーザー。屋内で優れた視認性を実現。視認性の良い緑色のレーザーラインを採用:赤色のラインより視認性が最大4倍向上。8%(±5°)の自動セルフレベリングにより、水平モードと垂直モードのどちらでもセットアップがカンタン。(オン/オフ切り替え可能な)自動衝撃警告機能により、振動や衝撃があってもレベリングエラーを防止。リモコン RC1、受光器 LR1G が標準付属。用途水平垂直基準出し作業付属品受信器(LR 1G Professional)、リモコン(RC1 Professional)、ウォールマウント(WM 4 Professional)、受光器ホルダー質量(kg)1.8電源1.2V HR20 (D) (9Ah)×2、単1アルカリ電池×2連続使用時間(時間)最大20(ニッケル水素電池)機能自動補正時間:15秒光源レーザーダイオード波長(nm)532自動補正範囲± 5°(8%)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600測定範囲(m)100防塵防水性能IP54レーザークラス3R精度(mm/m)探知:±0.1使用範囲(m)受光器使用時:300(直径)/受光器なし:100(直径)レーザー光色緑レーザー出力(mW)5
ローテティングレーザーRL-H5A充電池仕様
タジマツール(TJMデザイン)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか5日以内出荷から31日以内出荷測量・土木用ローテーティングレーザー用途測量・土木用水平レベル出し電源Ni-MHバッテリーパック BT-79Q本体質量(g)2500光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
レベラー
マイゾックス¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷三本足でエアメーター本体の固定が安定。 エアメーターを水平な状態にして使用しやすい。 アルミ製用途エアメーターの安定固定適合エアメーター用マイゾックスコード211769
回転レーザーレベル(三脚付)
アックスブレーン¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷置くだけでOK!完全自動整準回転レ-ザ-レベル。高精度±0.38mm/10m 直径600mの広範囲で使用可能。他の業者のレ-ザ-が区別出来るレ-ザ-遮断機能付き。防水、防塵IP56!現場での微震動で停止しない、耐震動モ-ド付。レ-ザ-照射部分にほとんど切れ目がなく360度のどの位置からもレ-ザ-をキャッチするシ-ムレスレ-ザ-。用途屋内、屋外兼用、回転レ-ザ-。寸法(mm)(本体)140×140×187、(受光器)159×82×28、(リモコン)190×60×26質量(kg)本体1.95 受光器 0.25 リモコン 0.15電源(本体)アルカリ単三×6本、(受光器・リモコン)9V乾電池×1本光源635nm赤色半導体レ-ザ-
勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600
STS¥279,800税込¥307,7801台当日出荷水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。リモコンは双方向通信により本体より離れた場所からでも勾配設定や確認ができます。(約100m)電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAYです。盗難・火災保険付です。(購入から1年間)振動による測定ミスを防ぐセフティーモードと振動のある現場で作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています用途土木、建築、測量付属品レーザーレベル、受光器、充電池、三脚、リモコントラスコ品番410-6661質量(kg)3.4電源単1アルカリ乾電池×3本又は付属の充電電池精度水平±10°保護等級IP56(容器)自動補正範囲±8°縦(mm)248横(mm)235測定範囲(m)直径600
縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10
STS¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。付属品レーザーレベル、受光器、リモコントラスコ品番456-6106質量(kg)2電源単2アルカリ乾電池×4本(付属)精度±10秒保護等級IP66相当自動補正範囲±5°縦(mm)188横(mm)178





















![電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付きLA-S802DG-DTセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941188-230511-02.jpg)
![電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン三脚付きLA-S802DG-Tセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941154-230512-02.jpg)