絞り込み
測定範囲(m)
- 150(1)
ブランド
- テクノ販売
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- マイゾックス(6)
- Nikon(ニコン)(4)
- STS(4)
- ムラテックKDS(2)
- VOICE(2)
- Leica(2)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- PENTAX(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- アックスブレーン(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- シンワ測定(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- HANMATEK(1)
特価
「測定範囲(m)」から絞り込む
150(1)

レーザーレベル TK-300
テクノ販売¥109,800~税込¥120,780~1セット翌々日出荷水平専用、直径300m!高精度スタンダードレーザーレベル。気泡を合わせるだけの標準タイプ、安心傾斜センサー付。高精度受光器 LR-2 付き。用途水平基準出し作業に電源単2アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)157×162×247本体質量(kg)約2.5連続使用時間(時間)約60自動補正範囲±5°測定範囲(m)直径300耐水性IP54相当精度(mm/m)±15”(±2.25/30)動作温度範囲(℃)-10~50