絞り込み
高さ(m)
- 0.5~1.0未満(1)
- 1.0~1.5未満(3)
- 1.5~2.0未満(16)
- 2.0~2.5未満(1)
- 3.0~3.5未満(1)
ブランド
- STS
- モノタロウ(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(102)
- 大平産業(34)
- マイゾックス(31)
- シンワ測定(9)
- ムラテックKDS(8)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](8)
- 江崎機械工業(6)
- アックスブレーン(3)
- エスコ(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- マキタ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- Y'sGOD(2)
- 光明理化(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マイト工業株式会社(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(1)
1.0~1.5未満(3)
1.5~2.0未満(16)
2.0~2.5未満(1)
3.0~3.5未満(1)

レーザ用エレベーター三脚 EL-CM
STS(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。使用高さ(mm)470~1230ねじ径5/8インチトラスコ品番327-4080質量(kg)0.97
測量器用三脚 STS-OT 平面Φ35mm
STS(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷全長(mm)1700定芯桿35mmトラスコ品番246-5698質量(kg)4.2ねじ径(mm)35縮長(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70脚頭形状平面
ミニエレベーター三脚
STS(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。ねじ径5/8インチ付属品ナイロン袋材質アルミ合金
アルミ短三脚
STS¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から3日以内出荷通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。 角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。用途工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに材質アルミ合金
プリズム三脚 PT-150J
STS(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)全長(mm)1280全縮(mm)800セット内容ナイロンケース材質アルミ質量(kg)1.2
測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ
STS(5件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です全長(mm)1700全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2583質量(kg)4.2色イエロー
測量用三脚 STS-YT平面
STS(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です全長(mm)1700全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70仕様脚頭形状:平面定芯桿径:35mmトラスコ品番807-2582質量(kg)4.2色イエロー
エレベーター三脚 ELT-CS
STS¥28,980税込¥31,8781個当日出荷一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!全長1700定芯桿5/8インチトラスコ品番807-2478質量(kg)5.6全縮(mm)960昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330脚頭形状平面
3mロングエレベーター三脚 EL-3L
STS¥29,980税込¥32,9781個当日出荷室内高所での墨出し、軽天レベル出しに 内装工事、設備工事、各仕上げ工事に 延長ポールを使用し、最大伸長約3m取付ネジ径5/8インチトラスコ品番807-2629セット内容三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック全長(mm)2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)質量(kg)3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)全縮(mm)750昇降幅(mm)388(エレベーター)脚頭形状54mmΦ
プリズム三脚 スーパーアームきりん
STS¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ピンポール(Φ8~10)、プリズムポール(Φ28~30)のクリップ付。 アーム部は前後伸縮、上下移動、360度横回転。 クリップ部は上下回転、360度横回転。 クリップに挟んだポールの気泡を合わせたあと、ポールを360度回転可。そのままプリズムを機械に向けられます。 脚部はひねるだけで任意の位置で固定可。全長(mm)1250全縮(mm)800トラスコ品番807-2519質量(kg)1.5
カーボン三脚
STS¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷・優れた安定性と軽量性を備えた高強度カーボンファイバー製三脚。・【標準付属品】本体・脚頭カバー・六角レンチ・開き防止バンド全長(mm)1790質量(kg)6.2色(本体)ブラック全縮(mm)1150定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/68脚頭形状平面
スキャナー用エレベーター三脚
STS¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷・開脚角度が大きく抜群の安定感。・三脚のプロフェッショナルメーカー『SLIK』別注三脚 (日本製)。・エレベーター機構にクランク式を採用、取付機器の高さの微調整が可能。・荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限のある狭い場所で、より安定した設置が可能。・ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。・不安定な設置面でも、しっかり固定ができる可変タイプの石突スパイクを標準搭載。・【標準付属品】本体・専用収納ケース・水準器(RS-40B)用途・耐荷重20Kgでレーザースキャナーに最適。・レーザー墨出器にも使用可能全長(mm)1650質量(kg)2.9接続ねじ5/8インチ最大積載量(kg)20使用時寸法(mm)(約)最大:1390/全縮:675全縮(mm)835昇降幅(mm)265径(mm)脚頭形状:平面Φ69
アルミ三脚
STS¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷測量用三脚です。丈夫で軽いアルミ製です。用途土木、建築、測量。仕様球面脚頭材質アルミ製全長(mm)1710径(inch)【定心桿】5/8inch
アルミ三脚 STS-OT-A
STS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です全長(mm)1700全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70仕様脚頭形状:平面定芯桿径:35mmトラスコ品番807-2475質量(kg)4.2色オレンジ
アルミ三脚 STS-OL-A
STS¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です全長(mm)1700全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2474質量(kg)4.2色オレンジ
アルミ三脚 STS-OD-A
STS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です全長(mm)1710全縮(mm)1040脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ50仕様脚頭形状:球面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2473質量(kg)4.2色オレンジ
測量用三脚 STS-YD球面5/8インチ
STS¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です全長(mm)1710全縮(mm)1040脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ50仕様脚頭形状:球面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2581質量(kg)4.2色イエロー
レーザ用エレベーター三脚 EL-CL
STS¥9,998税込¥10,9981個当日出荷2WAY石突 地面ではスパイクでしっかり固定、床面ではゴム脚でキズをつけません。用途墨出し用エレベーター三脚 各種墨出し、設備工事での位置決めに全長(mm)1735全縮(mm)595仕様エレベーター昇降幅:300mm取付ネジ径:5/8インチ脚頭サイズ:Φ55mmトラスコ品番472-2868質量(kg)1.6
エレベーター三脚 ELT-CSG
STS¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!全長1740定芯桿5/8インチトラスコ品番807-2479質量(kg)5.6全縮(mm)960昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330脚頭形状平面
エレベーター三脚 ロング
STS¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 2WAY石突を採用 (ELT-310S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに全長(mm)3180質量(kg)8接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)1325昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560脚頭形状平面
エレベーター三脚
STS¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 強固な石突 (ELT-150S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに全長(mm)1560質量(kg)6接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)925昇降幅(mm)エレベーター:300脚頭形状平面