絞り込み
ブランド
- マイゾックス(262)
- STS(55)
- マール社(39)
- テクロック(31)
- 大平産業(29)
- シンワ測定(15)
- ムラテックKDS(14)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](14)
- マイト工業株式会社(13)
- FSC藤原産業(12)
- エスコ(11)
- タジマツール(TJMデザイン)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 小林クリエイト(8)
- 仙台銘板(5)
- ピカマーカー(5)
- TESA[測定用品](4)
- TRUSCO(3)
- ライカ ジオシステムズ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アンカースケール(グラウンドアンカー工に・配置誤差測定)
FSC藤原産業¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷グラウンドアンカー工における配置誤差の測定、頭部位置の管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。サイズ□300
シームレスパッカー
FSC藤原産業¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から翌日出荷グラウンドアンカー・ロックボルト施工に適した製品で、内部にセメントを充填して使用します。グラウトジャケットに比べて高い強度を備えており、しっかりとした保持性能を発揮します。一方で伸縮性は控えめなため、強度重視の施工用途に適しています。
検診ロール 370mm×36m ミシン目あり
カネモ商事¥1,198税込¥1,3181本5日以内出荷使いやすいロール状ミシン目入枕カバーなど多用途材質クレープ紙30g裏面ラミネート10μ色白寸法(幅Wmm×長さLm)370×36 (300mmミシン目)アズワン品番68-9517-35
プリズムポールアダプター(Z-220付属品)
マイゾックス¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷底部は5/8インチになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。上部がM6ネジになっており、9mmピンポール/DMP-M6石突の取り付けが可能。型式MAG50寸法(mm)上部:Φ9×60、M6オネジ×10下部5/8インチメネジ
ポールフィックスⅢ
マイゾックス¥6,698税込¥7,3681個当日出荷スタッフ目盛の任意の位置にピンポールを固定できます。付属のピンポール以外でも使用可能。ピンポールの抜け止めストッパー付。その他3m~7mまでの全てのアルミスタッフセット内容本体、専用ピンポール(30cm)、ピンポールストッパー、ピンポール固定キャップ質量(g)81サイズ(mm)127×66×25
ポールセット用ケース
マイゾックス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷まとめて持ち運び作業効率アップ適合RTKポール 2.6m:RCP-260、バイポッド 180cm:BIP-180サイズ(mm)1,700×300
360°再帰反射プリズム
マイゾックス¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷360°どこからでも視準可能。Φ9mmピンポールに取付可能。Φ32mmの単管にも取付可能。動態変位観測にも最適。セット内容プリズム本体3個、インサートナット3個、Oリング6個質量(g)33サイズ(mm)Φ36×H66プリズム定数(mm)18/-18
定点観測用ロックプリズム
マイゾックス¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷背面にあるM18の取付ネジを板金等に取り付け、六角ナットでさらに固定。付属品■M18六角ナット、■レンズキャップサイズプリズム:1.5インチ質量(g)約210取付ねじM18 P1.0サイズ(mm)Φ47×44プリズム定数(mm)-17
落下防止用シリコンCAP 3個入り
祥碩堂¥629税込¥6921パック4日以内出荷祥碩堂建築用シャープペンシル2.0mmの芯削りキャップ専用の落下防止用シリコンCAP。用途キャップが外れても紛失しない。6色展開でお好きな色が選べます。質量(g)12長さ(cm)3.8
Xグリップセット
マイゾックス¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷強力ながら手軽な着脱。内部のバネがクランプ幅を自動的に調整。テザーでより安心。テザー( 固定用ゴム) を併用することでより脱落の恐れを軽減。付属品テザー(固定用ゴム)寸法(mm)約145×65×240質量(g)約350対応機種横幅:約45~114mm、厚さ:約22mm以内対象【固定対象】ポール:Φ16~36mm
吸盤型車載ホルダーToughSpider
マイゾックス¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷振動試験50Hz をクリアした保持力で、建機の振動を受けても脱落しづらい設計。給電しながらの使用も可能。レバー式吸盤でガッチリ固定付属品スペーサースポンジ×4個寸法(mm)約280×210×270質量(kg)約1.12
MASTER-SET配管用
ピカマーカー¥8,498税込¥9,3481箱当日出荷配管工、タイル工、電気工、金属工、鍵前屋向けのマーキングセットです。ベルクロファスナーとセーフティキャッチ付きです。引き出し式吊り下げ機能付きです。用途ガラス、タイル、濡れたゴム、ゴム、金属、プラスチック、レンガなどあらゆる材料のマーキングに。トラスコ品番666-4623セット内容Picaドライ:3030黒(2B)、Picaインクブラック:15046、替え芯 ドライマルチユース黒鉛芯2B:4030、ドライウォータープルーフカラーミックス:4040、Picaバイザーレッド:99040、Picaクラシック インスタント・ホワイト・ペン:53252色黒/赤/青/白
精密木脚
STS¥32,980税込¥36,2781本7日以内出荷精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群全長1790mm質量(kg)7.8内径(Φmm)脚頭:68外径(Φmm)脚頭:160全縮(mm)1100脚頭形状平面
ピンポール用スライドグリップ Takt
マイゾックス¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷固定位置が自由自在なスライドタイプ。プリズムを地面に接触させないプレート型二脚。握り心地にこだわったスポンジグリップ。約240gの軽量設計。マイゾックス製 クランプ式ホルダーに対応セット内容グリップ部+アダプター部、プレート型二脚、取扱説明書質量(g)約240グリップ部(mm)200×35寸法(mm×Φ)235×35(スタンド部除く)
ガス用レベルマーク
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。用途ガス用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂、【銘板】反射板(3M580)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
水道用レベルマーク
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。用途水道用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂、【銘板】反射板(3M580)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
タジマ GNSS用スマートフォンホルダー
タジマツール(TJMデザイン)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷タジマGNSS用スマホホルダー。タジマGNSS操作用スマートフォンを専用RTKポールに固定できます。挟み込み方式でスマートフォンの幅広い機種に対応します。ホルダー部の4隅に保護ラバーが付き、スマートフォンを保護します。ホルダーの位置をポールの右側、左側のどちらにも切り替え可能。可動部はボールジョイント式で画面の角度も自由自在です用途タジマGNSS・RTKポールにスマートフォンを固定できます適合機種TGN-RTKP22寸法(mm)110×160×90本体質量(g)325適合寸法(mm)【対応端末】縦:約125~174、幅:約78以内、厚さ:約15以内適合ポール径(Φmm)16~36
タジマGNSS用バイポッド
タジマツール(TJMデザイン)¥31,980税込¥35,1781本5日以内出荷タジマGNSS・RKTポールに取り付けて使用。脚上端にあるボタンを押して長さを調整。ポールの円形気泡管を見ながら垂直に設置。専用ケースにはポールにバイポッドを取り付けたまま収納用途タジマGNSS(TGN-V20T)・RKTポール(TGN-RTKP22)に取り付けて使用材質本体 アルミ/石突 鉄全長(mm)1540直径(Φmm)1段目:24、 2段目:20質量(g)1800全縮(mm)1060
石突サポート
マイゾックス¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷面取りされた場所でも安定した設置が可能に。 位置決め用溝付きで設置が簡単。用途角・面取りされた場所での設置に材質本体:アルミ、ネジ:ステンレス寸法(mm)22×65×40質量(g)約51適合ポール径(Φmm)9(ピンポール)
ポール用アシスト三脚TRILEGGER
マイゾックス¥34,980税込¥38,4781個欠品中安定感抜群のアシスト三脚 TRILEGGER 軽量ながら3本の脚で安定度を向上。 1脚(補助脚)はネジによる微調が可能。付属品専用ケース材質アルミニウム全長(mm)1858質量(kg)2.8全縮(mm)1135適合ポール径(Φmm)21~38
センタースタッフ
マイゾックス¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷左右を同じ長さに調整し、中心位置を求めることが可能。 ミニ(コンパクト)シールド1,000mm~1,300mmに対応。 マグネット式気泡管(付属)。 オプションの反射シートを貼り付けることでトータルステーションでの測距が可能に。用途ミニシールド工法、掘削機の方向確認に質量(g)約800全縮(mm)900伸縮サイズ(mm)350(片側)全伸(mm)1500
ノートPC用ホルダー
マイゾックス¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷簡単取り付けで作業性アップ 強力なバネでガッチリと固定。 スプリングクランプで脱着も簡単。 大型コーナーガード付のタフブックも固定可能。適合機種ノートパソコン/タブレット 10~16インチ適合寸法(mm)縦130以上、横254~406、厚さ12.7~44.5
タフブックホルダー
マイゾックス¥29,980税込¥32,9781個当日出荷左右スライドで画面とプリズム気泡管が同時に見える デバイスとポールを片手で持ち運び可能。 端末が左右にスライドし、角度調整可能。 COV69、COV9併用時、6mm、9mmΦのピンポールにも装着可能。 大容量バッテリー搭載モデルにも対応。寸法(mm)約165×126×151質量(g)約335適合ポール径(Φmm)16~36、(COV69、COV9使用時)6、9
ユニバーサルコントローラークランプ
マイゾックス¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷対象を選ばないユニバーサルタイプ用途GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー適合機種タフパッド4.7インチ、タフパッド5インチ、FC-500/FC-250、SHC-500寸法(mm)215×110×45質量(g)340適合幅(mm)約67~110適合厚さ(mm)約55以下適合ポール径(Φmm)28~33
境界標示ピンセット
ケーエム工業¥849税込¥9341個当日出荷ステンレス製のため、変形、錆びなどによる劣化を軽減します。コンパクトなので持ち運びも便利です。用途境界の明示用。付属品標示盤、ピン、ピントラスコ品番250-3037材質標示盤:SUS316(粉末合金)、ピン:SUS304、表示部:ポリカーボネート長さ(mm)32.5厚さ(mm)5縦(mm)28横(mm)28
コンパクトプリズム パチプリ2
マイゾックス¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。 プリズム背部からプリズム高の確認が可能。 0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。 壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。 従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。 構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。付属品水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ寸法(mm)約50×32.8×27.6角度(°)チルト:仰角34°/俯角21°本体質量(g)約26.5オフセット0mm適合ポール径(Φmm)9プリズム径(inch)0.7(約18mm)













































![反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04435230-260914-02.jpg)