絞り込み
ブランド
- マイゾックス(262)
- STS(55)
- マール社(39)
- テクロック(31)
- 大平産業(29)
- シンワ測定(15)
- ムラテックKDS(14)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](14)
- マイト工業株式会社(13)
- FSC藤原産業(12)
- エスコ(11)
- タジマツール(TJMデザイン)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 小林クリエイト(8)
- 仙台銘板(5)
- ピカマーカー(5)
- TESA[測定用品](4)
- TRUSCO(3)
- ライカ ジオシステムズ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Pロート部品 ロート本体のみ
FSC藤原産業¥34,980税込¥38,4781台当日出荷・Pロートのロート本体です。・流下試験装置(P漏斗)を用いて行う注入モルタルの流動性試験装置です。 また、粘着性の少ないペーストの流動性の測定にも使用されます。質量(kg)約1.9容量(mL)1725高さ(mm)192内径(mm)【上端】178【下端】13寸法(内径Φ×長さL)(mm)【流出管】13×38
鉄筋ピッチマーカー
HANDY KING¥698税込¥7681袋(10個)5日以内出荷見やすく確認しやすい!。配筋ピッチ(縦横ピッチ)の間隔撮影に!。鉄筋径の色分けに!蛍光色で遠くからでもはっきりと見え、確認できます!用途記録写真用全長(mm)50
記録紙 B956KK100-12T(B9565AW-T)10冊入
小林クリエイト¥22,980税込¥25,2781箱(10冊)9日以内出荷計測用折畳。計測用再生紙を使用しております。適合印刷巾(mm):100トラスコ品番524-5564適合機種μR10000、μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)113.5品名B956KK100-12T長さ(m)16.2目盛(mm)0~100対応時間数字:なし分割数(等分)100
記録紙 100-050-0100-1(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入
小林クリエイト¥11,980税込¥13,1781箱(10冊)9日以内出荷計測用折畳。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。適合印刷巾(mm):100トラスコ品番523-7578適合機種SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)113.5品名100-050-0100-1長さ(m)16.2目盛(mm)0~100対応時間数字:1~24時間送り:20mm/h分割数(等分)50
ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器)
FSC藤原産業¥369,800~税込¥406,780~1式翌日出荷ワイヤーの引き出し量によって、機械装置の移動距離を高精度に計測。 デジタルカウンタにより、移動量をリアルタイムでデジタル表示できます。 本装置は、高精度なストローク検出を実現し、装置の取り付け位置にも柔軟に対応。限られたスペースや複雑な機構にも設置可能で、幅広い産業用途に対応します。 最大7m離れた場所からの計測にも対応し、現場での使いやすさを追求しました。 本体には可動式ローラーを搭載しており、さまざまな角度での設置に柔軟に対応。さらに、マグネットタイプと単管取付けタイプを一体化した構造で、工具を使わずにスムーズな取り付け・取り外しが可能です。 作業者が計測器から離れた位置にいても、計測データをリアルタイムで確認できるため、作業効率と安全性が大幅に向上します。 防滴仕様(IP52相当)により、雨天時の作業でも安心してご使用いただけます。質量(kg)-電源カウンター:100V消費電力70mA
システマティック三脚
マイゾックス¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷開脚角度を変更する際に引き出すセレクターを大きくすることで、使用時の操作感が向上。寸法(mm)全縮時:600全長(mm)1560質量(kg)2.82耐荷重(kg)40素材(本体)カーボンファイバー
BLK360/X7用ベース
マイゾックス¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)。延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
ハンドプラスボード・ボード単体
マイゾックス¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)。ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)。ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダー付。セット内容ボード1枚 、スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)、ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)、ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。、4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。、便利なマーカーホルダー付。寸法(mm)ボード:W152×H107質量(g)約140シャフト寸法(mm)伸縮:215~625
追尾用360°プリズム REVO360
マイゾックス¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム適合水準器:46′/2mm(PC-40L)、視準可能範囲:H:360° V:±25°セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書質量(g)約120取付ねじM6オネジ(上部・下部)サイズ(mm)46×46×74径(mm)プリズム:17プリズム高(mm)25プリズム定数(mm)-4.4
ベースホルダー
マイゾックス¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)。延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
RTC360用ベース
マイゾックス¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)。延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
スキャナ用エレベーター三脚
マイゾックス¥489,800税込¥538,7801個翌々日出荷上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)。延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)付属品■延長ポール4本、■ドライバー、■エレベータハンドル、■キャリングケース、質量(kg)積載可能:20、8.5(延長ポール1本含む)サイズ(cm)縮小時:130寸法(m)6.3m、下方向4.9(脚頭より)方向延伸長:上方向素材(本体)アルミ
ガラス繊維レッドロープ100M
マイゾックス¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷水流抵抗の少ないグラスファイバー製。細くても丈夫。ナス環付。タイプ本体/100m目盛赤1m毎、黒50cm毎ロープ径(Φmm)Φ5素材(本体)ガラス繊維標準張力(N)20
ポリグラス検測桿AK型
マイゾックス¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷ポリグラス検測桿【AK型】。樹高測定や河川林野などの測量に最適。20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)。※ケーブルピンチ取り付け可能。付属品■ケース付寸法(mm)全縮時:1100質量(kg)0.75サイズ8m8段目盛赤白20cm適合ジョイントテーパー先端金具プラスチックキャップ(固定)
定点観測用測点マーカー 10本
マイゾックス¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。ねじ上部:M8 メネジ、アンカーサイズ(mm)Φ30×40













































![反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04435230-260914-02.jpg)