絞り込み
ブランド
- マイゾックス(263)
- STS(55)
- マール社(39)
- テクロック(31)
- 大平産業(29)
- シンワ測定(15)
- ムラテックKDS(14)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](14)
- マイト工業株式会社(13)
- FSC藤原産業(12)
- エスコ(11)
- タジマツール(TJMデザイン)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 小林クリエイト(8)
- 仙台銘板(5)
- ピカマーカー(5)
- TESA[測定用品](4)
- TRUSCO(3)
- ライカ ジオシステムズ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バイポッド 148cm
マイゾックス¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷上部にあるボタンで脚部の長さ調整。ポールの気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをセットしたまま移動可能。付属品専用ケース(BIP-180-C/BIP-148-C)寸法(mm)全縮時:890全長(mm)1480質量(kg)1.85ポール径(Φmm)21~38素材(本体)アルミ
RTKポール用コンパス
マイゾックス¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷マジックテープ採用で、あらゆるサイズ径のポールに取付可能。適合適応ポール:全てのRTKポール質量(g)51径(Φmm)コンパス:20サイズ(mm)41×31×87
ランドレッグ・短脚
マイゾックス¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群。寸法(mm)全縮時:550全長(mm)745質量(kg)3.1色(本体)オレンジ素材(本体)アルミ径(mm)Φ160/66(平面脚頭外径/内)
K式ピンポールプリズム Ⅱ型
マイゾックス¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷オフセット0mmでスライド可能セット内容本体 石突(26mm) 枠 40cmポール4本 15cmポール アタッチメント(ネジ径M6.5/8インチ) 専用クッションケース
精密軽量木脚
マイゾックス¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷上部のボタンで脚部の長さを調整。気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをバイポッドに設置したまま。移動可能でRTK測量に最適。付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カバー寸法(mm)全縮時:1014全長(mm)1662質量(kg)5.2色(本体)マイゾックスレッド素材(本体)木製径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
ハンドプラスボード・ラージボード単体
マイゾックス¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷文字、図が書きやすく写真写りが良い。5段階伸縮シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。便利なマーカーホルダー付。スチール製のためマグネットシートが使用可能。(表面のみ)寸法(mm)ボード:W182×H132質量(g)240シャフト寸法(mm)伸縮:190×630
逆目盛検測桿AT型
マイゾックス¥109,800税込¥120,7801個欠品中逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】。トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。付属品■ケース付寸法(mm)全縮時:1160質量(kg)4.7サイズ20m20段目盛1cm適合ジョイントテーパー先端金具T型(取替可能)
定点観測用プリズム2.5インチベースキット
マイゾックス¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷プリズムチルトによる角度誤差発生を抑えた設計。付属品アンカーボルト Φ14×70mm 59g質量(g)610取付ねじM10(オネジ)プリズム径(inch)2.5インチプリズム高(mm)60(板底)プリズム定数(mm)-41
精密軽量木脚
マイゾックス¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷移動時の負担を軽減する軽量化を実現。木製ならではの精密性を確保。ねじれ・振動に強い安定性を強化。付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カ寸法(mm)全縮時:1014全長(mm)1662質量(kg)5.2色(本体)マイゾックスレッド素材(本体)木製径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2)
マイゾックス¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷狭い場所での測量に最適セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール質量(g)約130サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9サイズ(mm)全長306全縮(mm)162
マルチベース
マイゾックス¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)。延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
ライカプリズム用アダプター
マイゾックス¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。ねじ上部:スピゴット、下部:M8 オネジサイズ(mm)Φ25×49プリズム高(mm)100(Leica GPR121)
測点マーカー用アダプターTT-17用
マイゾックス¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。ねじ上部:M10 メネジ、下部:M8 オネジサイズ(mm)Φ19×50プリズム高(mm)100(TT-17)
30型小型百葉箱/片屋根
マイゾックス¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷組み立て不要で簡単設置。※脚の取り付けは必要です。適合標準三脚:木脚付タイプ30型/小型全高(mm)1500内寸(mm)片屋根300×300×450
FOCUS用ベース
マイゾックス¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)。延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
水平器付基準球 アイ球
マイゾックス¥329,800税込¥362,7801個翌々日出荷基準点に対してピンポール、水平器、視点が一直線になり、角度による誤差が無く、確実に短時間で水平を確認。基準球設置にかかる時間や人的誤差を低減でき、作業効率アップ。
プリズムポールアダプターR-360用
マイゾックス¥4,198税込¥4,6181個欠品中自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズムセット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書型式PPA100R質量(g)90取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:5/8インチ メネジサイズ(mm)Φ25×75
プリズムポールアダプター9
マイゾックス¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷プリズム高70mmの設計。トプコン/ソキア社製リモートコントローラーとも接続可能。寸法(mm)上部:Φ9×105(内10はM6オネジ)下部5/8インチメネジ素材ステンレス
自動追尾用プリズム ZERO360 ハイブリッドタイプ
マイゾックス¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷適合視準可能範囲:H:360° V:±30°セット内容Z-360EH本体、ガラス保護バンド、UNC5/8-11 オネジ用保護キャップ、専用ケース(Z-360EH-C)、取扱説明書高さ(mm)ハイブリット:105質量(g)約320耐荷重(kg)取付聞き:最大2取付ねじ上部:UNC5/8オネジ 長さ14mm、下部:W5/8-11メネジ 深さ 14mmサイズ(mm)62×62×119径(mm)プリズム:25プリズム高(mm)50
鉄筋マーカー
仙台銘板¥439税込¥4831袋(10本)翌々日出荷鉄筋のサイズを色分けすることにより、工事写真をわかりやすくします。D32までの鉄筋に兼用できます。軟質樹脂使用のため、割れにくいです。小袋入り・JANコード付きにより管理もラクです。長さ(mm)50内径(Φmm)15外径(Φmm)19
スタッフ横付照明器具 Le Light1
マイゾックス¥29,780税込¥32,7581個4日以内出荷材質アルミ電源単3アルカリ乾電池×4本連続使用時間約10時間寸法(長さL×幅W)(mm)500×20LED白色LED×30個取付可能幅(mm)32~67
ポールクランプクリップ式L C型
マイゾックス¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷全長(mm)約166.6質量(g)約499ボール(mm)1.5インチ:37対象【固定対象】ポール:約Φ26~55mm
ポールクランプクリップ式S C型
マイゾックス¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷全長(mm)約122.2質量(g)約177ボール(mm)1.5インチ:37対象【固定対象】ポール:約Φ16~36mm
タブレットホルダー10インチ用
マイゾックス¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷寸法(mm)280×210×45質量(g)約254対応機種横幅:約266~317mm、縦幅:約187~200mm、厚さ:約25~31mm適合サイズCボール












































![反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04435230-260914-02.jpg)













![紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431897-260914-02.jpg)
![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431906-260914-02.jpg)