絞り込み
ブランド
- マイゾックス(263)
- STS(55)
- マール社(39)
- テクロック(31)
- 大平産業(29)
- シンワ測定(15)
- ムラテックKDS(14)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](14)
- マイト工業株式会社(13)
- FSC藤原産業(12)
- エスコ(11)
- タジマツール(TJMデザイン)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 小林クリエイト(8)
- 仙台銘板(5)
- ピカマーカー(5)
- TESA[測定用品](4)
- TRUSCO(3)
- ライカ ジオシステムズ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

鉄筋ピッチマーカー
高森コーキ¥799税込¥8791パック(10個)当日出荷から6日以内出荷見やすく確認しやすい!。配筋ピッチ(縦横ピッチ)の間隔撮影に!。鉄筋径の色分けに!蛍光色で遠くからでもはっきりと見え、確認できます!用途記録写真用全長(mm)50
丁張マンNeo・Neo2(土木用計算機)
マイゾックス¥18,980税込¥20,8781個当日出荷座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。用途土木・測量・建築現場での測量計算に質量(g)150(電池込み)消費電力(W)0.12電源単4アルカリ乾電池1個使用温度(℃)0~40表示16文字ドット4桁表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×15.1×163オートパワーオフ操作完了後約10分で自動電源OFF電池寿命約1年(1日1時間使用した場合)
供試体改ざん防止ラベル
マイゾックス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。 NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕用途供試体改ざん防止仕様100枚入使用方法1.QC版に供試体作成時の情報を記入します。2.記入したQC版を供試体型枠の内側に貼り付けます。3.供試体型枠に生コンを投入し、硬化したら型枠をはずします。4.供試体に文字が転写され、情報が残ります。マイゾックスコード219238
供試体改ざんラベル専用ペンのみ
マイゾックス¥729税込¥8021個当日出荷転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。 NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕用途供試体改ざん防止タイプ専用ペンマイゾックスコード219239
マーキングプレート マー坊 剥離剤
マイゾックス¥2,298税込¥2,5281個欠品中マーキング作業前のマー坊に被膜を作り保護用途ハクリ剤成分合成樹脂メチルエチルケトントルエンメタノール内容量(mL)300マイゾックスコード219833
ストラッププリズム「スラプリ」
マイゾックス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷紛失防止、使い易さを考えたストラップ式のミニプリズムです。 プリズム定数0mmの手持ち測定用で、補助的なプリズムとして大変便利な測量アイテムです。用途狭い場所・壁際等の測距、測角質量(g)約25(プリズム・ストラップ含む)オフセット0mmストラップ長(mm)約450(二つ折時)プリズム径(inch)0.7マイゾックスコード220333
軽天用ホルダー上下可動式
シンワ測定(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷レーザー墨出し器を柱なら40~120mm幅まで、パイプならΦ36~Φ48まで固定が可能です。上下に40mm微調整できるので作業効率が上がります。用途レーザーロボで軽量天井下地材の水平出しなどに使用するホルダー材質本体:アルミ寸法(mm)125×180×170質量(g)920取付ネジ径5/8インチ
レベルマーク (アース用)
エスコ¥770税込¥8471本翌々日出荷アース用。埋設管の維持。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすいです。銘板に耐侯性インクを使用しているので長期の使用に耐えます。材質プラスチック:ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、銘板:反射板(3M580)、銘板色:耐侯性インク寸法(mm)Φ25×70材質(ピン)S20C
計測用折畳記録紙(紙巾200mm・時間数字無し)
小林クリエイト¥16,980税込¥18,6781箱(10冊)5日以内出荷計測用折畳記録紙です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。適合印刷巾(mm):180トラスコ品番523-7636適合機種DPR512、DPR524、DPR506、SRF200シリーズ材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)200品名180-100-0100長さ(m)20.4目盛(mm)0~100対応時間数字:なし分割数100等分
DMピンポールΦ6mm
マイゾックス¥16,980税込¥18,6781本当日出荷石突部のDMP-6ADPを利用し、Φ6mmピンポールを連結。高低差、障害物のある場所ではプリズムを高位置に設置でき、作業効率の向上を促します。メーカー(トプコン・ソキア)純正品(ATP1S・ATP1SⅡ・ATP2S・ATP2SⅡ)と同じプリズム高(100mm)に設定が可能。(プリズムを最下部に設置した場合)材質ステンレス寸法(mm)740(2本継)質量(g)約175溝ピッチ(mm)50
スライド式モバイルホルダー Tetra Slide (テトラスライド)
マイゾックス¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ボタンの操作に干渉しづらい構造。 カメラに干渉しづらい構造のため、装着しながらカメラを使用することが可能です。 傷止めシリコンゴムでスマホの傷を軽減。付属品プレート型二脚、 二脚取付用ネジ、 取扱説明書寸法(mm)135×200×200質量(g)約346対象【固定対象】Φ6mmポール適合寸法(mm)スマートフォン/横幅:約60~90、 厚さ:約15以内
タブレットホルダー一式10インチ用
マイゾックス¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷両サイドから挟み込むだけで簡単着脱。スペーサースポンジにより薄型でもガタツキにくい。給電しながらの使用も可能付属品スペーサースポンジ×4個寸法(mm)約280×210×300質量(g)約880対象【固定対象】ポール:Φ16~36mm
フレキシブル石突 フレックスポインター
マイゾックス¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷TS による出来形管理、施工管理に最適。フレキシブルな球軸でプリズム気泡管合わせが簡単。固定ネジ調整でピンポールの調節と自立が可能ねじ径ポール取付:M6ネジ傾斜角度(°)球軸ネジ:約20
タジマ アルミ三脚平面タイプ
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚。シンプルで使いやすい。軽量でありながら丈夫です。安定感のある大型脚頭を採用しています。着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚仕様ショルダーストラップ:有適合機種TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB全長(mm)1675質量(g)約4100径(Φ)定芯稈:5/8inch外径×内径(Φmm)脚頭:160×66全縮(mm)1000脚頭部クランプブラケット機構
レーザースキャナースフィア(1個)
マイゾックス¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷基準点・特徴点として使用し、画像処理の繋ぎ合わせに最適。接続下部接続:W5/8インチ メスネジ(アダプターST-SA使用時)動作確認済機器FARO、ライカ RTC360、トリンブルX7
変換アダプター(9mmΦポール用)
マイゾックス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷9 mmΦピンポールとの組み合わせで最大80°傾斜可能。※デバイスを左右にスライドし、傾斜させた場合の最大角度です。質量(g)約30寸法(Φmm)約34適合ポール径(Φmm)9
芝生草高計
ダイトウテクノグリーン¥4,798税込¥5,2781セット3日以内出荷個人差のない草高測定が可能に。厚さが薄く、書類等と共に持ち運べます。用途草高測定材質アルミ、ポリカーボネート質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応![木製危険杭 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73660713-211102-02.jpg)
木製危険杭
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥1,698税込¥1,8681本9日以内出荷木製なので軽量で安価。色付き部分は反射素材なので夜間でも目立ちます。Φ15mmの穴付なのでロープも通せます。放置されても木部は分解されるので安心。九州産の杉を有効利用しているのでエコロジー。用途路肩の危険個所を示す質量(g)460-560寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×36×36
アルミスタッフ用ケースロング
マイゾックス(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷MST-53・MST-54用専用ケースタイプMST-53・MST-54用マイゾックスコード221577
プリズムポール(Eタイプ)
マイゾックス¥17,980税込¥19,7781個欠品中上部伸縮式プリズムポールひねるだけの簡単ロック 手元で高さが読み取れる逆目盛付属品専用ケース全長(mm)2000質量(kg)0.75段数2全縮(mm)1133マイゾックスコード217948
下水管用 パワーLED
マイゾックス¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷驚くほどの大光量。用途下水管、貯水槽、浄化槽、マンホール内の保守点検付属品収納ケース、単3乾電池4本材質ABS樹脂寸法(mm)44×165質量(kg)1.5質量(g)ライト:190全長(m)5.92管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ35収納長(m)1.5光源パワーチップ型LED×1灯本数(継)6使用電池単3アルカリ乾電池×4本電池寿命実用点灯約8時間明るさ(Lm)200防水性1mマイゾックスコード222695
パイルザック (杭専用リュック)
マイゾックス¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷汚れがつきにくい、肩ひもつきのリュック。用途測量全般寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×270×500仕上防水加工収納数45mm角×450mm杭:40本、70mm角×600mm杭:10本マイゾックスコード210026
MG-2500プリズム (2.5インチタイプ)
マイゾックス¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷遠距離測定に威力を発揮する2.5インチプリズムと、オフセット0・30mm兼用の高精度プリズム。用途測距、測角(光波距離計用)付属品MG-2500専用ソフトケース本体寸法(mm)180×176取付ねじ5/8inchオフセット0mm・30mmプリズム径(inch)2.5(63.5mm)マイゾックスコード223390
ウォールマウント BM1/N
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷容易な取り付け、容易な高さ調整が可能用途GLL3-80用高さ調整アダプター+C型チャンネル取り付けアダプターセット内容本体のみ本体質量(g)830寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×130×60
MINI-2000プリズムユニット
STS¥43,980~税込¥48,378~1セット当日出荷から翌々日出荷プリズム径は1.5インチ 従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
真鍮製アダプター STP-58
STS¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAX整準台に装着できるアダプターです。 プリズム用です。トラスコ品番807-2521材質真鍮質量(g)61ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
プリズム収納ケース PDB-65
STS¥3,298税込¥3,6281個欠品中プリズムとピンポールが収納できるケース クッション入りでプリズムを衝撃から守りますトラスコ品番807-2595サイズ710mm×155mm
ライカディスト用 ターゲットプレート/A4
ライカ ジオシステムズ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷日中野外などで反射条件を悪い測定対象の場合にお勧めします。用途レーザー距離計用ターゲットプレート材質ポリスチレン寸法(mm)210×297本体質量(g)約83
アンカースケール(グラウンドアンカー工に・配置誤差測定)
FSC藤原産業¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷グラウンドアンカー施工における配置誤差の測定、頭部位置の管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。
アンカースケール(グラウンドアンカー工に・配置誤差測定)
FSC藤原産業¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷グラウンドアンカー工における配置誤差の測定、頭部位置の管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。サイズ□300
シームレスパッカー
FSC藤原産業¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から翌日出荷グラウンドアンカー・ロックボルト施工に適した製品で、内部にセメントを充填して使用します。グラウトジャケットに比べて高い強度を備えており、しっかりとした保持性能を発揮します。一方で伸縮性は控えめなため、強度重視の施工用途に適しています。













![[水道用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716272-191114-02.jpg)












![木製危険杭 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73660713-211102-02.jpg)