絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: その他測量用品

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

577件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光波用リュック 防水カバー マイゾックス

    光波用リュック 防水カバー

    マイゾックス
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    防水カバー 止水テープ・水抜き加工 M-RBP2専用
    マイゾックスコード221499
  • SILVAコンパス レンジャー マイゾックス

    SILVAコンパス レンジャー

    マイゾックス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。 蛍光塗料付。(コンパスカプセル内) 1/25000、1/50000の縮尺付。
    寸法(mm)106×54×10質量(g)32マイゾックスコード221458
  • スタッフプリズム マイゾックス

    スタッフプリズム

    マイゾックス
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    地形測量・横断測量・起工測量などに。 反射スタッフ使用時に障害物・角度等の条件で計測が制限される場合の補助用として。 高低差がある場所でも便利なチルト機能付。 左右の赤ラベルで視認性抜群。
    寸法(mm)83×120×37質量(g)160適合サイズ(mm)【スタッフサイズ】幅:30 ~ 52/厚み:10 ~ 28俯角19°仰角(°)19プリズム径(inch)1プリズム高(mm)ゴム枠上部から-10プリズム定数(mm)5マイゾックスコード222697
  • MG-1000SP用 指標 マイゾックス

    MG-1000SP用 指標

    マイゾックス
    539税込593
    1個
    当日出荷
    MG-1000SP2用指標
    マイゾックスコード218447
  • SSプリズム三脚 マイゾックス

    SSプリズム三脚

    マイゾックス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    狭い場所での測量に最適
    クランプ可能外径(Φmm)2.2~9ポールマイゾックスコード221594
  • トランアーム マグタイプ マイゾックス

    トランアーム マグタイプ

    マイゾックス
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 定芯桿に求心用の穴付。 (TA-1)角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。
    用途三脚が立たない場所でのレベル等の使用に最適全長(mm)384質量(kg)5全高(mm)372ねじ径(mm)35耐荷重(kg)15マグネット上部4、下部1可動範囲(mm)490適合寸法(mm)260×115(マグネット部)マイゾックスコード222367
  • パイルバッグ PILE BAG マイゾックス

    パイルバッグ PILE BAG

    マイゾックス
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    重たい杭に耐えられるように、さらに耐久性をアップしました。 底部ターポリンを二重にし、樹脂版を装着。 作業時にリュックを引きずっても破れにくい構造です。 本体全体の縫い糸を太くし補強。特に特に負荷のかかるベルト部は縫い方を変えることで、耐久性が向上しました。 付属された底あての使用により、サイドポケットを鋲や釘の貫通から守ります。
    付属品底あて×2材質ターポリン、ポリエステル、ベルポーレン(底板)質量(kg)1.5耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×24×52マイゾックスコード223674
  • トンサポ マイゾックス

    トンサポ

    マイゾックス
    84,980税込93,478
    1セット
    3日以内出荷
    素早くジグを組み立てることができ、特別な技術を持った作業が不要。 確実に固定できるためバケツの下に人が立つ必要がなく、ジグを簡単に取り外すことが可能。 バックホウの近接作業にならず、安全性が飛躍的に向上。 分割して折りたたんで収納可能。 既存の補助器具に比べ軽量で運搬しやすく、重機を用いず一人で組み立てられるので、小回りの利く運用に便利 KSGメッキ加工の本体で、大幅に耐食性が向上。
    仕様投入土砂量:~2.7tまでセット内容トンサポ本体(ペグ2本付属)、羽根部分(3枚)、取扱説明書形状台形の立方体(折畳み可能)寸法(mm)上面:810×810、下面:1410×1410質量(kg)約37.2高さ(mm)950羽根枚数3枚加工本体:KSGメッキ、羽根:紛体塗装マイゾックスコード221812
  • 下水管用 パワーLED マイゾックス

    下水管用 パワーLED

    マイゾックス
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    驚くほどの大光量。
    用途下水管、貯水槽、浄化槽、マンホール内の保守点検付属品収納ケース、単3乾電池4本材質ABS樹脂寸法(mm)44×165質量(kg)1.5質量(g)ライト:190全長(m)5.92管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ35収納長(m)1.5光源パワーチップ型LED×1灯本数(継)6使用電池単3アルカリ乾電池×4本電池寿命実用点灯約8時間明るさ(Lm)200防水性1mマイゾックスコード222695
  • 【下動式】 配筋確認棒 土牛

    【下動式】 配筋確認棒

    土牛(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に使用します。スピーディーな目測確認や自主検査に便利です。使用しないときはコンパクトに収納! 持ち運びや携帯に便利!。先端が自由に稼働するので、様々な角度で使用できます。目測に便利な形状。役立つ目盛を各部に表示。POINT1:15mm・25mm・30mm・40mm・50mm・60mm・70mmの寸法を目測確認する際に便利です。POINT2:シャフトが伸縮するため、確認時のしゃがむ動作やのぞき込む動作の作業負担が軽減されます。
    用途コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に。材質(先端)ABS樹脂
  • バッテリーパック BT-79Q タジマツール(TJMデザイン)

    バッテリーパック BT-79Q

    タジマツール(TJMデザイン)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    用途ローテーティングレーザー用バッテリー外形寸法(mm)縦127×横104×奥36.2本体質量(g)690使用時間(時間)約60
  • AC/DCコンバータ  AD-17A タジマツール(TJMデザイン)

    AC/DCコンバータ AD-17A

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    用途ローテーティングレーザー用AC/DCコンバーター外形寸法(mm)縦82.3×横45×奥53.5本体質量(g)140
  • 防滴レーザーレシーバーリアルグリーン ムラテックKDS

    防滴レーザーレシーバーリアルグリーン

    ムラテックKDS
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番779-8130適合機種DSL-92RG専用セット内容クランプ:プラスチック製厚さ(mm)26測定範囲1.5~25m質量(g)170電源積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)保護等級IP56縦(mm)140横(mm)68受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内連続動作時間約30時間
  • 標尺スタンド マイゾックス

    標尺スタンド

    マイゾックス
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    用途水準測量時の標尺のささえ付属品専用ケース材質アルミ全長(mm)1850(全縮時1100)質量(kg)2.4有効幅(mm)40~100マイゾックスコード218905
  • 定点観測用プリズム マイゾックス

    定点観測用プリズム

    マイゾックス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途定点観測付属品アンカーボルト(L=70mmΦ14mm)取付ねじM10
  • 求心器 マイゾックス

    求心器

    マイゾックス
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    用途平板測量
  • ミニプリズム単体 マイゾックス

    ミニプリズム単体

    マイゾックス
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途マイゾックスのプリズム交換用定点観測に
  • マーキングプレート マー坊 マイゾックス

    マーキングプレート マー坊

    マイゾックス
    629税込692
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    豊富なラインアップ文字高25mm、45mm、70mm、100mm、170mm、300mm。 位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。 曲面マーキングも自在。 各文字高用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。
    用途測点No.等のマーキング材質ポリプロピレン寸法(mm)270×440
  • ポール用アダプター Mアダプター マイゾックス

    ポール用アダプター Mアダプター

    マイゾックス
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    用途MGプリズムをポールに固定する仕様一般ポール側面用有効幅(mm)約34マイゾックスコード102453
  • プリズムポール(Gタイプ) マイゾックス

    プリズムポール(Gタイプ)

    マイゾックス
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    回すだけのリングロック。
    用途山岳・森林測量でのプリズムポールとして
  • ステッキプリズム「ノビプリ」 マイゾックス

    ステッキプリズム「ノビプリ」

    マイゾックス
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    プリズム定数0mmの手持ち測定用で補助的なプリズムとして大変便利。
    用途街区測量などの補助プリズムとして付属品測点アダプター、専用ケース全長(mm)235~985質量(g)約151オフセット0mmプリズム径(inch)0.7マイゾックスコード219930
  • コンパクトプリズム「パチプリ」 マイゾックス

    コンパクトプリズム「パチプリ」

    マイゾックス
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    壁際により近い位置、狭い場所での測量に最適。 固定ネジを使わないハメ込み方式でピンポールをしっかりホールドし、上下スライドも可能。 裏面が開いている為、ピンポールの赤白境目に合わせやすくプリズム高の確認が容易。 コーナーアダプターを使用すれば、手持ちでさらに狭いところも測量可能。
  • MYプリズム・着脱式整準台 マイゾックス

    MYプリズム・着脱式整準台

    マイゾックス
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    プリズム高が各社TSに対応
    用途測距、測角、対回観測
  • MPアダプター マイゾックス

    MPアダプター

    マイゾックス
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    底部は5/8inchの凹ネジになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。 MPアダプターは整準台に設置可能。 上から50mmの所で取外し可能。
    用途プリズムポールや整準台にミニプリズムを固定仕様プリズムポール用寸法(mm)上部:9Φ×65、下部:5/8インチ雌ネジマイゾックスコード219523
  • M-1000MPプリズム マイゾックス

    M-1000MPプリズム

    マイゾックス
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    使いやすさを追求したスタイリッシュなデザイン。 信頼と安定の日本製。
    用途測距、測角(光波距離計用)仕様(使用ピンポール)Φ9mm寸法(mm)67×59×34オフセット0mmプリズム径(inch)1
  • レーザー墨出し器用マグネットマウント マイト工業株式会社

    レーザー墨出し器用マグネットマウント

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様最大保持荷重:5kgf本体質量(g)760RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄筋カラーマーカー つくし工房

    鉄筋カラーマーカー

    つくし工房
    489税込538
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    柔らかいので取付が簡単。 ハッキリとした発色で見分けやすい。 鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認等の撮影に。 シリコンゴム製で耐熱・耐寒・耐候性に優れています。
    材質シリコンゴム長さ(mm)50適合径(Φmm)13~30
  • ウォールマウント BM1/N BOSCH(ボッシュ)

    ウォールマウント BM1/N

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    容易な取り付け、容易な高さ調整が可能
    用途GLL3-80用高さ調整アダプター+C型チャンネル取り付けアダプターセット内容本体のみ本体質量(g)830寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×130×60
  • 部品 取手 レーザーロボ NeoAR BRIGHT用 シンワ測定

    部品 取手 レーザーロボ NeoAR BRIGHT用

    シンワ測定
    469税込516
    1個
    11日以内出荷
  • ピンポール・トラバーピン STS

    ピンポール・トラバーピン

    STS
    5,898税込6,488
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 目盛付プリズム用ピンポール 「メモちゃん」 STS

    目盛付プリズム用ピンポール 「メモちゃん」

    STS(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    目盛付だからプリズム高が一目でわかります。 110gの超軽量設計。 特殊形状のアルミ形材を使用しており、精度・耐久性が抜群です。
    仕様Φ9mm、(ケース付) MINI-2000とST-5型により効果的トラスコ品番807-2483セット内容ケース材質本体:アルミ、石突部:ステンレス質量(g)110
  • 整準台 ATRシリーズ STS

    整準台 ATRシリーズ

    STS(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます (高さ調整可)
    質量(kg)1
  • 昇降スライド式軽天マウント KM-210 STS

    昇降スライド式軽天マウント KM-210

    STS
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ9mmまで)
    トラスコ品番807-2630サイズ170×320mm質量(g)460取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:210
  • プリズムユニットパーツ 7Dコーナーアダプター STS

    プリズムユニットパーツ 7Dコーナーアダプター

    STS
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ST-5型プリズム用のコーナーアダプターです。 コーナー、壁面測定用です。
    用途測量にトラスコ品番807-2559材質真鍮質量(g)13
  • プリズムユニットパーツ 6Eチルトホルダー STS

    プリズムユニットパーツ 6Eチルトホルダー

    STS(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ST-5型のプリズムホルダーです。
    用途測量にトラスコ品番807-2540材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)89
  • プリズムユニットパーツ 6Bチルトホルダー STS

    プリズムユニットパーツ 6Bチルトホルダー

    STS(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ポケQ1.5のプリズムホルダーです。
    用途測量に仕様プリズムユニットパーツ6Bチルトホルダートラスコ品番807-2542材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)91
  • DL270LV用整準プレート BP270 STS

    DL270LV用整準プレート BP270

    STS
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    レーザー付デジタル傾斜計DL270LV専用整準プレートです。 接地面が水平でなくてもレーザーを水平に照射可能です。
    トラスコ品番807-2562質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1素子プリズムユニット ST-030 STS

    1素子プリズムユニット ST-030

    STS
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    ターゲット板・模様は見やすい表裏2種類印刷です。 プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。 プリズムポールに取り付けが可能です。
    用途土木、建築、測量付属品専用バッグ仕様【定数】0mm、-30mm兼用トラスコ品番807-2522
  • レーザーゴーグル ムラテックKDS

    レーザーゴーグル

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    レーザーのラインが見えやすくなります
    トラスコ品番851-1471RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザーメガネ BOSCH(ボッシュ)

    レーザーメガネ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR
その他測量用品