絞り込み
特性
  • 耐熱・難燃(8)
ブランド
  • WEICON
  • モノタロウ(3)
  • 関西パテ化工(54)
  • エスコ(35)
  • Devcon(デブコン)(30)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](17)
  • ベロメタル(13)
  • 高森コーキ(8)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • 前田シェルサービス(3)
  • 東洋アソシエイツ(3)
  • 染めQ(旧テロソン)(2)
  • 建築の友(2)
  • 大阪製作所(1)
  • 家庭化学(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • スリーボンド(1)
  • セキスイ(1)
  • 日本緑十字社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
耐熱・難燃(8)
  • リペアースティック(水) WEICON

    リペアースティック(水)

    WEICON
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
    用途湿気の多い場所や濡れた場所、水中での迅速かつ恒久的な補修に最適です。 ひび割れ、穴、漏水、表面の傷などを補修できます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)白剪断強度(N/mm2)6.2(899psi)(スチールサンドブラスト加工)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、セラミックフィラー貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)15危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)75硬度(ショア D)65
  • リペアースティック(鉄) WEICON

    リペアースティック(鉄)

    WEICON
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
    用途湿気や水分の多い場所でも、ひび割れや穴、水漏れを素早く補修することができます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)ダークグレー剪断強度(N/mm2)4.1(595psi)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、金属充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
  • リペアースティック(ステンレス) WEICON

    リペアースティック(ステンレス)

    WEICON
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 修理にかかる時間は約60分で、補修による作業停止時間を短くできます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
    用途ステンレスなどの防錆金属の補修・タッチアップに最適です。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)グレー剪断強度(N/mm2)3.9(566psi)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、ステンレス鋼充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
  • リペアースティック(アルミ) WEICON

    リペアースティック(アルミ)

    WEICON
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
    用途金属部品のひび割れ、穴、漏れ、表面の損傷などを迅速に防錆補修、接着に最適です。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)アルミニウム剪断強度(N/mm2)4.2(610psi)(アルミサンドブラスト加工)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、アルミニウム充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
  • リペアースティック(マルチ) WEICON

    リペアースティック(マルチ)

    WEICON
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    表面修理(修正)のためのオールラウンド製品です。 亀裂、穴、損傷および漏れを埋めて補修します。 補修後、60分後には加工(やすりがけや穴あけ)が可能です。 NSF ANSI61規格認証品。
    用途金属・木材・石材・ガラス・セラミック・硬質プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリテトラフルオロエチレン等のプラスチック・天然の粘着性を有するフッ素系炭化水素を除く)など様々な用途に使用できます。 工業用途だけでなく、工芸品やDIY等でも使用できます。使用方法修理に必要な分だけカッターナイフなどを使用し、切断してください。この際、樹脂(外側)と硬化剤(内側)の比率が1対1になるように垂直に切断してください。リペアースティックの色が均一になるまで手でよくこねて混ぜ合わせてください。混ぜ合わせたものを使用可能時間以内(約4分)で対象物に塗布してください。約1時間で硬化し、加工(ヤスリ掛け、穴あけ)が可能になります。(混合後)白剪断強度(N/mm2)6.5耐熱温度(℃)-25~120硬化時間(分)60(強度50%)耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル、塩水溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、鉱物充填剤貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間(強度100%)使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)40硬度(ショア D)70
  • リペアースティック(陶器・コンクリート) WEICON

    リペアースティック(陶器・コンクリート)

    WEICON
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
    用途石、コンクリートやタイルの表面のひび割れ補修・タッチアップに最適です。 屋内外のペグやネジ、骨組みの追加にも使用できます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)グレー剪断強度(N/mm2)4.8(696psi)耐熱温度(℃)-50~120℃(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、セラミック充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)6危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80
  • リペアースティック(銅) WEICON

    リペアースティック(銅)

    WEICON
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
    用途湿気や水分の多い場所でも、ひび割れや穴、水漏れを素早く補修することができます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)銅剪断強度(N/mm2)4.8(696psi)(銅サンドブラスト処理)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液などの溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、銅充填剤貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)3危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80
  • 金属補修材 エポキシレジンパテ WEICON

    金属補修材 エポキシレジンパテ

    WEICON
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    金属を含まない2成分コンパウンドです。あらゆる金属、さらに陶器・ガラス・石・コンクリート・木材・ゴム・多くのプラスチックにも接着可能です。硬化後は機械加工・塗装可能です。耐薬品性(ガソリン、オイル、エステル、海水、ほとんどの酸・アルカリ)に優れています。耐熱性(常時+200℃まで)に優れています。非磁性・非腐食性です。混合比1:1で計量・混合が容易です。
    用途シャフト、滑り軸受、ポンプ、ハウジング等機械部品の補修に。鋳物の再生・修理。欠損したねじ山の再生。アルミニウム、軽金属、射出成形部品の修理。配管・タンクのシール。腐食損傷・ピッティングの除去。穴や巣穴の修復。機械製造、工具製作、模型・金型製作、その他産業用途トラスコ品番709-6625セット内容樹脂剤:200g、硬化剤:200g材質主成分:エポキシ樹脂、鉱物粉グリーンタイプコンパウンド状容量(kg)0.2容量(g)400使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)200、-60~+200可使時間(分)20(20℃)硬化時間(時間)2(20℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量465mL混合比(樹脂剤:硬化剤)100:100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属補修材(耐熱) WEICON TI(チタン粉・パテ状) WEICON

    金属補修材(耐熱) WEICON TI(チタン粉・パテ状)

    WEICON
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    耐熱性、耐圧性、耐薬品性に優れています。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
    用途ポンプ、バルブ、摩耗板、玉軸受シート、シャフト、プロペラの修理に。ポンプハウジング、滑り軸受などの内張り。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造トラスコ品番709-8107セット内容樹脂剤:375g、硬化剤:125g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、チタン粉グレータイプパテ状補修剤容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)260、-35~+200(短時間であれば260℃)可使時間(分)120(20℃)硬化時間(時間)9(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:33RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 金属補修材 WEICON F(アルミ粉・パテ状) WEICON

    金属補修材 WEICON F(アルミ粉・パテ状)

    WEICON
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    アルミニウム等の軽金属向けの補修に適しています。特に巣穴補修や部品再生に適しています。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
    用途アルミニウムその他軽金属部品の補修に。軽金属鋳物の巣穴(ブローホール)充填。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造トラスコ品番709-8100セット内容樹脂剤:415g、硬化剤:85g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、アルミ粉メタリックグレータイプパテ状補修剤容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)120、-35~+120可使時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)12(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:20RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 鉄補修パテ(耐高温用) WEICON

    鉄補修パテ(耐高温用)

    WEICON
    25,980税込28,578
    1個(1000g)
    80日以内出荷
    用途鉄補修に。内容量(g)1000危険物の類別非危険物
  • 鉄補修パテ(液状/耐摩耗用) WEICON

    鉄補修パテ(液状/耐摩耗用)

    WEICON
    9,998税込10,998
    1個(500g)
    60日以内出荷
    液状タイプ。
    用途鉄補修に。内容量(g)500危険物の類別非危険物
  • 鉄補修パテ(速硬型) WEICON

    鉄補修パテ(速硬型)

    WEICON
    9,998税込10,998
    1個(500g)
    当日出荷
    速硬型。
    用途鉄補修に。内容量(g)500危険物の類別非危険物
  • 配管補修キット(30分硬化 WEICON

    配管補修キット(30分硬化

    WEICON
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    破損した配管用の緊急補修キット。 工具を必要とせず30分で作業が完了します。
    使用方法流体の元栓を締め圧力がかからないようにします。補修箇所にやすりをかけてください(表面を荒くすることで、密着度が増します)。リペアースティックを適量カッターで切り、色が均一になるまで手でよくこねます。こねた後、補修箇所をふさぐ様に埋め込みます。補修テープが入っている袋の端を開け、袋の中に水を入れテープを水に浸します。補修箇所を濡れたテープで巻きつけます。巻き付け後もテープを水で湿らせてください。30分以内にテープが硬化し補修が完了します。(硬化後)ダークグレー耐熱温度(℃)[リペアースティック]-50~120(短時間であれば150)、[補修テープ]150まで硬化時間(分)[リペアースティック]10(強度35%)、[補修テープ]7~10(強度35%)完全硬化時間[リペアースティック]24時間、[補修テープ]30分使用可能時間(分間)[リペアースティック]4(20℃25gの場合)、[補修テープ]3~5危険物の類別非危険物混合比樹脂剤1:硬化剤1使用期限24ヶ月(未開封、18~25℃)
  • リペアースティック(プラスティック) WEICON

    リペアースティック(プラスティック)

    WEICON
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、65N/mm。 約3時間後には、加工が可能です。
    用途プラスチック部品や繊維複合材料(GRP、CFRP、ファイバーグラス)の弾性補修、金属部品の接着に最適です。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)ライトブルー剪断強度(N/mm2)2.4(348psi)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)180耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、プラスチック充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間36時間使用可能時間(分間)20危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)65硬度(ショア D)65
  • リペアースティック(木材) WEICON

    リペアースティック(木材)

    WEICON
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、75N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
    用途木製部品の穴、損傷部分、接合部の、耐久性・弾力性を持たせた収縮しないシーリング、補修に最適です。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)ライトベージュ剪断強度(N/mm2)6.2(899psi)(ブナサンディング)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、鉱物充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)15危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)75硬度(ショア D)70
金属用パテ