絞り込み
特性
  • 耐久・耐摩耗(3)
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • エスコ(27)
  • Devcon(デブコン)(23)
  • WEICON(16)
  • 関西パテ化工(15)
  • 高森コーキ(8)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • 前田シェルサービス(3)
  • 染めQ(旧テロソン)(2)
  • ベロメタル(2)
  • 建築の友(2)
  • 大阪製作所(1)
  • 家庭化学(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • スリーボンド(1)
  • セキスイ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • ハウスボックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
耐久・耐摩耗(3)
  • 多用途補修パテ プチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    多用途補修パテ プチ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(6個)
    当日出荷
    練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 水の中でも硬化します。 耐水性、耐熱性に優れ屋外でも使用できます。 約15分で実用強度を発揮するスピードタイプです。
    トラスコ品番469-5291淡青白色質量(g)54可使時間(分)3危険物の類別非危険物硬化時間(25℃)15分
  • スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    9,398税込10,338
    1セットほか
    当日出荷
    二液混合エポキシ補修剤です。硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能です。スチールの含有量が高く、金属のような仕上がりに硬化垂れ落ちや、収縮がありません。
    用途金属部分の補修。再組み付け用。タイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)105可使時間(分)30可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)6(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類塗布面積(cm2)278危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80
  • LOCTITE パイプリペアーキット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE パイプリペアーキット

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。 反射型テープにより、パイプ漏れ補修個所の確認が容易です。
    用途漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。 配管継手ダクトの補修と補強。可使時間(分)3~5硬化時間(分)(25℃)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷
    エポキシ系スチール入り補修剤で、約10分で硬化し、復旧が可能になります。
    用途金属部分の補修硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能、金属部品の速やかに補修可能 硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能トラスコ品番818-4672材質エポキシ系樹脂質量(g)454容量(g)454可使時間(分)(25℃)3硬化時間(分)(25℃)10分圧縮強度(N/mm2)74.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.23mL危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80
  • 高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックビーズと微小シリコーンカーバイトを加えたもので121℃まで対応可能で、すべり摩耗から保護します。毒劇非該当タイプです。コテ塗りが可能です。塗布時の液だれがありません。
    用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。トラスコ品番195-3253材質主成分:エポキシ樹脂、セラミック容量(kg)10耐熱温度(℃)121可使時間(分)30分可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)(25℃)7危険物の類別非危険物硬化時間7時間
  • LOCTITE アンダーウォーターリペア ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE アンダーウォーターリペア

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    3,998税込4,398
    1個(113g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    パテ状で塩素や塩分を含んだ水の影響を受けないので、水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適です。
    用途水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適硬度70可使時間(分)30最高使用温度(℃)149硬化時間(時間)2~3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    38,980税込42,878
    1セット
    当日出荷
    減圧状態、加圧状態の配管に対してライン停止なしで補修ができるキットです。キットには補修に必要なツールや製品がすべて含まれており、確実かつ長期的な補修が可能です。
    用途各種形状の配管に。(エルボ―、T字、レデューサー等)。継手、ネジ部、カップリング、等に。補修可能な素材 金属、プラスチック、コンポジット(複合)素材、等に。内部流体:エアー、冷却水、化学薬品などに。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    94,980税込104,478
    1箱(3kg×2個)ほか
    5日以内出荷
    アルミナビーズと炭化硅素を配合した2液タイプのエポキシ補修剤。速硬化:4時間。耐衝撃―ヘンケル独自技術のゴム強靭化エポキシ。混合が容易
    用途コーティング耐熱温度(℃)-30~120可使時間(分)15硬化時間(分)240(25℃)硬化時間(時間)速硬化4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
  • 高機能耐摩耗剤”ノードバック”(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7336 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能耐摩耗剤”ノードバック”(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7336

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    2液型のシリコンカーバイド含有エポキシ系耐熱摩耗剤。高耐熱性でヨーロッパの安全基準(CMRフリー)に適合
    用途配管。集塵機。シュート。粉砕機トラスコ品番578-3955灰色容量(kg)10容量(g)10000耐熱温度(℃)232(乾燥時)可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)2(148℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000118mL特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
  • 金属用補修剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    金属用補修剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    119,800税込131,780
    1個
    11日以内出荷
    化学薬品などの強度の腐食から機器を保護するのに適しています。摩耗に強く、光沢のある表面に仕上がり、乱流やキャビテーションから設備を守ります。
    用途交換、コンデンサー、冷却ポンプ、インペラー、ポンプのキャビテーションなどの表面再仕上げ、タンクやシューターなどのライニングトラスコ品番390-7016危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5kg危険物の性状水溶性
  • ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    159,800税込175,780
    1缶(10kg)
    当日出荷
    腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
    トラスコ品番453-7963質量(kg)21耐熱温度(℃)232硬化時間(時間)(148℃)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10kg特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    229,800税込252,780
    1本(10kg)
    7日以内出荷
    超高温耐摩耗性コンパウンドは、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有しています。最高の耐熱性と性能を得るには、後硬化が必要です。
    用途1液性で、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有し、コテで塗布できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    129,800税込142,780
    1本(10kg)
    7日以内出荷
    高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。
    用途塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    129,800税込142,780
    1本(10kg)
    7日以内出荷
    高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。
    用途塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    229,800税込252,780
    1本(10kg)
    7日以内出荷
    超高温耐摩耗性コンパウンドは、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有しています。最高の耐熱性と性能を得るには、後硬化が必要です。
    用途1液性で、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有し、コテで塗布できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ノードバック 耐熱コーティング BCH (1067063)(PC7234) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ノードバック 耐熱コーティング BCH (1067063)(PC7234)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    振動・摩耗・キャビテーションから被コーティング物を保護します。耐摩耗剤の上に上塗りすることにより保護性能を高めます。ブラシ塗布で滑らかな耐腐食被膜を形成します。
    用途腐食する素材の機器のコーティング剤。トラスコ品番453-7891セット内容主剤、硬化剤、ハケ、かくはん棒材質(主成分)エポキシ樹脂、セラミックパウダー容量(kg)1耐熱温度(℃)288最高使用温度(℃)288塗布面積(m2)1.1(厚さ0.5mmの場合)硬化時間(時間)(148℃後加熱)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL可使時間(時間)5~6危険物の性状非水溶性
金属用パテ