「色」から絞り込む
止水セメントサンホーム(14件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材色灰特性防水性、耐水性硬化時間1~2分標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物
流し込みセメントサンホーム(33件のレビュー)当日出荷
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材色灰硬化時間30~60分危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約6×10×10
水中セメントサンホーム(29件のレビュー)当日出荷
水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色灰硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃)危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約1×28×28
鉄セメントサンホーム(13件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材色灰耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
耐火セメントサンホーム(23件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色灰特性耐火耐熱温度(℃)1300危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約1×28×28
セメント粘土サンホーム(17件のレビュー)当日出荷
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材色灰硬化時間30~60分(気温20~25℃)標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm危険物の類別非危険物
防水セメントサンホーム(9件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
外壁、ベランダ、浴室、池など透水しては困る場所の補修にお使いください。砂や砂利は不要です。水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。
用途防水補修材危険物の類別非危険物硬化時間半日~2日
スーパー家庭セメントサンホーム(14件のレビュー)¥989~税込¥1,088~
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色灰硬化時間30~60分危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
ALCセメントサンホーム(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
付着性、作業性に優れ、どなたにも手軽に作業できます。セメント系ですから、外壁などの水のかかる所へも使えます。超速硬性(気温25~20度で30~60分で固まる)です。硬化後、凸面はカッターナイフで削れ、塗料も塗れます。
用途軽量コンクリート充填補修材色白硬化時間30~60分(気温20~25℃)標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物
急結接着セメントサンホーム(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
水を加えると、秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する。瞬結・超早強制で、普通セメントの5~6倍の付着強度があります。石・タイルなどの貼付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合その他緊急時の接着・補修に最適なセメントです。
塗布面積(cm/袋)約1×28×28色灰危険物の類別非危険物
パーキングセメントサンホーム(7件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
駐車場の車止めブロックの接着・固定作業が簡単セメント系ですから炎天下でも剥がれません。コンクリート面・アスファルト面に強力接着。ポリマー系接着セメントです。床タイルの接着にも使えます。1袋で60cm×15cm位の車止めブロック2個分。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途超速硬・高流動性・車止めブロック接着材色灰硬化時間30~60分標準塗布量(1袋あたり)60cm×15cm位の車止めブロック×2個分危険物の類別非危険物
家庭セメント 急硬サンホーム(2件のレビュー)6日以内出荷から9日以内出荷
比較的、お急ぎの時に便利。約6~12時間位で固まります。(水の量、気温によって変ります)歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。
『セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります
ミユキの砂利ミユキ[コンクリート]税込¥2,748¥2,498
ミユキの砂ミユキ[コンクリート]税込¥2,748¥2,498
クイックシールホーシン(HOSHIN)税込¥54,978~¥49,980~
カンクリート関西パテ化工税込¥27,478~¥24,980~