絞り込み
光色
  • 昼光色(2)
  • 電球色(2)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(3)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(1)
  • 6500以上(1)
電圧(V)
  • 100(2)
明るさタイプ(Lm)
  • 1500
  • 400(4)
  • 458(3)
  • 600(7)
  • 810(4)
  • 830(4)
  • 950(4)
  • 1200(6)
  • 1900(4)
  • 2000(5)
  • 3200(7)
  • 3300(6)
  • 3699(3)
  • 4000(6)
  • 4100(3)
  • 4200(4)
  • 4299(5)
  • 5000(16)
  • 5200(10)
  • 5499(5)
消費電力(W)
  • 10~20未満(3)
10~20未満
ブランド
  • アイリスオーヤマ(3)
アイリスオーヤマ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型小型シーリングライト 導光板フレームタイプ 1500lm 昼光色 アイリスオーヤマ

    薄型小型シーリングライト 導光板フレームタイプ 1500lm 昼光色

    アイリスオーヤマ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです
    材質本体:PC、導光板:アクリル色ホワイト質量(g)350寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)16.5色温度(K)6500入力電流(A)0.3使用場所屋内用LED寿命(時間)40000(設計寿命)明るさ(Lm)約1500光色昼光色演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 小型シーリングライト 導光板【人感センサー有/無】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 導光板【人感センサー有/無】

    アイリスオーヤマ
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    翌々日出荷
    導光パネルにより天井まで光が届き、更に薄型デザインで天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。導光板の側面から入れたLEDの光を拡散反射させ均質な光を放射するため、LED特有の点光源によるまぶしさがなく、目に優しい光を実現しています。
    演色指数(Ra)83以上
  • 薄型小型シーリングライト 導光板フレームタイプ 1500lm 電球色 アイリスオーヤマ

    薄型小型シーリングライト 導光板フレームタイプ 1500lm 電球色

    アイリスオーヤマ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです
    材質本体:PC、導光板:アクリル色ホワイト質量(g)350寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)16.5色温度(K)3000入力電流(A)0.3使用場所屋内用LED寿命(時間)40000(設計寿命)明るさ(Lm)約1500光色電球色演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
シーリングライト