絞り込み
調光の可否
  • ×(5)
  • ○(4)
光色
  • その他(1)
  • 昼白色(11)
  • 温白色(2)
  • 白色(3)
  • 電球色(11)
光束(Lm)
  • 1000未満(2)
  • 1000~2000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(2)
  • 6000~7000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 8000~9000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~(1)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(11)
  • 90以上(1)
器具・セット
  • セット品(1)
  • 器具のみ(10)
色温度(K)
  • 5000~6500未満(4)
  • ~3000未満(8)
5000~6500未満・~3000未満
電圧(V)
  • 100(5)
  • 100~240(5)
  • 100~242(6)
100・100~240・100~242
明るさタイプ(Lm)
  • 810(1)
  • 830(1)
810・830
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(3)
  • 70~80未満(1)
5~10未満・10~20未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・70~80未満
ブランド
  • 東芝ライテック
  • ODELIC(オーデリック)(291)
  • Panasonic(パナソニック)(269)
  • コイズミ照明(105)
  • 三菱電機(78)
  • オーム電機(57)
  • アイリスオーヤマ(51)
  • DAIKO(大光電機)(50)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(27)
  • ENDO(遠藤照明)(25)
  • 東芝(22)
  • 東京メタル(20)
  • JAPPY(18)
  • ドウシシャ(16)
  • HotaluX(ホタルクス)(15)
  • 栄興電器(13)
  • 山田照明(12)
  • BRID(11)
  • エスコ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリングランプ別売

    東芝ライテック(4件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
    用途公衆浴場使用可仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用質量(kg)1.1直径(Φmm)312高さ(mm)107タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9LED寿命(時間)40000適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • 丸形引掛シーリング対応 小形シーリングライト 東芝ライテック

    丸形引掛シーリング対応 小形シーリングライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
    仕様丸形引掛シーリングタイプはさみ込み、下面開放適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可
  • LED電球 公衆浴場対応シーリングライト 東芝ライテック

    LED電球 公衆浴場対応シーリングライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    一般住宅浴室でご使用いただけます。 LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
    用途公衆浴場使用可仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用質量(kg)0.9直径(Φmm)275高さ(mm)138奥行(mm)138器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • 引掛シーリング対応 小形シーリングライト 東芝ライテック

    引掛シーリング対応 小形シーリングライト

    東芝ライテック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否否
  • LED小形シーリングライト 東芝ライテック

    LED小形シーリングライト

    東芝ライテック
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)Φ350質量(kg)1.1定格電圧(V)100定格消費電力(W)13.0(100V)エネルギー消費効率(Lm/W)106.9(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1390光色昼白色(5000K Ra:83)適合ランプLDF13LHGX/C20/17/2、LDF13NHGXC20/17/2、LDF13WWHGXC20/17/2、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WW-HGX/C7/5/2、LDF6L-H-GX53/700、LDF6L-HGX/C7/7/2、LDF6L-WGX/C7/7/2、LDF6N-HGX/C7/7/2、LDF6N-WGX/C7/7/2、LDF6W-HGX/C7/7/2、LDF6W-WGX/C7/7/2、LDF6WW-HGX/C7/7/2、LDF6WW-WGX/C7/7/2、LDF7LHGX53/C7/700、LDF7NHGX53/C7/700、LDF7WWHGX53/C7/700、LDF9LHGX/C20/12/2、LDF9NHGX/C20/12/2、LDF9WWHGXC20/12/2カテゴリーシーリングライト
  • LEDバー シーリングライト 東芝ライテック

    LEDバー シーリングライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    7日以内出荷
    交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
    仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白幅(mm)1227質量(kg)1.5高さ(mm)53奥行(mm)74光源LED(昼白色)器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5LED寿命(時間)40000照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 丸形引掛シーリング対応 小形シーリング 東芝ライテック

    丸形引掛シーリング対応 小形シーリング

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    欠品中
    廊下はもちろん、広縁や水屋などにもお使いいただけます。 天井に丸形引掛シーリングが設置されていれば、電源工事不要で簡単に取り付けることができます。
    照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • LED小形シーリングライト 東芝ライテック

    LED小形シーリングライト

    東芝ライテック
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高い演色性で、モノの色を自然に再現。構造的にダウンライトが取り付けられない場所でも、シーリングダウンでダウンライトと似た照明効果が得られます。
    幅(mm)Φ148質量(kg)0.4定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリーシーリングライト
  • LEDシーリングライト 東芝ライテック

    LEDシーリングライト

    東芝ライテック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    あかりを楽しむ、あかりで節電、あかりで防犯対策。東芝のホームライト(R)LEDシーリングライト「便利な機能」
    周波数(Hz)50/60調光方式可調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • LEDアウトドアシーリング 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリング

    東芝ライテック
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高い演色性で、モノの色を自然に再現
    幅(mm)Φ152質量(kg)0.4定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8(100V)保護等級IP23器具・セットLED一体形光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリー軒下シーリングライトエコロジー商品省エネ
  • 防塵・防雨向け高天井器具 東芝ライテック

    防塵・防雨向け高天井器具

    東芝ライテック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    47日以内出荷
    固有エネルギー消費効率 181.4lm/W※を実現※ LEDJ-16902N-LS9の場合。明るさ4タイプ。保護等級IP65(屋内・軒下用)。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。傾斜天井対応
    用途直付形材質本体/SPC、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート色本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65(屋内・軒下用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用上の注意夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。プールでは使用できません。口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1配光タイプ広角タイプ
  • シーリングダウン9000シリーズ 東芝ライテック

    シーリングダウン9000シリーズ

    東芝ライテック
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    47日以内出荷
    ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/Wの高効率を実現。
    付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ213質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)保護等級IP20光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V)配光角度(°)50適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • シーリングダウン7500シリーズ 東芝ライテック

    シーリングダウン7500シリーズ

    東芝ライテック
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    47日以内出荷
    ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/W※の高効率を実現。器具光束アップ。高効率で長寿命。スリムでスッキリとしたデザイン
    付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ213質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)59.1(100V)59.1(200V)59.1(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)141.2(100V) 141.2(200V) 141.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)593(100V) 300(200V) 249(242V)光束(Lm)8345配光角度(°)50光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ・長寿命
  • シーリングダウン7500シリーズ 東芝ライテック

    シーリングダウン7500シリーズ

    東芝ライテック
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    47日以内出荷
    ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/W※1の高効率を実現
    付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ213質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)59.1(100V)59.1(200V)59.1(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)126.9(100V) 126.9(200V) 126.9(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)593(100V) 300(200V) 249(242V)光束(Lm)7505配光角度(°)50光色白色(4000K Ra:85)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • シーリングダウン6000シリーズ 東芝ライテック

    シーリングダウン6000シリーズ

    東芝ライテック
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    47日以内出荷
    ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/W※1の高効率を実現
    付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ213質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)保護等級IP20光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)配光角度(°)50適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ シーリングライト 東芝ライテック

    直管形LEDランプ シーリングライト

    東芝ライテック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    (一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
    照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
  • ワンタッチミニタイプ 小形シーリングライト 東芝ライテック

    ワンタッチミニタイプ 小形シーリングライト

    東芝ライテック
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    5日以内出荷
    工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
    仕様ねじモーガル材質鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白質量(kg)0.7直径(Φmm)139高さ(mm)189タイプワンタッチミニ器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.1LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • LED電球 小形シーリングライト 東芝ライテック

    LED電球 小形シーリングライト

    東芝ライテック
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    8日以内出荷
    別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
    照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可
  • レセップ 東芝ライテック

    レセップ

    東芝ライテック
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    8日以内出荷
    つかいやすいシンプルデザイン。 ランプが前面に出ているので、効率良く光が得られます。 様々な場所で活躍の広い器具です。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
    仕様SL端子台付材質プラスチック/ホワイト質量(kg)0.1直径(Φmm)95高さ(mm)70タイプ天井壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700推奨ランプΦ95mm取付時 高175光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • LEDアウトドアシーリングセンサー付 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリングセンサー付

    東芝ライテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    センサー付器具同士5台まで連動可能。明るい時は消灯。周囲が暗くなると、ON/OFFモード。帰宅時も便利。夜中の防犯などに。
    幅(mm)Φ152質量(kg)0.5定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.1(100V)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能ON/OFFセンサーカテゴリー軒下シーリングライト
  • ユニット交換形 東芝ライテック

    ユニット交換形

    東芝ライテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)170質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト備考断熱施工不可、照射面距離:0.1取付高(mm)器具:185種類反射板周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.2(100V)、14.0(200V)、14.1(242V)定格電圧(V)100~242部品名称link1:LEDD-183005M-LS9、link2:LEEU-2002N-03角度(°)遮光:30相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)枠の色ピュアホワイト周波数50/60Hz保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)136.6(100V)、138.5(200V)、137.5(242V)材質(枠)鋼板付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V)、72(200V)、62(242V)光束(Lm)1940光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150色(反射板)ピュアホワイト調光の可否調光不可配光タイプ中角、帯内文字:中角タイプ
シーリングライト