絞り込み
適用畳数
  • 8(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
光色
  • 昼光色(7)
  • 昼白色(3)
  • 温白色(8)
  • 電球色(115)
調光の可否
  • ×(2)
  • (3)
演色指数(Ra)
  • 80未満(4)
  • 80~90未満(135)
  • 90以上(13)
光束(Lm)
  • 1000未満(126)
  • 1000~2000未満(10)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(6)
  • 4000~5000未満(4)
  • 5000~6000未満(1)
消費電力(W)
  • 5未満(75)
  • 5~10未満(71)
  • 10~20未満(15)
  • 20~30未満(7)
  • 30~40未満(12)
  • 40~50未満(7)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
電圧(V)
  • 100(1)
100
色温度(K)
  • 3000未満(156)
  • 3000~5000未満(32)
  • 5000~6500未満(12)
  • 6500以上(8)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上
ブランド
  • コイズミ照明
  • ODELIC(オーデリック)(261)
  • Panasonic(パナソニック)(189)
  • ENDO(遠藤照明)(51)
  • DAIKO(大光電機)(48)
  • 東芝ライテック(31)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(29)
  • 三菱電機(23)
  • 山田照明(22)
  • 東京メタル(20)
  • オーム電機(19)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(10)
  • BRID(10)
  • ポッシュリビング(9)
  • スワン電器(6)
  • MotoM(6)
  • 新洋電気(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
8(2)
12(1)
14(1)
  • 【ちょうちん型】和風ペンダント コイズミ照明

    【ちょうちん型】和風ペンダント

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    419税込461
    1台
    当日出荷
    仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまでキャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで質量(kg)0.1直径(Φmm)25高さ(mm)34
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
  • 小型ペンダントライト コイズミ照明

    小型ペンダントライト

    コイズミ照明
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
  • LED小型ペンダント コイズミ照明

    LED小型ペンダント

    コイズミ照明
    4,298税込4,728
    1台
    6日以内出荷
    LED搭載だから省エネ、長寿命 スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
    仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し幅(mm)1240質量(kg)0.6高さ(mm)1570消費電力(W)4.9コード長さ(mm)400色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)88.7光束(Lm)435LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80電球の種類電球形LEDランプ調光の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    9,898税込10,888
    1台
    5日以内出荷
    高さ(mm)68取付方向0°・90°
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他5VA(100V)幅(mm)182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283タイプ高さ調節可能型消費電力(W)3.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    9,698税込10,668
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)1300~600
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • LED洋風ペンダント コイズミ照明

    LED洋風ペンダント

    コイズミ照明
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    プルスイッチタイプの洋室向けペンダントライトです。
    用途プルスイッチタイプです。(全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯)日本製幅(mm)538質量(kg)1.3高さ(mm)114奥行(mm)538色温度(K)6500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
  • 【レトロ調】小型ペンダント コイズミ照明

    【レトロ調】小型ペンダント

    コイズミ照明
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)鋼幅(mm)Φ64質量(kg)0.4(本体)しんちゅう古美色メッキ高さ(mm)176消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
  • 和風ペンダントライト コイズミ照明

    和風ペンダントライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 調光調色和風LEDペンダント コイズミ照明

    調光調色和風LEDペンダント

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
    付属品リモコン仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー適合(畳数)~12畳材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入幅(mm)520質量(kg)2.4高さ(mm)195消費電力(W)48.8スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~12畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4光束(Lm)4949LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100電球の種類LED調光の可否適用畳数12畳スイッチ種類壁スイッチエコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    下面セードにより、柔らかな光で照らします。つやのあるクロム色仕上げは、まさにハイグレード。空間との絶妙なバランスが、インテリアとの融合を実現します。
    材質アルミ(クロムメッキ)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)1300~600直径(Φmm)350高さ(mm)175消費電力(W)10.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)705LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)83
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    スモークグレーのガラスとマッチするグレイッシュの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
    材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークグレー)直径(Φmm)160高さ(mm)290コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)395LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様LED付、速結端子付(送りなし)、水雷球形LEDランプLDC4(E17)、高さ調整対応型長さ(mm)1300~550質量(kg)1.2直径(Φmm)160高さ(mm)220タイプフランジ消費電力(W)4コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.5光束(Lm)390LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)直径(Φmm)124高さ(mm)170タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光束(Lm)420LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    アンティークアイボリーのアイアン飾りが印象的なフェミニンなシャンデリアです。
    仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)長さ(mm)2500~410質量(kg)1.2直径(Φmm)143高さ(mm)260消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.8光束(Lm)465アズワン品番64-9318-57LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    タイププラグ消費電力(W)4.9コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700明るさ白熱球60W相当
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。フランジ。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売。傾斜天井使用不可
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ140全長(mm)1300~600材質/仕上セード外面:鋼・グレージュ塗装マット、セード内面:鋼・金色塗装サテン、飾:しんちゅう・ヘアライン質量(kg)0.6高さ(mm)164消費電力(W)7.2ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)455RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、プラグ。非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、プラグ専用
    材質本体:アルミ、セード:シリコーン全長(mm)1300~600質量(kg)0.4高さ(mm)100消費電力(W)5.8平均演色評価数(Ra)93コードキャプタイヤコードΦ4消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、プラグ。調光、LED交換不可。高さ調節可能型、プラグ専用
    全長(mm)1300~600質量(kg)0.9高さ(mm)150消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、フランジ。調光、LED交換不可。高さ調節可能型、傾天55°
    全長(mm)1300~600質量(kg)1高さ(mm)150消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。プラグ。電気工事不要タイプ。高演色LED R+。7VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。手作り品のためガラスには個体差があります。適合調光器別売。傾斜天井使用不可
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ65全長(mm)1390~690質量(kg)1.5高さ(mm)290消費電力(W)4.7ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、非調光、LED交換可能。高さ調節可能型、引掛シーリング取付、グローブ押え式
    材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~550質量(kg)0.9本体:金色メッキヘアラインマット、セード:乳白色高さ(mm)282消費電力(W)4.4平均演色評価数(Ra)80対応別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)ランプLED電球40型相当(E26)コードキャプタイヤコードΦ6消費電力(VA)9(100V)幅(Φmm)170ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)101.1光束(Lm)445RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。プラグ。電気工事不要タイプ。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4適合調光器別売。傾斜天井使用不可
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。プラグ。電気工事不要タイプ。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売。傾斜天井使用不可
    その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    25W相当、非調光、LED交換可能。高さ調節可能型、引掛シーリング取付、グローブ押え式
    材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~550質量(kg)0.9本体:金色メッキヘアラインマット、セード:スモーク高さ(mm)282消費電力(W)2.1平均演色評価数(Ra)83対応別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)ランプLEDフィラメント電球2.0W(E26)コードキャプタイヤコードΦ6色温度(K)2700消費電力(VA)4(100V)幅(Φmm)170ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)80.9光束(Lm)170光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、フランジ。非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、傾天55°
    材質本体:アルミ、セード:シリコーン全長(mm)1300~600質量(kg)0.4高さ(mm)100消費電力(W)5.8平均演色評価数(Ra)93コードキャプタイヤコードΦ4消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    40W相当、非調光、LED交換可能。高さ調節可能型、引掛シーリング取付、グローブ押え式
    材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~550質量(kg)0.9本体:ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、セード:透明高さ(mm)282消費電力(W)2.1平均演色評価数(Ra)83対応別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)ランプLEDフィラメント電球2.0W(E26)コードキャプタイヤコードΦ6色温度(K)2700消費電力(VA)4(100V)幅(Φmm)170ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140.4光束(Lm)295光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    40W相当、プラグ。非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、プラグ専用
    材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~600質量(kg)0.8高さ(mm)116消費電力(W)3.5平均演色評価数(Ra)93コードキャプタイヤコードΦ4消費電力(VA)5(100V)幅(Φmm)110RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。フランジ。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。7VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。手作り品のためガラスには個体差があります。適合調光器別売
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ65全長(mm)1300~600質量(kg)1.5高さ(mm)290消費電力(W)4.7ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。フランジ。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、プラグ。調光、LED交換不可。高さ調節可能型、プラグ専用
    材質セード外面:鋼、セード内面:鋼、飾:しんちゅう全長(mm)1300~600質量(kg)0.6セード外面:グレージュ塗装マット、セード内面:金色塗装サテン、飾:ヘアライン高さ(mm)164消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)93ランプLEDコードキャブタイヤコードΦ4色温度(K)3500消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)140エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)510(光束維持時間:40000時間)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約1~100%
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。フランジ。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売
    その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    40W相当、フランジ。非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、傾天55°
    材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~600質量(kg)0.9高さ(mm)116消費電力(W)3.5平均演色評価数(Ra)93コードキャプタイヤコードΦ4消費電力(VA)5(100V)幅(Φmm)110RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    100W相当、フランジ。調光、LED交換不可。高さ調節可能型、傾天55°
    材質セード外面:鋼、セード内面:鋼、下面カバー:アクリル全長(mm)1300~600質量(kg)1.9高さ(mm)175消費電力(W)10.1平均演色評価数(Ra)93ランプLEDコードキャブタイヤコードΦ4色温度(K)2700消費電力(VA)17(100V)幅(Φmm)350光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約1~100%
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
  • 和風ペンダント コイズミ照明

    和風ペンダント

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    色温度2700K
ペンダントライト