絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(2)
- 6.35(1)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(2)
- 16(1)
先端角(°)
- 60(1)
- 90(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.45(1)
- 4(1)
- 4.5(2)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(2)
材質
- ハイス(2)
- 超硬合金(1)
刃数
- 5
- 1(8)
- 2(32)
- 3(22)
- 4(19)
- 6(6)
- 7(2)
- 8(3)
- 9(4)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(3)
- 13(1)
- 14(3)
- 15(1)
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 140~160未満(1)
- 180~200未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・140~160未満・180~200未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- WEBA(2)
- イワタツール(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
- 日進(1)
モノタロウ・WEBA・イワタツール・FKD(フクダ精工)・PROCHI(プロチ)・日進
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
3(1)
4(1)
6(2)
6.35(1)
8(3)
10(4)
12(2)
16(1)

六角軸面取りカッター 3本セット HSS
(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(3本)当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材販売区分業務用
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー
イワタツール¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。材質超硬刃数5被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金先端角(°)90回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用
WEBA¥129,800~税込¥142,780~1本5日以内出荷調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。用途難削材のバリ取り、面取り作業に刃数5先端角(°)90
HSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用
WEBA¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷から6日以内出荷調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途難削材のバリ取り、面取り作業に先端角(°)90
多刃 カウンターシンク 90°
PROCHI(プロチ)¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷ノンコーティングのカウンターシンクです。多刃(HSS-Co) です。用途超耐熱合金、難削材用。面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。超耐熱合金・難削材(マンガン鋼・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン合金等)に。先端角(°)90切刃形状その他
超硬双頭面取りカッター4枚刃
日進¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷超硬双頭面取りカッター。面取りエンドミル。特徴。1.切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。2.SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。3.切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。4.先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる。備考。1刃当たりの切削条件を重要としてます。1刃あたりの条件以下での加工をしてください。本面取りカッターは、面取り専用工具です。先端がフラットで底刃は付いていませんので、モミつけ加工はできません。突き出し量が10mmを超える場合、上記切削条件の60~70%を目安としてご使用ください。上記切削条件は、糸面取りベースの切削条件です。CO.5より大きく面を取る場合、切削条件を60~80%にしてください。MC加工によるBT30機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。高剛性の機械や、高剛性のチャッキングや治具環境により一層性能を発揮します。用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,アルミニウム合金・鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金角度(°)90先端径(Φmm)0.45
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))