絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 2.8(3)
  • 3(2)
  • 3.5(3)
  • 3.8(5)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(6)
  • 10.4(2)
  • 12(2)
  • 12.4(2)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16.5(2)
  • 20(2)
  • 20.5(2)
  • 21(2)
  • 25(3)
先端角(°)
  • 120
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(11)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 45(22)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(48)
  • 75(6)
  • 80(3)
  • 82(2)
  • 90(197)
  • 100(5)
  • 118(1)
  • 140(5)
シャンク径(Φmm)
  • 5(3)
  • 6(9)
  • 8(7)
  • 10(10)
  • 12(5)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 32(1)
刃数
  • 1(6)
  • 3(6)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
材質
  • その他(3)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(4)
  • (3)
全長(mm)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(9)
  • 60~70未満(8)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(2)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満
ブランド
  • WEBA(5)
  • 富士元工業(4)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 岡崎精工(1)
  • カーメックス(1)
  • グーリング(1)
  • DIXI(1)
  • プラス工具(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 大洋ツール(1)
WEBA・富士元工業・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・カーメックス・グーリング・DIXI・プラス工具・EIKO(栄工舎)・大洋ツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取りカッター プラス工具

    面取りカッター

    プラス工具(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
    用途アルミ合金の加工
  • HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃

    WEBA
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
  • ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート 岡崎精工

    ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート

    岡崎精工(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
    刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • 汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角120°タイプN グーリング

    汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角120°タイプN

    グーリング
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃数4先端角(°)120
  • HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
  • HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング

    WEBA
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃

    WEBA
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
  • モミエコ 富士元工業

    モミエコ

    富士元工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT110306首下長(mm)20
  • 裏座ぐりミニチャンファー120°刃 カーメックス

    裏座ぐりミニチャンファー120°刃

    カーメックス
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニちゃんファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
    刃数3先端角(°)120切刃形状3枚刃寸法a(°)60
  • 超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC 大洋ツール

    超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC

    大洋ツール
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
  • HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き WEBA

    HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き

    WEBA
    7,488税込8,237
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)120
  • ドデカエコ 富士元工業

    ドデカエコ

    富士元工業
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
    刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
  • チビエコ 富士元工業

    チビエコ

    富士元工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数1適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状1枚刃シャンク径(mm)10
  • エコメン 富士元工業

    エコメン

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30
  • 超硬チャンファーミル DIXI

    超硬チャンファーミル

    DIXI
    8,798税込9,678
    1本
    4日以内出荷
    切刃形状その他

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)