絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.1(1)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 2.8(2)
- 3(2)
- 3.2(2)
- 3.5(2)
- 3.8(4)
- 8(2)
- 10(2)
- 10.4(1)
- 12(1)
- 12.4(1)
- 14(1)
- 16.5(1)
- 20.5(1)
- 25(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 120
- 5(1)
- 10(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 45(4)
- 60(12)
- 75(4)
- 80(3)
- 82(2)
- 85(1)
- 90(91)
- 91(1)
- 92(1)
- 93(1)
- 94(1)
- 95(1)
- 96(1)
- 100(4)
- 140(3)
- 先端角(°)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5(2)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(2)
材質
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
刃数
- 3(5)
3
ブランド
- WEBA(3)
- 岡崎精工(1)
- カーメックス(1)
- 大洋ツール(1)
WEBA・岡崎精工・カーメックス・大洋ツール
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.5(2)
2(2)
2.8(2)
3(2)
3.2(2)
3.5(2)
3.8(4)
8(2)
10(2)
25(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃
WEBA¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から7日以内出荷3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から4日以内出荷面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
HSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃
WEBA¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
裏座ぐりミニチャンファー120°刃
カーメックス¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から5日以内出荷ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニちゃんファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。刃数3先端角(°)120切刃形状3枚刃寸法a(°)60
超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC
大洋ツール¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))