カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.2
- 1.5(51)
- 2(64)
- 2.5(55)
- 2.8(47)
- 3.2(56)
- 3.5(51)
- 3.8(46)
- 4(32)
- 4.2(27)
- 5(28)
- 6(33)
- 6.3(28)
- 8(31)
- 10(50)
- 10.4(24)
- 16(26)
- 16.5(25)
- 20(27)
- 20.5(24)
- 25(36)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 90(6)
- 140(2)
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(6)
刃数
- 2(2)
- 3(4)
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- 超硬合金(7)
全長(mm)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(3)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満
ブランド
- 協和精工(6)
- イワタツール(2)
協和精工・イワタツール

超硬3枚刃面取りカッター
協和精工¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
超硬3枚刃面取りカッター
協和精工¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター
協和精工¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター
協和精工¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング
イワタツール¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング
イワタツール¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ