カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 40
- 1.5(58)
- 2(71)
- 2.5(57)
- 2.8(54)
- 3(29)
- 3.2(60)
- 3.5(57)
- 3.8(59)
- 4(39)
- 4.2(27)
- 5(36)
- 6(40)
- 6.3(30)
- 8(46)
- 10(61)
- 10.4(26)
- 16(32)
- 16.5(27)
- 20(33)
- 25(44)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 60(8)
- 90(10)
- 120(1)
シャンク径(Φmm)
- 12(6)
- 15(2)
- 16(1)
- 25(1)
刃数
- 1(7)
- 3(2)
- 9(2)
- 10(1)
- 12(2)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(7)
全長(mm)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(5)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(1)
60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満
ブランド
- EIKO(栄工舎)(3)
- FKD(フクダ精工)(2)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
- WEBA(6)
- プラス工具(1)
- 岡崎精工(2)
EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・Mテクニカ(旧ツァーレン)・WEBA・プラス工具・岡崎精工

面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥31,980税込¥35,1781本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
HSSカウンターシンク No.21711-0 90°
WEBA¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から9日以内出荷1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング
WEBA¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から9日以内出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
シーターカット(スパイラル面取リ)
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。用途用途材質SKH57刃数3枚刃
HSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティング
WEBA¥51,980~税込¥57,178~1本7日以内出荷から9日以内出荷テーパーシャンク仕様TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング
WEBA¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
岡崎精工¥41,980税込¥46,1781本6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 モールステーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
センターフライス(テーパーシャンク)
EIKO(栄工舎)¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷から3日以内出荷右刃・直刃・MT軸用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク
WEBA¥39,980税込¥43,9781本7日以内出荷から9日以内出荷テーパーシャンク仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃
WEBA¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から5日以内出荷1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ
面取り・バリ取り の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら