絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 40
  • 1.5(53)
  • 2(66)
  • 2.5(55)
  • 2.8(49)
  • 3(28)
  • 3.2(58)
  • 3.5(53)
  • 3.8(48)
  • 4(36)
  • 4.2(29)
  • 5(32)
  • 6(36)
  • 6.3(31)
  • 8(34)
  • 10(52)
  • 10.4(28)
  • 16(29)
  • 16.5(29)
  • 20.5(28)
  • 25(41)
先端角(°)
  • 60(8)
  • 90(10)
  • 120(1)
シャンク径(Φmm)
  • 12(6)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 25(1)
刃数
  • 1(7)
  • 3(2)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(7)
全長(mm)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(5)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(1)
60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満
ブランド
  • WEBA(6)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • 岡崎精工(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • プラス工具(1)
  • Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
WEBA・EIKO(栄工舎)・岡崎精工・FKD(フクダ精工)・プラス工具・Mテクニカ(旧ツァーレン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
  • 1枚刃面取りカッター ストレートシャンク プラス工具

    1枚刃面取りカッター ストレートシャンク

    プラス工具
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル・面取り用・ 薄板用の1枚刃の面取りカッターです。
    用途鋳鉄、アルミ合金の加工
  • HSSカウンターシンク No.21711-0 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.21711-0 90°

    WEBA
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • 面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク

    岡崎精工
    41,980税込46,178
    1本
    6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 モールステーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • シーターカット(スパイラル面取リ) Mテクニカ(旧ツァーレン)

    シーターカット(スパイラル面取リ)

    Mテクニカ(旧ツァーレン)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
    用途用途材質SKH57刃数3枚刃
  • センターフライス(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)

    センターフライス(テーパーシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    右刃・直刃・MT軸
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • 柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)

    柄付傘型カッター

    EIKO(栄工舎)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
  • HSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティング

    WEBA
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    テーパーシャンク仕様TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング

    WEBA
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク WEBA

    HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク

    WEBA
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    テーパーシャンク仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃

    WEBA
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • センターリーマMT柄 FKD(フクダ精工)

    センターリーマMT柄

    FKD(フクダ精工)
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    材質SKH51切刃形状その他
  • センターリーマ FKD(フクダ精工)

    センターリーマ

    FKD(フクダ精工)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質SKH51切刃形状その他

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)
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
カッター(カウンターシンク) 刃径(ドリル径)(Φmm):40 【通販モノタロウ】 面取りカッター