絞り込み
先端角(°)
- 60(8)
- 90(10)
- 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 40
- 1.5(57)
- 2(70)
- 2.5(60)
- 2.8(51)
- 3(33)
- 3.2(61)
- 3.5(56)
- 3.8(53)
- 4(40)
- 4.2(32)
- 5(36)
- 6(40)
- 6.3(34)
- 8(40)
- 10(57)
- 10.4(30)
- 16(34)
- 16.5(32)
- 20(31)
- 25(45)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 12(6)
- 15(2)
- 16(1)
- 25(1)
刃数
- 1(7)
- 3(2)
- 9(2)
- 10(1)
- 12(2)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(7)
全長(mm)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(5)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(1)
60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満
ブランド
- WEBA(6)
- EIKO(栄工舎)(3)
- 岡崎精工(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- プラス工具(1)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
WEBA・EIKO(栄工舎)・岡崎精工・FKD(フクダ精工)・プラス工具・Mテクニカ(旧ツァーレン)
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
商品豆知識

面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥23,980税込¥26,3781本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング
WEBA¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング
WEBA¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から7日以内出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21711-0 90°
WEBA¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷から7日以内出荷1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
シーターカット(スパイラル面取リ)
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。用途用途材質SKH57刃数3枚刃
センターフライス(テーパーシャンク)
EIKO(栄工舎)¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷から3日以内出荷右刃・直刃・MT軸用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
HSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティング
WEBA¥44,980~税込¥49,478~1本翌々日出荷から7日以内出荷テーパーシャンク仕様TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク
WEBA¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷から7日以内出荷テーパーシャンク仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃
WEBA¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
岡崎精工¥26,980税込¥29,6781本6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 モールステーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート