絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ワルター(128)
- グーリング(19)
- WEBA(16)
- ノガ(15)
- プロトティップ(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- エスコ(9)
- PROCHI(プロチ)(6)
- イリックス(4)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
- Wera(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- RUKO(2)
- WATERS(2)
- タイテックス(2)
- 大西工業(1)
- 大見工業(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カウンターシンク ハンディ タイプ
(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。用途面取り、バリ取り加工に。付属品スパナ×1材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)使用範囲(mm)3-20面取角度90°柄幅(mm)28.5
カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃
(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
クランク形カウンターシンク
ノガ(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷材質ハイス鋼軸径(Φmm)3.2適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
回転ドライブカウンターシンク
ノガ(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付トラスコ品番304-3487質量(g)55ハンドルNG-1(NG100)
回転ドライブ外径面取り
ノガ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。付属品ブレード EX2001(4~18mm用)トラスコ品番304-3509質量(g)55ハンドルNG1000
固定式ロータドライブカウンターシンク
ノガ(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。セット内容NBハンドル (NB1000) 1本カウンターシンク RD10.4(BC1041) 1本
Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°
OSG(オーエスジー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング
カウンターシンク 先端角60°
ワルター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷カウンターシンク 面取り角60°です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質HSS ノンコート先端角(°)カッター:60RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク 90°
PROCHI(プロチ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌日出荷高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティング無
ロータドライブプロキット
ノガ¥9,898税込¥10,8881セット当日出荷ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm、10.4mm×各1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本ドリルチャック×1本NBハンドル×1本ケース刃長(mm)S10:12、S20:12ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48箱寸法(mm)200×70×30質量(g/セット)178材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
カウンターシンク 90°3枚刃 MTシャンク
WEBA¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング
カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec
グーリング¥5,498~税込¥6,048~1本10日以内出荷から20日以内出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
カウンターシンク(テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°)
タイテックス¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質HSS ノンコート先端角(°)【カッター】90RoHS指令(10物質対応)対応
Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60°
OSG(オーエスジー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から4日以内出荷高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)60表面処理Vコーティング
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 15X90°X10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298税込¥4,7281本4日以内出荷丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
クイックコネクト回転ドライブ
ノガ¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷NG-1ハンドルに、CH3300、RD25カウンターシンク刃付セット内容NG1000(NG-1ハンドル)、CH3300(クイックコネクトホルダー)、BC2511(RD25内径用カウンターシンク) 各1個使用範囲(mm)3~25
重量級ロータドライブカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット5日以内出荷先端にM7のねじを切ったクランク形ブレードホルダーは、C12、C20とC30を保持できます。セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本重量級ロータドライブホルダー(RD9000) 1本カウンターシンク C20 (BC2011) 1本
Lite MRA Lite ちょビット面取り
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥7,498~税込¥8,248~1本3日以内出荷六角軸の採用により着脱が容易で現場作業の面取り・バリ取りに最適。三枚刃形状により、バランスがよく、加工中のビビリを低減し2次バリの発生を抑制。超硬+チタンコーティングにより、耐久性UP。先端角(°)90シャンク径(mm)六角軸6.35
不等分割刃カウンターシンク
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,798税込¥7,4781本3日以内出荷不等分割刃の採用により、切削抵抗が大幅に軽減され、ビビリを抑え面取り精度を向上させました。再研磨はメーカーでのみ可能です。トラスコ品番436-3646材質ハイス刃数3枚全長(mm)63シャンク径(Φmm)10先端角(°)90先端径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応有効刃径(Φmm)20.5最大面取径(Φmm)18.5最小面取径(Φmm)5.5
Lite MRA Lite ちょビット面取り
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷六角軸の採用により着脱が容易で現場作業の面取り・バリ取りに最適。三枚刃形状により、バランスがよく、加工中のビビリを低減し2次バリの発生を抑制。超硬+チタンコーティングにより、耐久性UP。トラスコ品番699-7160全長(mm)58先端角(°)90シャンク径(mm)六角軸6.35有効刃径(Φmm)8
WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク
WATERS¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム合金鋼系に適しています。材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティング
WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット
WATERS¥28,980税込¥31,8781セット(5本)翌々日出荷高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム系合金鋼に適しています。トラスコ品番714-4396セット内容6.3、10.4、16.5、20.5、25.0材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングセット数5本
5501_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート
グーリング¥44,980税込¥49,4781本当日出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番718-0989材質HSCO刃数3全長(mm)75先端角(°)90先端径(mm)10表面処理TiAlNコートシャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)40
5500_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート
グーリング¥41,980税込¥46,1781本当日出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番718-0988材質HSCO刃数3全長(mm)75先端角(°)90先端径(mm)10表面処理TiAlNコートシャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)40
1326_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート
グーリング¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。Aコーティングの採用により、長寿命を実現します。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコート
カウンターシンク 90°3枚刃
WEBA¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング